絞り込み
ブランド
  • レッドスパイス
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,676)
  • エスコ(2,932)
  • アイリスオーヤマ(1,562)
  • ナイキ(1,401)
  • CONDOR(山崎産業)(1,368)
  • コクヨ(1,284)
  • TRUSCO(1,284)
  • テラモト(1,282)
  • LION (ライオン事務器)(1,247)
  • ケルヒャー(1,227)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • プラス[家具](1,033)
  • オーム電機(910)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(819)
  • YAMAZEN(山善)(805)
  • 山崎実業(784)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター RS-E1747 レッドスパイスサーキュレーター RS-E1747レッドスパイス
7,690税込8,459
1台
5日以内出荷
左右首振り、ヘッド可動式のサーキュレーターになります。 扇風機や冷暖房の循環、部屋の換気などにご使用頂けます。 風量は強中弱の3段階調節でタッチパネルと付属のリモコンで操作可能です。 上下90度の手動可動、左右80度の自動首振りが可能です。
用途部屋の空気の循環や換気、扇風機に。左右首振80°(自動)上下角度調整90°(手動)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)260×322×234電源外部電源コンセント定格電圧(V)100~110定格周波数(Hz)50~60定格消費電力(W)28回転数(min-1[r.p.m])1300、1800、2400(弱・中・強)
エアーソファ RS-L1776 レッドスパイスエアーソファ RS-L1776レッドスパイス
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
空気を入れて閉じるだけのコンパクトなポータブルソファになります。 空気入れが不必要で駆け足や扇風機の風などで集めた空気を利用します。
用途室内だけでなくキャンプやアウトドア、プールサイドやビーチ、海水浴場などに。質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1900×700×500最大耐荷重(kg)300
クリップマスクファン レッドスパイスクリップマスクファンレッドスパイス
4,290税込4,719
1個
5日以内出荷
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を 涼しく快適にするマスク専用ファンになります。 不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。 通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。 軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。セット内容USBケーブル、専用ポーチ材質ABS、PP質量(g)22消費電力(W)0.5電源USB充電式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16連続使用時間(時間)約3.5充電時間(時間)約5商品タイプ扇風機
2in1 温度計・ディスペンサー レッドスパイス2in1 温度計・ディスペンサーレッドスパイス(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1台
当日出荷
温度計とジェル・スプレーどちらも使える2in1ディスペンサー。 パーツを切り替えてジェルとスプレーを簡単切り替え。 手をかざすだけ、非接触で簡単に温度も測定。
用途除菌・消臭に容量(mL)850電源【電源】単四電池×4(別売)測定温度(℃)32~42.9測定誤差±0.2℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×11.1×23.1
UV除菌空気清浄機 レッドスパイスUV除菌空気清浄機レッドスパイス
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
UV除菌で生活空間の空気をキレイに保ち、オゾンの力でさらに除菌、脱臭もできる空気清浄機になります。 約20畳の面積に対応しており生活の空気をキレイに保ちます。 風量は3段階で調節可能で操作しやすいボタン・ディスプレイです。 おやすみモード・タイマー付きです。
用途家庭内、オフィス、会議室などの除菌、脱臭に。質量(kg)7周波数(Hz)50~60電源(V)外部電源式電圧(V)100~110消費電力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×200×630騒音値(dB)35~55適合床面積約20畳脱臭機能タイマー機能