絞り込み
ブランド
  • FINIXA
  • モノタロウ(462)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,450)
  • イトーキ(10,694)
  • エスコ(3,615)
  • アイリスオーヤマ(1,610)
  • ナイキ(1,389)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,299)
  • テラモト(1,264)
  • TRUSCO(1,264)
  • LION (ライオン事務器)(1,249)
  • ケルヒャー(1,229)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(920)
  • プラス[家具](906)
  • アイリスチトセ(822)
  • ホームテイスト(805)
  • YAMAZEN(山善)(781)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(738)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーインスペクションランプ(調色ライト) FINIXAカラーインスペクションランプ(調色ライト)FINIXA
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
充電式のハンディ型LED調色ライト塗装のカラーチェックや塗膜の傷を探すのに適しています。CRI(演色評価数)は史上最高レベルの97。ほぼ太陽光を再現します。光源が大きいため、より自然な見え方をします。強力なマグネットベースにより金属の壁やパーツに取り付け可能左右方向に360度回転、前後に90度可動し、あらゆる場所を照らします。ラバーコート外装で、衝撃吸収性が高く良好な手触りUSB充電(リチウムイオン電池)白色トーチライト付きIP65準拠(完全防塵、水濡れOK)
防塵防水性能IP65電球の種類LED
デュアルペンライト FINIXAデュアルペンライトFINIXA
5,998税込6,598
1本
予約販売
トーチライトとワイドLEDの2つのLEDライトを持つ、ポケットライトです。 トップ部分のボタンを押すと、ワイドLED点灯/トーチ式ライト点灯/全消灯が、順番に切り替わります。 マイクロUSBでの充電式で、端子保護のスライドカバー付き。何度でも繰り返し利用ができます。 360度回転するクリップ部にマグネットが取り付けられており、金属面に自由に、かつ安定して取り付けることができます。柔らかく触り心地のいいマット調の外装です。
用途懐中電灯、ペンライト、補修、塗装付属品充電用のUSB(A)-microUSB(B)ケーブル質量(g)60切替方式トーチ式ライト/COB LEDライト/全消灯本体寸法(mm)28.4×21.6×164.1充電時間(時間)2.5(マイクロUSB 5V-1A)動作温度(℃)-10~40使用後の手入方法1.使用後、ライトが十分に冷却するまでお待ちください。2.乾いた、または水に湿らせて固く絞った、清潔で糸くずの出ない布で拭いてください。※必要に応じて中性洗剤を使用してください。研磨材や溶剤を含むクリーナーは使用しないでください。稼働時間(時間)COBライト:1.5、トーチライト:4
UVL00 UVキュアリングランプ FINIXAUVL00 UVキュアリングランプFINIXA
279,800税込307,780
1セット
5日以内出荷
ハイパワーLEDで素早く確実に硬化させます。UV-A波(ピーク波長395nm)のみを照射するので安心して使用できます。超音波式のリアルタイム距離測定機能を搭載最長10分のカウントダウンタイマーを内臓。終了後は自動消灯しますビルトイン冷却システムがユニットをしっかり冷却します。メジャーな外資系塗料メーカーのUV塗料での硬化テスト済み0.9kgの軽量ボディとコードレス(充電式)で使いやすい壁に取り付けることもできる充電ステーションを付属別売りの専用三脚あり
UVL00専用三脚 FINIXAUVL00専用三脚FINIXA
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
UVL00用三脚
ストーンチップUVペンライト FINIXAストーンチップUVペンライトFINIXA
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
ストーンチップ(飛び石)、ピンホール、スアナ等のごく小さな補修向けのUVペンライト直径35mm、全長160mmのコンパクトサイズ充電式(リチウムイオン電池/専用充電器付属)LED仕様:出力5W、ピーク出力波長は365nm(UV-A波)
全長(mm)160使用電池リチウムイオン電池