絞り込み
ブランド
  • SPJR
  • モノタロウ(463)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,449)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,619)
  • アイリスオーヤマ(1,612)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,303)
  • テラモト(1,286)
  • TRUSCO(1,275)
  • LION (ライオン事務器)(1,245)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(924)
  • プラス[家具](908)
  • アイリスチトセ(822)
  • YAMAZEN(山善)(810)
  • ホームテイスト(804)
  • 山崎実業(762)
  • 内田洋行(754)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDセンサーヘッドライト SPJR充電式LEDセンサーヘッドライトSPJR(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容Type-C USBケーブル材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂質量(g)230出力(W)10バッテリーリチウムイオン使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60防水保護等級IPX4:防滴仕様電球の種類LED点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
送風機用ダストパック SPJR送風機用ダストパックSPJR
8,290税込9,119
1個
当日出荷
専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般長さ(m)3寸法(Φmm)330
COB型LED搭載ワークライト SPJRCOB型LED搭載ワークライトSPJR
1,398税込1,538
1個
当日出荷
超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
寸法(mm)225×58×45質量(g)170フックフック付マグネットマグネット付定格光束(Lm)200電球の種類LED
手動式スイーパー SPJR手動式スイーパーSPJR
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
手動式なので燃料いらず。 ダストボックス容量25L。
質量(kg)7駆動形式手動外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×590×450清掃能力(m2/h)約2200清掃幅(cm)5500ダストボックス容量(L)25
COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売) SPJRCOB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売)SPJR
999税込1,099
1個
翌日出荷
超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。
寸法(mm)70×50×45質量(g)65点灯方式3パターン電源タイプ電池式定格光束(Lm)180電球の種類LED
充電式LEDチューブスタンドライト SPJR充電式LEDチューブスタンドライトSPJR
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
屋外防水タイプ(IP65) 強力マグネット付き。 明るさ最大1080lm(ルーメン) 転倒防止補助アーム付き 作業現場・工場・駐車場等で
付属品ACアダプター DCアダプター質量(kg)1.5消費電力(W)12全光束(Lm)1080保護等級IP65色温度(K)6400充電時間(時間)AC 4~5 DC 20電源タイプ充電式使用場所屋外配光角度(°)360電球の種類LED点灯時間(時間)Hi 3 Low 6
SPJ-300FN用ハンドル SPJRSPJ-300FN用ハンドルSPJR
999税込1,099
1個
翌々日出荷
SPJ-300FN用修理部品 ハンドル
対応機種SPJ-300FN
ポータブルファン SPJRポータブルファンSPJR
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
・すぐれた安全性、耐久性安全性を配慮し、空気吸入口に網目ガードを使用。ボディ本体のケーシングは厚く耐久性にすぐれております。また電動機保護装置が標準装備されています。・握り手が丈夫で持ち運びラクラク使い易さを考慮した大きく持ち易い樹脂製の握手は手に心地よくフィットします。・高耐久・操作性にすぐれたスイッチ握手についたスイッチは操作性抜群、しかも衝撃や湿気に強く設計されています。・丈夫な回転羽根金属製の回転羽根は耐久性が高く、丈夫で長持ち。・モニターには加熱保護機能を搭載(120℃)
用途溶接作業で発生するヒューム、有毒ガス、熱気を外部に排出。快適な作業環境づくりに役立てることができます。換気のしにくい大口径鋼管やタンク内に新鮮な外気を送り込みます。電源(V)単相100コード長さ(m)約2.2
充電式LEDマルチライト SPJR充電式LEDマルチライトSPJR
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手のひらサイズで驚愕の明るさ! USB/Cタイプケーブルで充電できます。 三脚用ネジ穴、強力マグネット、カラビナフック、角度調整スタンド付属しています。 栓抜き一体型です。 明るさ3段階の点灯パターンに点滅機能付きです。 マグネットが付いているのでトランクルーム内や倉庫内の補助灯、自動車・機械の整備等多彩なシーンで活躍します。
電球の種類LED設置場所屋内マグネットマグネット/フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61明るさ(Lm)最大500点灯方式スイッチ2秒長押し→強点灯、後はスイッチを押すごとに中点灯→弱点灯→点滅→電源OFF充電時間(時間)約2連続使用時間(分)強:約90、中:約110、弱:約180付属品ミニ三脚、USB/Cタイプケーブル(ACアダプタは付属しておりません)
SPJ-300FN用防振ゴム SPJRSPJ-300FN用防振ゴムSPJR
219税込241
1個
翌々日出荷
SPJ-300FN用修理部品 防振ゴム
対応機種SPJ-300FN
SPJ-300FN用保護金網 SPJRSPJ-300FN用保護金網SPJR
1,590税込1,749
1個
翌々日出荷
SPJ-300FN用修理部品 保護金網
対応機種SPJ-300FN
SPJ-300FN用電源コード SPJRSPJ-300FN用電源コードSPJR
3,490税込3,839
1個
翌々日出荷
SPJ-300FN用修理部品 電源コード
対応機種SPJ-300FN
SPJ-300FN用羽根 SPJRSPJ-300FN用羽根SPJR
5,190税込5,709
1個
翌々日出荷
SPJ-300FN用修理部品 羽根
対応機種SPJ-300FN
SPJ-300FN用スイッチ SPJRSPJ-300FN用スイッチSPJR
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷
SPJ-300FN用修理部品 スイッチ
対応機種SPJ-300FN
充電式LEDワークライト SPJR充電式LEDワークライトSPJR
3,898税込4,288
1台
翌々日出荷
軽量、コンパクトで楽々持ち運び! IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
付属品AC100V充電器材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)725消費電力(W)10全光束(Lm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外兼用防水保護等級IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5