絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,676)
  • エスコ(2,930)
  • アイリスオーヤマ(1,564)
  • ナイキ(1,400)
  • CONDOR(山崎産業)(1,368)
  • TRUSCO(1,285)
  • コクヨ(1,284)
  • テラモト(1,281)
  • LION (ライオン事務器)(1,262)
  • ケルヒャー(1,229)
  • プラス[家具](1,057)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • オーム電機(911)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(819)
  • 山崎実業(784)
  • 不二貿易(775)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ)コンパクトクリーナーMEIHO(ワキタ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
清掃能力(m2/h)2000清掃幅(集塵幅)(mm)700ダストボックス容量(L)20トラスコ品番102-6601質量(kg)9
パワーヒーター熱風式直火型MPH MEIHO(ワキタ)パワーヒーター熱風式直火型MPHMEIHO(ワキタ)
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
温度設定することにより自動点火・消火が可能です。温めた空気を風で直接送る熱風式直火型です。角度可変ルーバーで温風の角度が調整できます。見やすく使いやすいスイッチパネルです。
用途物の加温及び乾燥に。タイプ熱風式直火形周波数(Hz)50/60電源(V)単相100安全装置炎監視、耐震自動消火、異常電圧検知、過熱防止、過負荷保護使用燃料灯油(JIS1号)電源コード(m)3
MEIHO バキューム クリーナー MEIHO(ワキタ)MEIHO バキューム クリーナーMEIHO(ワキタ)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)
電源(V)100電源コード(m)10付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)タイプ乾湿両用消費電力(W)1200風量(m3/min)ブロアー時/2騒音値(dB)84電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)17.1RoHS指令(10物質対応)対応
遠赤外線ヒーター MEIHO(ワキタ)遠赤外線ヒーターMEIHO(ワキタ)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷
速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。仕様強弱切替機能付トラスコ品番5681193材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物質量(kg)4電源(V)単相100消費電力(W)600/1200(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329電源コード(m)1.8消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
コンパクトクリーナー MEIHO(ワキタ)コンパクトクリーナーMEIHO(ワキタ)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
メインブラシとサブブラシでコーナーも効率よく清掃できます。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナです。サイドブラシの高さは調整可能です。ハンドルの高さが調整可能ですので作業が楽に行えます。ハンドルが折りたため、コンパクトに収納可能です。縦置き可能で省スペースで収納可能です。
用途作業現場、工場内外のクリーンメンテナンス用として。トラスコ品番195-0981幅(mm)980質量(kg)21高さ(mm)1035奥行(mm)1300清掃幅(集塵幅)(mm)980清掃能力(m2/h)3700ダストボックス容量(L)40アズワン品番64-8607-18
LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)LEDサニーライトエコMEIHO(ワキタ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。
周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LED
投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)投光器 LEDサニーライトエコMEIHO(ワキタ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
パワーヒーター用ミラーシート MEIHO(ワキタ)パワーヒーター用ミラーシートMEIHO(ワキタ)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
MPH10R/20R/30R/20FR兼用です。ヒーターの燃焼口の前に敷いて使用して頂くことで床面の過熱を防止します。シーズンオフの収納時に保管カバーとしてもご使用頂けます。
用途ミラーシート兼用収納カバー。トラスコ品番556-2851材質オックスフォード質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×600×530
バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー(乾湿両用)MEIHO(ワキタ)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
集塵容量(L)20質量(kg)8電源コード(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525吸水量(L)6RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトクリーナー(業務用手押し式) MEIHO(ワキタ)コンパクトクリーナー(業務用手押し式)MEIHO(ワキタ)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
メインブラシとサブブラシがコーナーも効率良く清掃。取っ手付きで取り外し簡単なダストコンテナ。サイドブラシの高さ調節可能(MCC804はメインブラシも可能)。ハンドルの高さ調節が可能なので作業がラクラク。ハンドルが折りたためコンパクト収納で省スペース、縦置き収納も可能。
用途作業現場・工場内外のクリーンメンテナンス
ポータブル送風機(角度調節付) MEIHO(ワキタ)ポータブル送風機(角度調節付)MEIHO(ワキタ)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。ポディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは 操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。軽量ポディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。電圧(V)100最大風量(m3/min)50Hz:47、60Hz:54質量(kg)9.7口径(Φ)305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×395電源コード(m)4.5
気化熱クーラー 冷風機 MPR40 MEIHO(ワキタ)気化熱クーラー 冷風機 MPR40MEIHO(ワキタ)
99,800税込109,780
1台
当日出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)トラスコ品番699-3719材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)1042奥行(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)41安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)75/80電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)16.4/15.7機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
バキュームクリーナー用延長パイプ MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー用延長パイプMEIHO(ワキタ)
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
用途バキュームクリーナーMVCシリーズ専用の延長パイプです。トラスコ品番556-2843材質質量(g)140接続口径(Φmm)(オス側)31
パワーヒーター用ガードフェンス MEIHO(ワキタ)パワーヒーター用ガードフェンスMEIHO(ワキタ)
34,900税込38,390
1台
当日出荷
MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。
用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。トラスコ品番556-2841材質スチール質量(kg)11.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
高圧洗浄機(冷水タイプ) MEIHO(ワキタ)高圧洗浄機(冷水タイプ)MEIHO(ワキタ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
セット内容高圧ホース10m(3/8)、吸水ホース(1/2)、余水ホース(1/4)、洗浄ノズル幅(mm)560高さ(mm)750奥行(mm)950給水方式自吸式ポンプ3連プランジャー式吸込全揚程(m)2.7
気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)気化式冷風機 すずかぜMEIHO(ワキタ)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)付属品リモコントラスコ品番722-7207材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)気化式冷風機 すずかぜMEIHO(ワキタ)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)付属品リモコントラスコ品番722-7206材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)気化式冷風機 すずかぜMEIHO(ワキタ)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(3段階)付属品リモコントラスコ品番722-7208材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)860高さ(mm)1380奥行(mm)500電源(V)単相100タンク容量(L)120安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2連続使用時間13.8/12.6hファン外径(Φmm)520給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))62/64dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399水蒸発量(L/h)8.7(25℃、54%RH) / 9.5(25℃、56%RH)
小型除雪機 MEIHO(ワキタ)小型除雪機MEIHO(ワキタ)
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
始動キーは手元にありセルモーターでのエンジン始動可能です。前進2段、後進2段の速度調整が可能です。手元のレバーと回転ハンドルでシューターの角度・投雪方向の調整が可能です。足元のフットペダルでオーガーの高さを楽に調整できます。グリップヒーター機能が搭載されています。オプションで保管カバーをご用意させて頂いております。手元に操作系を集中しました。(シューター操作、始動キー、アクセル、ライトスイッチ、ヒータースイッチ等)レバーによる旋回機能付きです。ワキタオリジナルパターンの、ゴムクローラーを使用しています。
用途除雪作業にトラスコ品番424-4706幅(mm)720高さ(mm)1110奥行(mm)1310回転数(min-1[r.p.m])3600燃料タンク容量(L)5.5始動方式セルスターター/リコイルスターター最大出力(kW)7.8(10.6ps)走行速度(km/h)自走:前進2段(1.3~2.2)、後進2段(1.3~2.3)最大投雪距離(m)15除雪幅(mm)700除雪量(最大)58t/h除雪高(mm)545排気量(cc)総排気量:375
投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメン MEIHO(ワキタ)投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメンMEIHO(ワキタ)
12,490税込13,739
1台
当日出荷
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。(バッテリー部に残量メーター付)紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグトラスコ品番631-9222材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂幅(mm)170高さ(mm)245奥行(mm)120電源(V)リチウムイオンバッテリー消費電力(W)10全光束(Lm)1000保護等級IP54色温度(K)6500充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)4400点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強)明るさ(Lm)1000(強)
気化熱クーラー 冷風機 MPR25 MEIHO(ワキタ)気化熱クーラー 冷風機 MPR25MEIHO(ワキタ)
95,800税込105,380
1台
当日出荷
殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)トラスコ品番699-3718材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)890奥行(mm)350電源(V)単相100タンク容量(L)25安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)10.0/9.6機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無 MEIHO(ワキタ)スポットクーラー 板金筐体 単相100V 首振り機能無MEIHO(ワキタ)
112,980税込124,278
1台
4日以内出荷
堅牢性の高い丈夫なオール板金筐体です。排水が少ない省ドレン設計です。吹き出し口は左右210度まで角度調整可能(手動式)です。取り外しが簡単な前面エアフィルターを採用しました。
用途工場や作業現場の熱対策として。イベント、展示会等の暑さ対策として。その他ポッキンプラグ付・吊下げフック付・排熱ダクト付(伸縮タイプ34~127cm)トラスコ品番699-3685電源(V)単相100タンク容量(L)5口数1風量(m3/min)5.8(50Hz) / 6.6(60Hz)電源コード(m)1.6冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ860外装本体寸法(mm)幅410冷媒R410A口径(mm)冷風ダクト外径Φ125、排熱ダクト外径Φ170始動電流(A)36(50Hz)/47(60Hz)首振りなし騒音値(dB)(50/60Hz)63/63消費電力(kW)(50/60Hz)1.14/1.34運転電流(A)11.9(50Hz)/12.5(60Hz)標準消費電力料金(50Hz)33.8円/h標準消費電力料金(60Hz)38.1円/h材質(ダクト)樹脂
サニーライトLED ぼんぼり君(バルーン型) MEIHO(ワキタ)サニーライトLED ぼんぼり君(バルーン型)MEIHO(ワキタ)
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍!軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。簡単操作の使いやすいブレーキを採用。360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。投光器部の防塵・防水性能はIP65です。
用途工場現場、展示会やイベントなどあらゆるシーンに全長(mm)アウトリガー収納時800/アウトリガー張出時1100質量(kg)ぼんぼり(投光器部)5.45/バルーン0.2/マスト1.7/台車部(発電機除く)18.2/総質量25.5タイプ台車セット出力(W)ランプ:150/300種類ランプ:LED径(Φmm)バルーン:720電流(A)始動時:5/10/2025、安定時:1.5/3電圧(V)100全幅(mm)アウトトリガー収納時440/アウトリガー張出時760全高(mm)バルーン:506、マスト最大時3110/マスト最小時2230/マスト取外し時726保護等級IP65ランプ全光束(Lm)28500/57000使用場所屋内外電球の種類LED
ダクト MEIHO(ワキタ)ダクトMEIHO(ワキタ)
14,280税込15,708
1台
4日以内出荷
携帯タイプのダクトです。フレキシブルダクトは丈夫な材質を使用し、ダクト同士は簡単に接続できます。
長さ(m)5対応機種FS300/FB300
防音型高圧洗浄機 MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機MEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板容量(mL)(ポンプオイル)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584燃料無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)14エンジンタイプEX21始動方式リコイル吐出水量(L/min)13エンジンオイル容量(mL)600使用時間(時間)最大7(定格運転)RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)211推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上吸水方式自吸式
バキュームクリーナー用サクションホース MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー用サクションホースMEIHO(ワキタ)
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
用途バキュームクリーナーMVCシリーズ専用の2.5m仕様のサクションホースです。トラスコ品番556-2852材質樹脂質量(g)600ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)32
冷風機用セフティーガード MEIHO(ワキタ)冷風機用セフティーガードMEIHO(ワキタ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
MPR120専用のセフティーガードです。金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止します。
用途金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止する保護具です。トラスコ品番556-2853材質寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×665×37網サイズ(mm)11×11
冷風機用保管カバー MEIHO(ワキタ)冷風機用保管カバーMEIHO(ワキタ)
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
MPR120専用の保管カバーです。
用途冷風機保管時の保護に。トラスコ品番556-2849材質ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×1260×530
エアムーバー MEIHO(ワキタ)エアムーバーMEIHO(ワキタ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君 MEIHO(ワキタ)メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君MEIHO(ワキタ)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。 ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。 ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7810質量(kg)34.6周波数(Hz)60電源(V)100消費電力(W)700コード長さ(m)1.2アズワン品番64-8771-60明るさ(Lm)38300
サニーライト MEIHO(ワキタ)サニーライトMEIHO(ワキタ)
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7809使用場所屋外アズワン品番64-8771-59
防眩カバー(新型) MEIHO(ワキタ)防眩カバー(新型)MEIHO(ワキタ)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
三脚 MEIHO(ワキタ)三脚MEIHO(ワキタ)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
エアムーバー MEIHO(ワキタ)エアムーバーMEIHO(ワキタ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V)100周波数(Hz)50/60
ダクト MEIHO(ワキタ)ダクトMEIHO(ワキタ)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
快適な仕事場環境づくりを実現。 様々な現場で機能を発揮します。 [安全設計]モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップ。 [操作性・耐久性]ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、スイッチは操作性がよく、衝撃や湿気に強い設計です。 [コンパクト]軽量ボディと手にフィットする把手で、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵・有毒ガス・熱気の排気に。地下工事等の換気、酸欠防止に。質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60電圧(V)100羽根枚数7枚本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×243×320電源コード(m)4.5ダクト径(Φmm)大口径側:243、小口径側:233最大風量(m3/min)(50/60Hz)24.1/28.3電動機出力(W)156/243電動機の極数2P
高圧洗浄機(エンジンタイプ) MEIHO(ワキタ)高圧洗浄機(エンジンタイプ)MEIHO(ワキタ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
コンパクト設計で、車への積み込みも容易。2段積みができるので簡単コンパクトに収納できます。振動を軽減させる防振ゴムを採用。大型フィルターの装備で、ゴミのトラブルを未然に防止。耐久性がさらにアップ。ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載。大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心。移動もスムーズ。ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。圧力調節にアンローダバルブを使用。スムーズにエンジンの始動ができ、ポンプ各部の摩耗も防げます。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。
用途土木・建設機械や畜産・農機具の洗浄、解体現場の粉塵抑えなど。揚程(m)(吸い込み揚程)2.7本体質量(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×635燃料タンク容量(L)3.6圧力(MPa)7
バキュームクリーナー(乾湿両用) MEIHO(ワキタ)バキュームクリーナー(乾湿両用)MEIHO(ワキタ)
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
電源(V)単相100集塵容量(L)20電源コード(m)10付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)トラスコ品番102-6457材質ダストボックス:ステンレス幅(mm)386質量(kg)8高さ(mm)525奥行(mm)415消費電力(W)1200騒音値(dB)84最大風量(m3/min)2吸水量(L)6最大真空圧(kPa)17.1
ポータブル送風機 MEIHO(ワキタ)ポータブル送風機MEIHO(ワキタ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
モーターが異常に加熱しても、保護装置が働き自動的に運転をストップする安全設計です。 ボディ本体のケーシングは耐久性に優れ、把手にあるスイッチは操作性がよく衝撃に強い設計です。 樹脂製の把手は手にフィットし、持ち運びもラクラクです。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に電圧(V)100最大風量(m3/min)24.1/28.3トラスコ品番828-0568周波数(Hz)50/60口径(Φmm)(大口径)243、(小口径)233羽根枚数7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×250×350電動機出力(W)156/243電動機の極数2P
フレキシブルダクト MEIHO(ワキタ)フレキシブルダクトMEIHO(ワキタ)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
丈夫な材質を使用しています。 ダクトとダクトは簡単に接続できます。 収納に便利なバッグ一体型です。
用途煙・粉塵や有毒ガス・熱気の排気に、地下工事等の換気、酸欠防止に長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番105-7517質量(kg)5
ダクト(スタンダードタイプ) MEIHO(ワキタ)ダクト(スタンダードタイプ)MEIHO(ワキタ)
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
FB300用ダクト 5M
長さ(m)5トラスコ品番105-7516