絞り込み
ブランド
  • オカツネ
  • モノタロウ(467)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,447)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,585)
  • アイリスオーヤマ(1,613)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • テラモト(1,283)
  • コクヨ(1,280)
  • TRUSCO(1,273)
  • LION (ライオン事務器)(1,244)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(932)
  • プラス[家具](891)
  • ホームテイスト(862)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(820)
  • YAMAZEN(山善)(800)
  • 不二貿易(784)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水洗浄機 パワーホットシリーズ オカツネ温水洗浄機 パワーホットシリーズオカツネ
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
コンパクトサイズながら、基本性能に徹した次世代バーサタイルモデル。 省燃費型ボイラー。(メーカー従来比約20% UP) カンタン操作でいつでも温水強力洗浄。 高効率蓄圧式ステンレスボイラーを搭載し、安定した温水を供給可能。 テーマはコンパクト。設定場所を選びません。 万全のサポート体制で、安心してお使いく下さい。
用途自動車整備・板金・洗車、運送会社、タクシー会社、オートバイ自動車整備。土木建築、工事現場、船舶、航空機、車輛、食品加工、製造ライン等、各種産業用。農業、林業、農場、畜産、養鶏。浴場、温泉、ホテル、レストラン、給食。ビルメンテナンス、塗装、空調機器、配管内部洗浄、部分洗浄。廃棄物処理業界。使用燃料白灯油(JIS1号灯油)温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット洗浄温度(℃)30~80
足踏み式消毒ディスペンサー オカツネ足踏み式消毒ディスペンサーオカツネ
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
プッシュ&スプレ―ボトル両方対応! ワンプッシュペダルで簡単噴射! お子様や女性でも軽く簡単に使用可能! 手を触れずに噴射、二次感染防止! 純ステンレス製なので錆びません! 消毒液とジェル両方使用可能! 安定感抜群の板金構造! インフォメーションボード付き! 電源不要、簡単にどこにでも設置可能!
用途オフィス・店舗・工場・学校・イベント・病院他たくさんの施設にて消毒・除菌用として材質ステンレス寸法(mm)320×460×1070質量(kg)5.5繰り返し・詰め替え対応
噴霧装置 オカツネ噴霧装置オカツネ
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
スマートでコンパクトなスタイリッシュボディ! どんな空間にも合う清潔感のあるホワイトカラーを採用! 簡単操作、手をかざすのみ、自動ON-OFF! 噴霧時間は任意タイマーにて設定可能(1~10秒)! キャスター付き、移動もらくらく!
用途オフィス・学校・飲食店・社員食堂・会議室・研究所・検疫所・店舗・イベント・空港・病院・集会所・駅・工場・体育館仕様コロナ対応(アミノエリア・プレミアム)4Lポリ容器質量(kg)33(薬液含まず)オフホワイト電源単相100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×358×1400吐出量(mL)4/秒始動方法非接触式センサー圧力(MPa)3.5(可変)繰り返し・詰め替え対応
灰皿洗浄機 オカツネ灰皿洗浄機オカツネ
98,980税込108,878
1台
61日以内出荷
灰皿洗いがワンプッシュ3秒! S.Sサービスは手早く、迅速、安全に。 両面(2ヵ所)で灰皿洗いができます。 操作は簡単!ペダル一踏で水洗いと乾燥ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:345×450×1020
バキュームクリーナーTCシリーズ オカツネバキュームクリーナーTCシリーズオカツネ
71,980税込79,178
1台
31日以内出荷
コンパクト、計量で頑丈なため、持ち運びや車への積載性にも優れ、工場や自動車整備工場などで大活躍。 プッシュ&クリーンフィルタークリーニング(チリ落とし)機能により、フィルターカートリッジを素早く確実に洗浄し、常に安定した吸引力を持続できます。 ブロワーとしても利用可能になりました。排気口にホース接続口を装備。 コンテナにハンドルが付いてコンテナ単体での持ち運びやダスト廃棄が簡単になりました。
付属品3.5mサクションホース、50cmチューブ2本、ウェット&ドライフロアノズル、ユニバーサルノズル、クレビスノズル、チューブホルダーフック+ネジ、フリースダストパック1枚、取扱説明書全長(mm)375質量(kg)7.5容量(L)コンテナ:20全幅(mm)385全高(mm)515電源コード(m)5ホース長さ(m)3.5騒音値(dB)65最大消費電力(W)1200最大風量(m3/min)3600静圧(kPa)23
バキュームクリーナーTCシリーズ オカツネバキュームクリーナーTCシリーズオカツネ
439,800税込483,780
1台
31日以内出荷
ポール旋回角度240°作業エリア半径6.2mにより作業性が向上します。 フィルタには水洗い可能な布製を採用し、六層構造とする事によりフィルタ面積を大きくしました。 これによりフィルタ寿命の長期化によるコスト削減と日常のメンテナンス作業を軽減します。 全機種エアブローを標準装備し、機内には圧力計付の減圧弁を内蔵しました。 これによりエアの圧力調整と確認が可能となりました。 吸込みノズルは先端内部に金具を装備したフィルタ構造を採用し、ポール・ホース内部の大型ゴミ吸引による目詰まりを防止します。 叉、従来よりも先端を長くし作業性と耐久性を向上させました。 ブロワモータ保護の為、内部のブロワモータ吸込み口にもフィルタ構造を採用しました。
集塵容量(L)約20電源コード(m)5風量(m3/min)2.8面積(cm2)フィルタ:4600ポール長(mm)2000傾斜角度(°)ポール:2段ロック/2段リターン34°、56°旋回角度(°)ポール:240材質鋼板安全装置モータ過負荷保護装置外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×515×3500質量(kg)約95ホース長さ(m)4ホース内径(Φmm)38
マットクリーナー オカツネマットクリーナーオカツネ
299,800税込329,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
スタイリッシュ&コンパクト!! じゅうたんマットからゴムマットまで豊富なラインナップで洗車作業をしっかりサポート!!
洗浄方式ブラッシング水洗(下面)・スポンジ脱水方式(上下面)操作方法運転レバー(スポンジ分離連動式)、水バルブ独立ブラシ径(Φmm)75回転数(min-1[r.p.m])437厚さ(mm)洗浄:約3~15洗浄能力スピード:毎分約5.8/7.0m(50/60Hz)給水口1/2B×Φ15
発泡洗浄機 オカツネ発泡洗浄機オカツネ
859,800税込945,780
1台
61日以内出荷
4液搭載型!ムースがなんと2種類! コート剤の「艶はピカイチ!」
仕様【洗車コース】水洗い・泡・撥水入り泡・撥水・コート、【洗浄ガン】高圧水・コート側:高圧・中圧切り替え式広角調整ノズル仕様、泡側:専用ノズル、【給水条件】水量:6L以上/水圧:1MPa以下で給水供給、【エアー圧力条件】0.4MPa~1.0MPaの範囲に減圧したエアーを供給電源(V)単相100(50/60Hz共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×590×985(ポール取り付け寸法1500)ホース長さ(m)【洗車ホース】高圧水・コート側:13(3/8)、泡側:13(Φ16.5×9.5)吐出量(L/min)高圧水側:約4.9/5.0(50/60Hz)吐出圧力(MPa)約5.0乾燥質量(kg)約95電気容量(A)15消費電力(kW)1水タンク容量(L)4吐出量(mL/min)泡側:約80(バルブ全開時)、コート側:約240(バルブ全開時)給水口15Aタケノコ
車輌消毒 オカツネ車輌消毒オカツネ
1,398,000税込1,537,800
1台
61日以内出荷
高圧洗浄+消毒。 持ち込まない!持ち出さない!
仕様洗浄機:W-3タイプ改造、混合タンク:ローリータンク500Lセット内容【アーチ部】ワイヤー・ノズルチップ9個・ドレンバルブ・アーチ支柱・アーチ側部・アーチ上部、【操作ボックス部】操作ボックス・運転スイッチ・停止スイッチ・渇水ランプ・操作ボックス支柱・通信ケーブル10m、【ローリータンク部】ローリータンク500L・フロントスイッチ・ストレーナー、【ポンプユニット部】ポンプユニット・保温ヒーター・保温ランプ・通信線3m・吐出ホース10m・給水ホース3m・余水ホース3m吐出量(L/min)20.4吐出圧力(MPa)1.5電気容量(A)15電動機三相200V/4Pポンプ3連ポンプ電動機(kW)2.2
温水・冷水高圧洗浄機 オカツネ温水・冷水高圧洗浄機オカツネ
1,198,000税込1,317,800
1台
61日以内出荷
ワックス標準装備。 効率のよい5kW温水ヒーター。 ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。 ステンレス製大型温水タンク。 洗車コースは充実の6コース。 時間設定(40~990秒)、料金設定(100~9900円)自由。 一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり) 電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。 万全の安全装置。
用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅質量(kg)機体:200電源三相200V/30Aタンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置ヒーター保温:AC200V/200W吐出圧力(MPa)7.8高圧ホース(m)3/8B×10電動機AC200V/2.2kW設定範囲洗車時間:40~990(秒)、洗車料金:100~9900(円)ポンプ三連セラミックプランジャー工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能吐出量(L/H)750~900洗浄温度(℃)30~50(可変)
2WAY冷水洗浄機 オカツネ2WAY冷水洗浄機オカツネ
1,198,000税込1,317,800
1台
61日以内出荷
2way(Wポンプ・モーター)だから、車に最適な洗浄が可能。 洗車時間、料金設定、洗剤時間が自由設定なので非常に便利。 トラック洗浄用に全長の長いスプレーガン。(ストップ機構付) 着脱可能なWホースリール付。 粉末洗剤が使えますので、アルミボディもピカピカ!非常に経済的!丈夫で長持ち!
用途中型・大型トラックの日常洗車・タクシー会社。ガソリンスタンドのコイン洗車。寒冷地などの足回り洗浄。建設機械などのその他使い方はいろいろ。高圧ホース(m)水洗浄:20(3/8B)、洗剤洗浄:20(1/4B)ポンプ三連プランジャータンク容量(L)水洗浄:10/H、洗剤洗浄:20/H操作回路電圧(V)AC200(コインスイッチDC12V)ヒーター保温:200V/200W×2/(W形)給水口3/4B ホースニップル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1820×662×1560安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズタイマー設定自由時間設定仕様【洗浄ガン】ストップガン、【コインタイマ】100円~800円、1~99分(可変式)
冷水高圧洗浄機 MOUSE オカツネ冷水高圧洗浄機 MOUSEオカツネ
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から61日以内出荷
狭い場所でも使用可能なコンパクト型。 カンタン操作で強力洗浄。 PSE「電気用品安全法適合機」で安全、安心。 国産ポンプ搭載。
用途食品・水産・自動車・運輸・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場ポンプ三連セラミックプランジャー電動機三相200V/4P仕様洗浄ガン:ストップガン給水口Φ16袋タケノコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:432×599×416.5標準装備品過負荷保護装置・ヒューズ・ストップガン・洗浄ホース・給水フィルター
電気温水式高圧洗浄機 オカツネ電気温水式高圧洗浄機オカツネ
699,800税込769,780
1台
61日以内出荷
保温効果抜群の大容量の温水タンク装備。 AUTO/MANUAL スイッチ切り替えで節電省エネ。 排気無しのクリーン運転で食品工場や換気の悪い室内でも使用可能。 独自の機能で高温水の連続運転が可能。(フロートサクション機構、給水遮断 SW)
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場仕様温水タンク:ステンレス製(204L)、洗浄ガン:ストップガン質量(kg)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×783×1176(突起物を除く)ヒーター温水:三相200V/5kWホース長さ(m)洗浄ホース:10(1/4)吐出圧力(MPa)10電気容量(A)20電動機三相200Vポンプ三連セラミックプランジャー標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・ストップガン・オートストップ機能・凍結防止オートヒーター・ランプ付き給水口1/2B(ホース内径Φ15)吐出量(L/H)約480洗浄温度(℃)30~80電動機(kW)2.2
冷水洗浄機GOODYシリーズ オカツネ冷水洗浄機GOODYシリーズオカツネ
469,800税込516,780
1台
31日以内出荷から61日以内出荷
狭い場所に設置できるコンパクト型。 優れた操作性・信頼性・耐久性。 機種に適応した高性能ポンプ搭載。 セラミックポンプ搭載(W-2K-1・3-1・5-1・7-1・715-1・720-1・5C-1) 強力かつ抜群の洗浄力-圧力自由に設定。 静かな運転・振動音。 洗浄ガンは堅牢強固を使用。 軽快・スピーディーに出来る洗車・洗浄作業。
用途ガソリンスタンド・タクシー・運送会社の洗車、食品加工等・食品業界、土木・建設機械・農業機械・産業機械等、農機具・畜産・養鶏場・タンク、修理・整備工場寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:757×604×1045安全装置漏電遮断機、過負荷保護装置、ヒューズ給水口20A袋タケノコ
ハイスペック温水 オカツネハイスペック温水オカツネ
1,998,000税込2,197,800
1台
61日以内出荷
実績のロングセラー製品! 万全のサポート体制! 時代をリードする高品質設計!
使用燃料白灯油(JIS1号灯油)電動機三相200V/4Pポンプ三連セラミックプランジャー温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタット洗浄温度(℃)30~80電動機(kW)11
超高温水洗浄機 オカツネ超高温水洗浄機オカツネ
1,198,000税込1,317,800
1台
61日以内出荷
あきらめていた汚れはありませんか? 100K、120℃のパワーで解決します。 殺菌・洗浄!! これまでの洗浄機とは全くちがいます! 同じ物を洗浄しても効果が全くちがいます!
仕様ボイラー:貯湯式ステンレスボイラー、キャプタイヤ:4芯・Φ1、25×6M質量(kg)機体:約145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:530×844×1329使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料消費量(L/h)約7(連続燃焼時)ノズル扇形・15度電気容量(A)15燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)高圧ホース(m)10(耐熱ホース、3/8B)電動機三相200V/4Pポンプ三連セラミックプランジャー吐出量(L/H)250~480洗浄温度(℃)30~140(常用120)可変電動機(kW)2.2
温水洗浄機ファントムシリーズ オカツネ温水洗浄機ファントムシリーズオカツネ
489,800税込538,780
1台
61日以内出荷
高耐久ボディー! 機動性抜群! 超省燃費ボイラー搭載!
用途食品・水産・自動車・運輸・旅館・ホテル・公共施設・農業・畜産・各種工場吐出量(L/H)約900洗浄温度(℃)30~80ポンプ三連セラミックプランジャー電動機三相200V/4P仕様缶体:ステンレス製(蓄圧式)、洗浄ガン:ストップガン燃料消費量(L/h)約4.0~4.9使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料タンク容量(L)18固定式(ゲージ付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:760×948×830標準装備品過負荷保護装置・空焚防止装置・炎監視装置・圧力可変装置・ストップガン・減圧逆止弁・安全弁ホース長さ(m)洗浄ホース:10(10A(3/8B))
STRモデルチェンジ オカツネSTRモデルチェンジオカツネ
869,800税込956,780
1台
31日以内出荷から121日以内出荷
実績のロングセラー製品! 万全のサポート体制! 時代をリードする高品質設計!
電動機三相200V/4P温度調節30~80℃液体膨張式サーモスタットホース長さ(m)洗浄ホース:15(3/8B)電動機(kW)3.7洗浄温度(℃)30~80ポンプ三連セラミックプランジャー使用燃料白灯油(JIS1号灯油)燃料タンク容量(L)36固定式(ゲージ付)ヒーター凍結防止:200V/200Wオートヒーター給水口3/4B×Φ20袋タケノコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1335×883×1204仕様缶体:ステンレス製、洗浄ガン:ストップガン