絞り込み
ブランド
  • Reelex
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,676)
  • エスコ(2,932)
  • アイリスオーヤマ(1,562)
  • ナイキ(1,401)
  • CONDOR(山崎産業)(1,368)
  • コクヨ(1,284)
  • TRUSCO(1,284)
  • テラモト(1,282)
  • LION (ライオン事務器)(1,247)
  • ケルヒャー(1,227)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • プラス[家具](1,033)
  • オーム電機(910)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(819)
  • YAMAZEN(山善)(805)
  • 山崎実業(784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトパーテーション BELPA Reelexベルトパーテーション BELPAReelex
24,980税込27,478
1本
当日出荷
業界最長の6mロングストローク急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63関連資料(0.44MB) (3.01MB)
ベストパーテーション BELPA用 サインPOP Reelexベストパーテーション BELPA用 サインPOPReelex
2,698税込2,968
1個
当日出荷
BELPAに取り付けてA5サイズまでのメッセージ表示ができます。
適合機種BELPAシリーズ材質ホルダー:ABS樹脂、パネル:PVC
ベルトパーテーション BELPA MS Reelexベルトパーテーション BELPA MSReelex
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。付属のホワイトボードやタブレット等が設置できます。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品ホワイトボード×1枚材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
ベルトパーテーション BELPA Reelexベルトパーテーション BELPAReelex
27,980税込30,778
1本
当日出荷
様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS Reelexベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LSReelex
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。人感センサー式音声案内機を搭載しており、様々な案内が可能です。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品サウンドバリア(SB-100)材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350【ポール】黒高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
バリアリールミニポータブル交換用シートASSY Reelexバリアリールミニポータブル交換用シートASSYReelex
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シート破断時などの補修用パーツです
材質ポリエチレンストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
サウンドバリア用アタッチメント Reelexサウンドバリア用アタッチメントReelex
809税込890
1個
当日出荷
サウンドバリアを設置できます。
用途サウンドバリア(SB-100)を設置するためのアタッチメントです適合本体SB-100材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
チャイルドチェックリール 2個セット Reelexチャイルドチェックリール 2個セットReelex
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。マグネットで鉄面等に取り付け可能です。テープの収納は便利な自動巻きです。テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。
材質本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレンベルト長さ(m)6ベルト色関連資料(4.33MB)取扱説明書(0.25MB)
チャイルドチェックリール ReelexチャイルドチェックリールReelex
7,998税込8,798
1個
当日出荷
設置工事不要で車内の置き去り防止確認に使用可能です。マグネットで鉄面等に取り付け可能です。テープの収納は便利な自動巻きです。テープロックで引き出したテープを任意の位置で固定できます。
材質本体:ABS樹脂、ベルト:ポリエチレンベルト長さ(m)6ベルト色関連資料(4.33MB)取扱説明書(0.25MB)
ベストパーテーション BELPA用 マルチホルダー Reelexベストパーテーション BELPA用 マルチホルダーReelex
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
BELPAのポールに取り付けて、お好みの掲示物などを設置できます。
取付可能寸法(mm)高さ138~251、幅50以上、厚み15まで耐荷重(g)500
ベルトパーテーション BELPA MS Reelexベルトパーテーション BELPA MSReelex
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
BELPAに簡単にメッセージ表示ができるホワイトボードを付属しています。業界最長の6mロングストローク急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。
用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63関連資料(0.44MB) (3.01MB)