絞り込み
ブランド
  • プロドーグ
  • モノタロウ(467)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,582)
  • アイリスオーヤマ(1,591)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • テラモト(1,283)
  • コクヨ(1,280)
  • TRUSCO(1,272)
  • LION (ライオン事務器)(1,244)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • プラス[家具](1,029)
  • オーム電機(931)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(820)
  • YAMAZEN(山善)(792)
  • 不二貿易(783)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式扇風機 腰ベルトファン プロドーグUSB充電式扇風機 腰ベルトファンプロドーグ
1,290税込1,419
1個
当日出荷
ベルトに本体ベルトフックをかけて装着!
質量(g)127電源USB給電にてバッテリー充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×63×80連続使用時間(時間)弱:約4、中:約2.5、強:約2風量調整3段階充電時間(時間)約4
Bluetooth スピーカー付LEDワークライト プロドーグBluetooth スピーカー付LEDワークライトプロドーグ
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
Bluetoothでワイヤレス(Bluetooth標準規格Ver.4.2に準拠。Bluetoothに対応したスマートフォンやタブレットなどとペアリングすることで、音楽を聴きながら手元でアプリケーションを楽しんだり、ワンセグや動画をスピーカーの迫力のサウンドで楽しめます。 PD-BSL20が2台あれば機器同士をペアリングさせて、2台同時にダブルモードで音楽の再生ができます。
用途アウトドアなどでライトを使用しながら音楽の再生ができます。 モバイルバッテリーとしても使用できます。 ライトだけの使用、スピーカーとしての使用もしくは、ライトとスピーカー同時使用が可能です。防塵防水性能IP54本体質量(g)1000全光束(Lm)2000連続使用時間400lm-約7時間30分 800lm-約4時間 1200lm-約2時間30分 1600lm-約2時間 2000lm-約1時間30分通信方式Bluetooth 標準規格42色温度(K)5800~6500(COOL色)充電時間(時間)約3(25℃時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:139×212×65照射角120°照射距離(m)約100~150電源アダプタ入力 100V 50/60Hz 0.5Aスピーカーサイズ(mm)直径約40
PD-BSL20用クランプ プロドーグPD-BSL20用クランププロドーグ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
用途PD-BSL20用クランプ