HUNMU+(フンムープラス)マルエムPOP当日出荷
HUNMU+ (フンムープラス)は、お好きなボトルに取り付けて使う自動消毒器ヘッドです。
市販の手動タイプの消毒液も、 HUNMU +を取り付けるだけで自動消毒器に早変わり。
手を触れず使えるので衛生的です。
寸法(mm)115×84×95 (チューブ含まず)チューブ長さ(mm)差込口より約205材質ABS樹脂、シリコン電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売り)使用可能回数約 2700回 (待機時間含まず)動作温度(℃)5~45防水性生活防水(IPX3)セット内容本体、ボトルキャップ×2、スプレーノズル×1 (本体にセット済)、取扱説明書(保証書付き)繰り返し・詰め替え対応