口金延長アダプターE39→E39光商事6日以内出荷
E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。
その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
BHRF水銀灯代替LEDランプ光商事当日出荷
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED口金E39消費電力(W)35配光角度(°)110寸法(Φ×mm)165×215.2質量(g)849調光の可否不可対応密閉器具非対応IP等級65電圧(V)AC100~240対応
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
アイビートルLION (ライオン事務器)税込¥96,778~¥87,980~
ライドLION (ライオン事務器)税込¥74,778~¥67,980~
オフィスチェアーLION (ライオン事務器)税込¥51,678~¥46,980~