絞り込み
ブランド
  • アスコ
  • モノタロウ(462)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,449)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,618)
  • アイリスオーヤマ(1,610)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,303)
  • テラモト(1,286)
  • TRUSCO(1,276)
  • LION (ライオン事務器)(1,245)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(924)
  • プラス[家具](908)
  • アイリスチトセ(822)
  • YAMAZEN(山善)(810)
  • ホームテイスト(804)
  • 不二貿易(783)
  • 山崎実業(762)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル扇風機 Folding Fan P11 アスコポータブル扇風機 Folding Fan P11アスコ(1件のレビュー)
7,590税込8,349
1台
当日出荷
折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに風量調整4収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)充電電圧(V)DC5/2~4A充電時間(時間)約4~6風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)稼働時間(時間)3~16付属品USBケーブル、リモコン羽根枚数7枚
LED作業灯 27W アスコLED作業灯 27Wアスコ
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
この商品は、使い勝手の良さと優れた機能性を備えたスマートLEDライトです。 【120度調整可能なランプヘッド】角度を調整して、さまざまな照明ニーズに合わせることができます。 【SOSモード】国際救難信号を発信できる機能も搭載しています。 【長時間使用可能な大容量バッテリー】持ち運びに便利で、充電回数を気にせずに利用できます。 【スマートプロテクション機能】過充電、過放電、過電流からデバイスを保護します。 【強力磁石】底部に備えられた磁石で、鉄製品にしっかりと吸着させることができます。 【バッテリー残量表示】4つのLEDインジケーターで残量を確認できます。 【IP65の防水防塵グレード】アウトドアや厳しい環境下でも安心して使用できます。
用途車の整備や停電時、キャンプなどに付属品ACアダプタ、シガーソケット消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×255色温度(K)6000~6500充電時間(時間)5~6時間使用場所屋内、屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射時間(時間)5~40
マスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K) アスコマスクファン 黒 Mask Fan KF-01(K)アスコ
1,590税込1,749
1台
5日以内出荷
マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に商品タイプマスクファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5バッテリー容量(mAh)1400充電電圧(V)DC5/106mA消費電力(W)0.5付属品USBケーブル
マスクファン 白 Mask Fan KF-01(W) アスコマスクファン 白 Mask Fan KF-01(W)アスコ
1,590税込1,749
1台
5日以内出荷
マスク内を涼しく快適に。 クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。 通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に商品タイプマスクファン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5バッテリー容量(mAh)1400充電電圧(V)DC5/106mA消費電力(W)0.5付属品USBケーブル
折り畳み式ライト Folding Strage Light K6 アスコ折り畳み式ライト Folding Strage Light K6アスコ
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
折りたたみ式で収納がしやすく、バッテリー式ですぐにどこでも使えます。 高さ調節と角度調整可能です。 3色モードと無段階調光で目に優しい読書灯モード搭載しています。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに消費電力(W)8収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×675(伸長時)充電電圧(V)DC5/2A充電時間約5.5時間バッテリー容量(mAh)3600色温度(K)3000/4000/5500±350付属品USBケーブルアーム角度調整 、高さ調節調光の可否