絞り込み
ブランド
  • スズデン販売
  • モノタロウ(461)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,450)
  • イトーキ(10,694)
  • エスコ(3,614)
  • アイリスオーヤマ(1,613)
  • ナイキ(1,389)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,297)
  • TRUSCO(1,275)
  • テラモト(1,271)
  • LION (ライオン事務器)(1,249)
  • ケルヒャー(1,226)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(924)
  • プラス[家具](908)
  • アイリスチトセ(822)
  • YAMAZEN(山善)(808)
  • ホームテイスト(804)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(738)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器(MKO-S-240G) スズデン販売LED投光器(MKO-S-240G)スズデン販売
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。 新型アングルで、水平設置時でも下方向に照射が可能となり、照射角度がさらに自由自在になりました。
用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に奥行(mm)367外形(mm)345定格消費電力(W)240/240全光束(Lm)36000定格寿命(時間)60000色温度(K)5000定格入力電力2.51A(100V)、1.21A(200V)、1.04A(240V)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150使用場所屋内・屋外防水保護等級IP65相当電球の種類LED照射角度(°)90
LED投光器(MKO-S-180G) スズデン販売LED投光器(MKO-S-180G)スズデン販売
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。 1点留めのガードは工具も不要。 小さなビスを扱う煩わしもないので着脱がラクに行えます。
用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に奥行(mm)200外形(mm)340定格消費電力(W)180/180全光束(Lm)26100定格寿命(時間)40000色温度(K)5700定格入力電力2000A/0.833A光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)120使用場所屋内・屋外防水保護等級IP65相当電球の種類LED照射角度(°)90