LEDライト”NEWTON”NEBO当日出荷
4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
LEDライト”LIL LARRY”NEBO当日出荷
マルチパワー設定:NEBOのリルラリーAAA懐中電灯を使用すると、高(250ルーメン)、低(95ルーメン)と道端の故障を点灯するために緊急赤フラッシュモードを選択することができます。
材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)154高さ(mm)230奥行(mm)50電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)25.4明るさ(Lm)250(強)/95(弱)
LEDライト Tac SlydeNEBO当日出荷
ズーム調節が12倍まで可能です。5つのライトモードを備えた懐中電灯です。
付属品単4形アルカリ電池×3本トラスコ品番257-9616材質ABS、アルミニウム幅(mm)38全長(mm)151高さ(mm)153奥行(mm)38電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)35明るさ(Lm)300(強/ストロボ/S.O.S)/150(中)/30(弱)最大点灯時間48h
LEDライト”BIG LARRY 2”NEBO当日出荷
底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。
トラスコ品番257-8825材質アルミニウム全長(mm)197色グレー電源(V)単3形電池×3本(付属)電源単3形電池×3本(付属)外径(mm)32明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)
LEDランタン ANGLE LIGHTNEBO当日出荷
Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。
用途アウトドアに。暗い場所で。トラスコ品番368-4259材質アルミニウム幅(mm)80色黒高さ(mm)85奥行(mm)38電源(V)単四電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)220最大点灯時間3.5時間
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
アイビートルLION (ライオン事務器)税込¥96,778~¥87,980~
ライドLION (ライオン事務器)税込¥74,778~¥67,980~
オフィスチェアーLION (ライオン事務器)税込¥51,678~¥46,980~