絞り込み
ブランド
- LUMENA(ルーメナー)
- モノタロウ(425)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,993)
- エスコ(2,221)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- 不二貿易(897)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(699)
- ブランドをもっと見る

コードレス 扇風機 FAN PRIME2
LUMENA(ルーメナー)¥11,900税込¥13,0901個13日以内出荷LUMENA(ルーメナー)FANシリーズ最新作の「FAN PRIME2」は、静音性と風量とコンパクトさを両立した次世代型ファンとして注目された。前作モデル「FAN PRIME」をさらにパワーアップさせた今季大注目の扇風機です。寸法(mm)203×162×350質量(g)約950消費電力(W)最大10入力DC5V-2.0A(MAX)バッテリーLi-ion電池(リモコン)ボタン電池(CR2032)×1バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年風量調整○充電時間(時間)約4.5(QC3.0で充電時)バッテリー容量(mAh)8000充電可能回数約1000回以上(バッテリー)リモコン○使用時間(時間)約3.5~約30(MAX)上下伸縮○
エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンスタンド2
LUMENA(ルーメナー)¥6,990税込¥7,6891個13日以内出荷4000mAh大容量バッテリーを内蔵し、フル充電時においてはコードレスで最大20時間の使用が可能。 エア・サーキュレーター機能(45度角度調整可能)・4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約8m先まで風が届きます。 モーターには強力ながら省エネ・低騒音の「BLDモーター」を採用。 また、第三世代メインボードスマートICを搭載。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、水洗いができるのでお手入れもラクラク。 充電しながらの使用も可能なので固定設置の扇風機としても手軽にご使用いただけ、また、一年中使えるので冷房・暖房と併用することで部屋中の空気を循環させ、省エネ効果があります。 グッドデザイン賞、デザインアワード2019受賞商品。付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USB充電ケーブル仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/13dB~)、第三世代スマートマザーボード搭載質量(g)約460消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×268×131バッテリーLi-ion3.7V風量調整○充電時間(時間)フル充電時間/約4(5V/1.2A)、充電回数/1000回以上入力電流(A)DC5V 1.2(Max)バッテリー容量(mAh)4000上下角度調整○切タイマー○
充電式コードレス加湿器 H2+
LUMENA(ルーメナー)¥6,490税込¥7,1391個当日出荷充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に9時間、最小時には20時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大20時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。仕様1時間当たりの墳霧量/50ml(1段階)、100ml(2段階)、バッテリー効率/1000回以上セット内容本体、専用フィルター2本、取扱説明書色ピンク質量(g)約370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×205タンク容量(mL)500充電時間(時間)2.5使用時間(時間)【コードレス、有線】12(1段階)、6(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
ハンディ 扇風機 FAN C
LUMENA(ルーメナー)¥2,990税込¥3,2891個13日以内出荷「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。バッテリー容量は2500mAhで大容量。コードレスで最大14時間使うことができる。アウトドアなど長時間の外出時でも安心。表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。最大風量で約3m先まで届く強力な風。専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。風力は4段階。セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。質量(g)約135消費電力(W)最大4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152入力DC5V1.0A(Max)バッテリーLiion風量調整4段階充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500充電方式TYPE C充電使用時間(時間)約3~約14(Max)
充電式コードレス加湿器 H3+
LUMENA(ルーメナー)¥6,990税込¥7,6891個当日出荷充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219タンク容量(mL)700充電時間(時間)3.5使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月
ルーメナー MIST TOWER PLUS クリームホワイト 加湿器 超音波式 大容量 5.2L LUMENA
LUMENA(ルーメナー)¥25,980税込¥28,5781台13日以内出荷加湿器用途超音波式材質ABS樹脂質量(kg)2.22高さ(mm)【1段階約100mL/時】約600【2段階約200mL/時】約800【3段階約350mL/時】約1000タンク容量(L)5.2幅(cm)20.85定格出力(W)35(MAX)フィルター交換不要高さ(cm)48.5操作方法タッチパネル式加湿方式超音波式使用時間(時間)【1段階】約50/【2段階】約25/【3段階】約15定格入力DC24V-2.0A(MAX)奥行き(cm)20.85
エア・サーキュレーター機能付き コードレス扇風機 ルーメナーファンプロ2
LUMENA(ルーメナー)¥3,490税込¥3,8391個13日以内出荷置くだけで充電可能なワイヤレス充電式のコードレス扇風機。 2500mAhバッテリーを内臓し、フル充電時において最大14時間の使用が可能。 低騒音ながらファンの回転は通常のコードレス扇風機より速い。 らせんを描きながら直線状に空気が動くエア・サーキュレーター構造。 電源ボタン一つで操作できる4段階風量調節機能を持ち、最大風量時は約4.5m先まで風が届きます。 モーターには省エネ・低騒音の高性能「BLDモーター」を採用。 本体カバーはワンタッチで取り外せて、お手入れもラクラク。 充電クレドールに置いたままでも使用可能で、固定のサーキュレーターとして室内の空気を動かし、冷暖房効率を上げることができるので、冷暖房費の節約にも役立ちます。付属品取扱説明書(兼保証書/1年間)、USBケーブル、充電クレドール、本体同カラーハンドストラップ仕様搭載モーター/BLDCモーター(省エネ・低騒音タイプ/超微風モード13dB~)質量(g)約165消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×36機能エア・サーキュレーター機能、4段階風量調整機能(超微風・微風・弱風・強風)、電源ボタン2秒長押しOFF、バッテリー充電・残量LED表示(充電ケーブルを繋げるか充電クレドールに置いた場合に表示)バッテリーLi-ion18650-3.7V風量調整○充電時間(時間)フル充電時間/約3(5V/1A)、充電回数/1000回以上入力電流(A)DC5V 1(Max)バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(時間)14(超微風)~3(強風)