特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵
その他ヘッド角度調整可能
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンド
質量(g)約130
電源使用:内蔵充電池1800mAh
対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができる
LED使用:COB+2835赤色
電源タイプ充電式
モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード
明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370
防水保護等級IP42
点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間
電球の種類LED
こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。
色灰
質量(g)約220
スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ
定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7A
コード長さ(m)3
プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
点灯モードは合計7モード有り(白色HIGH、白色LOW、暖色HIGH、暖色LOW、赤色点灯、赤色点滅、ブーストモード)
LED点灯時、スイッチ長押しでブーストモード点灯(最大670ルーメン)
カラビナフック、栓抜き、背面強力マグネット、可動式スタンド付き
付属品充電用USBType-A toType-Cケーブル
光束(Lm)670
IP等級IP43
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り
3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能
本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能
カラビフックを付属
付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm)
光束(Lm)380
連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能
質量(g)110
定格電圧AC90~110(50/60Hz)
口金E26
定格消費電力(W)9
寸法(cm)Φ7×13.5
充電時間約6時間
光源色約5000K(昼白色相当)
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000
充電可能回数約500
出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)
配光角度(°)120(広配角)
明るさ一般電球60W相当
点灯時間【内蔵充電池】約3時間
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
小型軽量、夜間の作業や停電などの非常時、キャンプなどのアウトドアに活用。高輝度の12灯型LEDライトを使用。ダイヤルを回してLED光量を無段階に調節可能
色本体:シルバー
材質(本体)ABS、ポリエチレン
電源単3乾電池×3本 (別売)
明るさ(Lm)約30
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約35
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
ソーラーパネル内蔵で電源不要。昼間に発電、夜間に人を探知し明るく点灯。
用途夜間の照明・防犯対策に
付属品コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本
質量(g)約150
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP44
バッテリー容量(mAh)1200
電源はソーラー充電とUSB充電の両方に対応し、太陽光が当たらない場所でも設置可能。USB充電も可能で用途がひろがります。
用途夜間の照明・防犯対策に
付属品壁面取付け用プレート、コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本、充電用USB、Type-c、ケーブル×1本
寸法(mm)約100×171×97
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約255
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)3.7
検知距離(m)約2~6
防塵防水性能IP44
モード(1) 動作OFF、(2) 常時弱点灯(15%)検知時100%、(3) 検知時100%点灯→常時弱点灯(15%)→動作OFF
バッテリー容量(mAh)1500
明るさ(Lm)400(100%点灯時)、60(弱点灯15%)
センサー感知範囲約120度
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
小型軽量 持ち運びに便利 USB充電式なので繰り返し使用可能。
付属品充電用USB、Type-Cケーブル(約50cm)
充電時間(時間)約2.5
モードHIGH(約2時間)→LOW(約3.5時間)→点滅(約2.5時間)→OFF
明るさ(Lm)HIGH:200・LOW:50
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。