絞り込み
ブランド
  • Beruf
  • モノタロウ(462)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,450)
  • イトーキ(10,698)
  • エスコ(3,634)
  • アイリスオーヤマ(1,634)
  • ナイキ(1,389)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • TRUSCO(1,269)
  • テラモト(1,264)
  • ケルヒャー(1,224)
  • コクヨ(1,222)
  • LION (ライオン事務器)(1,213)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(922)
  • プラス[家具](906)
  • YAMAZEN(山善)(848)
  • アイリスチトセ(822)
  • ホームテイスト(807)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(739)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ワイドヘッドライト BerufLED ワイドヘッドライトBeruf(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本材質ABS樹脂質量(g)本体:51(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38保護等級IPX5光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯使用電源アルカリ単3形乾電池×1本使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間照射方式ノーマル&ワイド最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
シリコンゴムバンド ヘッドライト用 Berufシリコンゴムバンド ヘッドライト用Beruf(18件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ヘッドライト専用のシリコンゴムバンドです。 ヘルメット装着時に使用することでヘッドライトが滑りません。耐水性があり、耐久性も抜群です。
バンド厚さ(mm)1.5バンド長(mm)720材質シリコン70%、化合物10%、天然ゴム20%
超薄型ワークライト Beruf超薄型ワークライトBeruf(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として防水性IPX4相当仕様マグネット内蔵付属品充電ケーブル・マグネットフック幅(mm)35使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)12連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2~3落下衝撃(m)2照射角度(°)110、TOP:50
LED ロングタイムヘッドライト BerufLED ロングタイムヘッドライトBeruf
2,198税込2,418
1個
当日出荷
最大出力80LM0.5WLED 長時間照射設計ロングタイム 最大20時間点灯! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED付属品ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3材質ABS樹脂質量(g)94(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×55×50保護等級IPX4光源0.5W LED×1個使用電源アルカリ単4形乾電池×3本使用電池単4形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)強点灯時:80、弱点灯時:20明るさ強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン防水保護等級IPX4点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間照射方式スポット最大点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間
ポリシリコンバンド BerufポリシリコンバンドBeruf
729税込802
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ポリシリコンバンド採用で切れにくく・脱着・ズレを防止します。 状況に合わせて2つの装着パターン ポリエステル面:頭に装着 シリコン塗布面:ヘルメットに装着
材質バンド:ポリエステル(裏面シリコン塗布)/コキ:ポリアセタール幅(mm)23/シリコン塗布面:15全長(mm)800
SMD スーパーワイドアングルヘッドライト BerufSMD スーパーワイドアングルヘッドライトBeruf
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
47個のSMD LEDチップを曲面に配置 広範囲をムラなく照射。最大400ルーメンの高出力。大容量バッテリーで最長16時間の長時間点灯が可能。点灯モード切替機能:強点灯⇔OFF⇔弱点灯(暖色)OFF⇔弱点灯(白色)。ライト部角度調整機能。
用途2種類のLED色を用途に合わせて選べ、広範囲に照らすので暗所での作業からアウトドアまで幅広く活用できます。付属品ポリシリコンバンド ×1本 /USBコード ×1本本体質量(g)約200(バッテリー、ポリシリコンバンド含む)光源白色 SMD LED ×32灯/暖色 SMD LED ×15灯使用電池リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh)充電時間(時間)約5明るさ(Lm)全点灯時:約400/弱点灯時(白色) :約270/弱点灯時(暖色) :約230特性照射:スーパーワイドグリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×35(LEDライト部分のみ)点灯時間(時間)全点灯時:約9.5/弱点灯時(白色) :約15/弱点灯時(暖色) :約16
ダブルライト投光器 Berufダブルライト投光器Beruf
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。付属品USBコード×1本寸法(mm)105×50×110質量(g)295電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000充電時間(時間)約9明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500防水性IPX4照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間)照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20充電端子USB Type-C給電端子USB Type-A
ヘッドライト用電池ボックス Berufヘッドライト用電池ボックスBeruf(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
後方認識灯付き
材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)110使用温度範囲(℃)-5~40使用電池単3形アルカリ乾電池×3本防水性IP×5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×25
COB スーパーワイドアングルヘッドライト BerufCOB スーパーワイドアングルヘッドライトBeruf
6,298税込6,928
1個
当日出荷
最大出力250LM曲面COBLED 専用設計の曲面COB最大250LMのCOBがワイドにムラなく照射! スライドスイッチ電源スイッチをスライドさせることで用途に応じた点灯モードに切替可能! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED明るさ(Lm)強点灯時:250、弱点灯時:120電源タイプ電池式使用電池単3形乾電池×3本最大点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間点灯時間強点灯(250ルーメン):約5.5時間、弱点灯(120ルーメン):約8時間防水保護等級IPX5保護等級IPX5付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂質量(g)本体:62、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)120×30×35、(電池BOX)80×50×25光源曲面COB LED×1灯使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40明るさ強点灯時:250ルーメン、弱点灯時:120ルーメン照射方式スーパーワイド
BWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライト BerufBWL-WC1001RL ワイヤレスチャージライトBeruf
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
遠くを照らすFlashライトと手元を照らすメインライトの切り替え可! 別売のワイヤレスチャージャー(#87254)を使用し、ワイヤレス充電が可能! 近距離点灯防止センサー付き。マグネットフック付き。
用途夜間や暗所の長時間作業に。付属品充電ケーブル(Type C)連続使用時間(時間)1.5~15充電時間(時間)3~4アズワン品番64-9621-10明るさ(Lm)500~1000防水性IPX5
LED フォーカスコントロールヘッドライト BerufLED フォーカスコントロールヘッドライトBeruf
3,798税込4,178
1個
当日出荷
最大出力160LMCreeXPG-Q5 照射エリア切替遠方⇔近接照射エリアを瞬時に切替! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED付属品ポリシリコンバンド×1本,単3形乾電池×3本材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)本体:52、電池BOX:110(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)75×55×60、(電池BOX)80×50×25保護等級IPX3光源Cree XPG-Q5使用電源アルカリ単3形乾電池×3本使用電池単3形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)強点灯時:160、弱点灯時:90明るさ強点灯時:160ルーメン、弱点灯時:90ルーメン防水保護等級IPX3点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間照射方式スポット&ワイド最大点灯時間強点灯(160ルーメン):4.5時間、弱点灯(90ルーメン):8.5時間
油専用吸着マット Beruf油専用吸着マットBeruf(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5枚)
6日以内出荷
中央のミシン目で簡単にカットできムダなく使用可能。 1枚で約480mlの油を吸収。油類専用のため水は弾きます。
用途誤ってこぼしてしまった時の吸収材に 自動車やバイクの整備中のパーツの下敷きに オイル交換中の漏洩対策に対応オイル材質ポリプロピレン質量(g)40サイズ(cm)40×50
スピーカー付ポータブルワークライト Berufスピーカー付ポータブルワークライトBeruf
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)842連続使用時間(時間)5.5~8.5充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-82明るさ(Lm)1300
ボールワークライトセット BerufボールワークライトセットBeruf
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。 USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。
用途フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして防水性IPX5相当仕様マグネット内蔵付属品専用ブラケット・充電ケーブル幅(mm)92高さ(mm)74質量(g)1079使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)86連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)350~700落下衝撃(m)1.5照射角度(°)120
ヘッドライト用充電バッテリー Berufヘッドライト用充電バッテリーBeruf(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
後方認識灯付き
材質ABS樹脂・アルミニウム質量(g)127使用温度範囲(℃)-5~40使用電池リチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)4800防水性IP×5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×50×34
BTK-2801R ハイパワーポータブルワークライト BerufBTK-2801R ハイパワーポータブルワークライトBeruf
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。保護等級IP×4明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650照射角度(°)130連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱充電時間約4.5付属品USBケーブル
BUV-101R UV-C オゾン除菌脱臭ケース BerufBUV-101R UV-C オゾン除菌脱臭ケースBeruf
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
気になる個所に0.5秒当てるだけで除菌率99%!オゾン噴霧で除菌+脱臭!
用途ソファーやパソコン、スマホなどの除菌・消臭に。波長(nm)275連続使用可能時間UV-C:3.5h/オゾン:16h充電時間(時間)3~4オゾン濃度60mg/m2脱臭機能
BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト BerufBWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライトBeruf
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。 近距離のみ照射の安全設計です。
用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。仕様蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2付属品USBケーブル充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)3.7V、4000有効距離(m)UVC:0.03明るさ(Lm)最大500防水保護等級IP×5
バルーン型投光器 Berufバルーン型投光器Beruf
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
0~7000LMの無段階調光で、360度を眩しすぎない優しい明りで照らします。
用途現場作業・イベントなど多用途付属品収納バッグ全長(mm)1150~1920質量(g)6000電源(V)100~240アズワン品番65-1963-80明るさ(Lm)7000防水保護等級IPX5相当
バーライト三脚セット Berufバーライト三脚セットBeruf
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」専用スタンド
全長(mm)940~1730質量(g)2845アズワン品番65-1963-85
ワークライト1301専用マグネットベース Berufワークライト1301専用マグネットベースBeruf
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。
用途ワークライト1301専用マグネットベースです。全長(mm)80質量(g)124アズワン品番65-1963-87
ワークライト1301専用クランプ Berufワークライト1301専用クランプBeruf
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。
用途ワークライト1301専用クランプです。全長(mm)160質量(g)210アズワン品番65-1963-86
ラジオ付ポータブルワークライト Berufラジオ付ポータブルワークライトBeruf(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
翌々日出荷
リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)835連続使用時間(時間)5.5~8.5充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-81明るさ(Lm)1300
ポリシリコンバンド BerufポリシリコンバンドBeruf
819税込901
1個
3日以内出荷
ヘルメット装着時のズレを防止!状況に合わせて2つの装着パターン。 ヘルメット使用時は滑りにくいシリコン面と用途に応じて使い分けが可能です。
幅W×全長(mm)23×800