絞り込み
ブランド
  • スキャングリップ
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,676)
  • エスコ(2,930)
  • アイリスオーヤマ(1,564)
  • ナイキ(1,400)
  • CONDOR(山崎産業)(1,368)
  • TRUSCO(1,285)
  • コクヨ(1,284)
  • テラモト(1,281)
  • LION (ライオン事務器)(1,262)
  • ケルヒャー(1,229)
  • プラス[家具](1,057)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • オーム電機(911)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(819)
  • 山崎実業(784)
  • 不二貿易(775)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバーライト STICK LITE スキャングリップLEDバーライト STICK LITEスキャングリップ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間
高演色ハンドライト MINIMATCH スキャングリップ高演色ハンドライト MINIMATCHスキャングリップ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-6207幅(mm)60高さ(mm)156奥行(mm)38消費電力(W)3.5光源色4500K/6500K(2段階)充電時間(時間)4明るさ(Lm)100/200
防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品)スキャングリップ
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1383材質プラスチック幅(mm)46高さ(mm)182奥行(mm)29電圧(V)3.8消費電力(W)3保護等級IP65バッテリー容量(Ah)1600光源色6000K充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)100/200照射範囲105°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
多用途ヘッドライト FLEX WEAR スキャングリップ多用途ヘッドライト FLEX WEARスキャングリップ
5,998税込6,598
1セット(3個)
当日出荷
取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。クリップはマグネット付きです。クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。
用途夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7682セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ材質本体:樹脂幅(mm)89高さ(mm)26奥行(mm)21電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh保護等級IP20光源COB LED充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)75/150最大点灯時間4時間
LED投光器 ”NOVA MINI” スキャングリップLED投光器 ”NOVA MINI”スキャングリップ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1384材質アルミニウム+ラバープロテクション幅(mm)94高さ(mm)102奥行(mm)39電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh消費電力(W)7.3保護等級IP65光源色5700K充電時間(時間)4耐衝撃性I07明るさ(Lm)100~1000照射範囲100°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時)落下耐久(m)2
三脚 スキャングリップ三脚スキャングリップ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
SCANGRIP製ライト専用の三脚です。0.9m~2.0mに伸縮して高さを調整できます。クリックリリースボタンを押すと素早く開くことが出来ます。
トラスコ品番696-1375材質アルミニウム幅(mm)106高さ(mm)900~2000奥行(mm)106耐荷重(kg)5ねじ寸法取り付け部:M10(メねじ)最高高さ(mm)2000収納時寸法(mm)780×70×63最低高さ(mm)900
LED投光器 ”NOVA R” スキャングリップLED投光器 ”NOVA R”スキャングリップ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持と3通りの使用方法が可能です。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を47%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様OPTILight設定(lux):500(1m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1378材質アルミニウム+ラバープロテクション幅(mm)167高さ(mm)166奥行(mm)60電源(V)充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh消費電力(W)14保護等級IP67光源色5700K充電時間(時間)5.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)200~2000照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時)落下耐久(m)2
LEDワークライト ”MINI SLIM” スキャングリップLEDワークライト ”MINI SLIM”スキャングリップ
9,598税込10,558
1台
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を18%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様OPTILight設定(lux):500(0.25m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1385材質プラスチック幅(mm)43高さ(mm)130奥行(mm)29電圧(V)3.7消費電力(W)1.4保護等級IP30バッテリー容量(Ah)800光源色5700K充電時間(時間)2.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)20~200照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間17時間、19時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)落下耐久(m)2
LEDワークライト スキャングリップLEDワークライトスキャングリップ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を13%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1374材質プラスチック幅(mm)46高さ(mm)166奥行(mm)29電圧(V)3.7消費電力(W)3.5保護等級IP30バッテリー容量(Ah)2600光源色5700K充電時間(時間)3.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)50~500照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間19時間、27時間(50lm使用時)/2.5時間(500lm使用時)落下耐久(m)2
高演色ペンライト MATCHPEN R スキャングリップ高演色ペンライト MATCHPEN Rスキャングリップ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7689材質本体:アルミニウム全長(mm)159規格CIE(国際照明委員会)013.3-1995外径(Φmm)19保護等級IP30明るさ(Lm)100最大点灯時間2.5時間
高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” スキャングリップ高演色ハンドライト ”SUNMATCH4”スキャングリップ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。明るさは無段階で調整可能です。フックとマグネットが内蔵されています。ランプヘッドは180°角度調整可能です。先端部にはトップライトがついています。付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1376材質プラスチック幅(mm)58高さ(mm)188奥行(mm)26電圧(V)3.7消費電力(W)8保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2600光源色2500~6500K充電時間(時間)4耐衝撃性I07明るさ(Lm)50~500照射範囲80°演色指数(Ra)CRI:95最大点灯時間5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
高演色ペンライト ”MATCHPEN” スキャングリップ高演色ペンライト ”MATCHPEN”スキャングリップ
6,798税込7,478
1台
当日出荷
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。トラスコ品番696-1379材質アルミニウム全長(mm)148消費電力(W)3保護等級IP54使用電池単4形アルカリ乾電池×2本(付属)光源色4500K外径(mm)Φ16明るさ(Lm)100照射範囲10~70°演色指数(Ra)CRI:95最大点灯時間2時間落下耐久(m)1
LEDワークライト ”STAR” スキャングリップLEDワークライト ”STAR”スキャングリップ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1381材質プラスチック幅(mm)156高さ(mm)98奥行(mm)103電圧(V)3.7消費電力(W)8.5保護等級IP65バッテリー容量(Ah)5200光源色6000K充電時間(時間)8明るさ(Lm)500/1000演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE”スキャングリップ
4,198税込4,618
1台
当日出荷
トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1380材質プラスチック幅(mm)34高さ(mm)13奥行(mm)150電圧(V)3.7消費電力(W)1.5保護等級IP20バッテリー容量(Ah)1200光源色6000K充電時間(時間)2.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)20~200照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
高演色作業灯 ”MULTIMATCH R” スキャングリップ高演色作業灯 ”MULTIMATCH R”スキャングリップ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載で、シーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。高出力で明るい高演色ライトです。スタンドはマグネット機能付きです。手に持って使えるエルゴノミックデザインです。明るさは5段階で調整可能です。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され、より正確な色を再現します。広範囲の照射が可能です。高品質な高演色COB式LEDライトを採用しています。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番705-4927材質本体:アルミダイカスト幅(mm)155高さ(mm)165奥行(mm)64消費電力(W)16.5充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)120~1200