電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」THANKO(サンコー)[電子機器]当日出荷
ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
セット内容本体、日本語取扱説明書材質アルミ合金(アルマイト処理)寸法(mm)設置可能面積:64×119以上質量(g)約740羽根枚数4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220首振角度(°)45耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200適合温度(℃)340以内(設置面)羽根径(Φmm)直径180
熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)当日出荷
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
USBヒーター内蔵腰巻ブランケット「ほかまる」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
スナップボタンで腰巻・肩掛け・膝掛けと3WAY使い分けられる、こたつのようなあったかさのUSBヒーターブランケット
セット内容本体、取扱説明書材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%質量(g)約400消費電力(W)最大10電源5V/2.0A (USB Type-C)温度(℃)強:約45、中:約40、弱:約35保証期間購入日より6ヶ月ケーブル長(mm)約200寸法(縦×横)(cm)約120×約68稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)強:約5、中:約6、弱:約7(環境温度15℃での測定値となります)
ネッククーラーEvo バッテリーモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]5日以内出荷
首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
用途夏の暑さ、熱中症対策として色ホワイト電源(V)バッテリー内容1個
ワイドW超音波ブレードでシミ洗浄「トルン」THANKO(サンコー)[電子機器]3日以内出荷
普段の洗濯でなかなか落ちない衣類の困った汚れに
セット内容本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル材質ABS、シリコン、ステンレスサイズ幅135×奥行50×高さ70(mm) ※キャップをセットしたサイズ質量(g)約160電源(V)リチウムバッテリー 3.7 650mAh USB充電 (5V1.0A以上)ケーブル長(m)約1.0周波数(kHz)超音波:約25充電時間約2.5時間バッテリー容量(Ah)0.65保証期間本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル防塵防水性能IPX4稼働時間(分)約30繰り返し・詰め替え対応
つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150安全装置温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
ダニ対策モードと収納袋付になってさらに進化しました!胸からつま先まで広範囲にヒーター内蔵、室内どこでも暖かく過ごせる着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源コード、収納袋、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約190(電源コードの重さを含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:45×30×110、コントローラー:5×2×15安全装置温度ヒューズモード温度6段階(弱:約36度 / 弱中:約39度 / 中:約42度 / 中強:約45度 / 強:約48度 / ダニ対策:約53度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
腰ベルトファンダブルTHANKO(サンコー)[電子機器]当日出荷
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書サイズ(cm)対応腰まわり:60~100消費電力(W)約4.3(充電時)電源内蔵バッテリーバッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨充電時間約4時間モード風量4段階(04/03/02/01)ケーブル長(mm)約600サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
ゲーム機やソフトをすっきり収納!「ゲーマーズガレージ」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
SwitchもPS5もすっきり収納できる多機能ゲームラック
仕様●電源:5V1A●入力ポート:3個●出力ポート:1個●HDMI対応規格:HDMI1.4、HDMI1.3、HDCP●対応解像度:480p、720p、1080i、1080p、1920×1200、3840×2160(4K)/30Hz●転送速度:最大2.97Gbps(297mHz)●カラーフォーマット:24bit/30bit/36bit/48bit●音声フォーマット:DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM 7.1ch/DTS/Dolbu-AC3/DSD HD(HBR)●伝送帯域:2.97Gbps(297Mhz)●消費電力:5W●動作環境:温度:10~55℃/湿度:10-90%●材質:ABS●内容品:HDMI切替機、HDMI切替機用補助電源ケーブル、リモコン受信機、HDMI切替機用リモコン、リモコン電池、日本語説明書アズワン品番67-3000-98
掃除機につけるわんタッチ抜け毛吸い取りブラシTHANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
ペットの抜け毛対策に!ブラッシングしながら毛を吸い取る掃除機アタッチメントブラシ
仕様●サイズ:ヘッド部/幅87×高さ40×奥行214(mm)、ホース/直径35×長さ1100(mm)●重量:472g●付属品:ヘッド、ホース、アタッチメント、日本語説明書●対応径:内径31~40mmまたは外径27~40mm ※お使いの掃除機のホース径を確認してください。●素材:ABS/PVC/ステンレスアズワン品番65-6882-18繰り返し・詰め替え対応
片手でさっと周りを除菌「センサー式デュアル消毒ディスペンサー」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
忙しい家事の合間にさっとまわりを消毒できる!センサー式アルコールディスペンサー
仕様●サイズ:本体:縦85×横130×高さ90(mm)●重量:約260g●内容品:本体、USBケーブル(Type-C)、交換用綿棒(2本)、日本語説明書●電源:USBより充電●USBケーブル長:約1000mm●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh●充電時間:約3時間(5V/1A)●稼働時間:約6時間●タンク容量:100ml●噴霧量:1.6g/m●材質:ABS樹脂/PC●注意事項:※内容品に記載している以外のものは付属しません。アズワン品番65-6880-88繰り返し・詰め替え対応
拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
収納力を拡張できる、デスクに後付け可能なクランプ式デスクラック
セット内容パイプフレーム(大)×1、パイプフレーム(中)×1、パイプフレーム(小)×1、棚板(大)×1、棚板(小)×2、クランプ×2、クランプ用保護シール×2、棚板取り付け金具(大・左用)×1、棚板取り付け金具(大・右用)×1、棚板取り付け金具(小・左用)×2、棚板取り付け金具(小・右用)×2、フェルトボード×1、フェルトボード用マグネット×2、フェルトボード取り付け紐×2、フェルトボードナット×2、小ネジ×30、クランプ取り付けネジ×4、フェルトボードネジ×2、天板固定ネジ×1、Oリング×1、六角レンチ×1、日本語取扱説明書材質合成樹脂化粧パーティクルボード/アミノアルキド樹脂塗装/鉄/エポキシポリエステル質量(kg)約8.6サイズ本体:幅1150×高さ640×奥行230(mm)※クランプ取り付け時、最大高さ830mm耐荷重(kg)【静荷重】棚板(大):約10kg、棚板(小):各約5kg、フェルトボード:約3kg保証期間購入日より12カ月取付可能寸法(mm)厚み:約15-65、奥行:約65、幅:12以上
クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」THANKO(サンコー)[電子機器]3日以内出荷
ケミカルな香りが苦手な人も虫よけに使える!吊るして使え、置いても使えるアロマディフューザー
仕様ファン回転数:6000±10%rpm、連続稼働時間:エコモード:約8日間、連続モード:約7時間セット内容本体、アロマカートリッジ×2、USBType-Cケーブル(約500mm)、日本語取扱説明書材質本体:ABS/PP ストラップ:ナイロン、ABS質量(g)約116電源USBにて充電 5V1A以上寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×50バッテリーリチウムイオン 3.7V 1200mAh保証期間購入日より6カ月充電時間(時間)約3LEDライト:4個、明るさ:1~2lmモード2種類:エコモード、連続モード危険物の類別非危険物
ガツンと冷える「水冷クールベスト」THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)当日出荷
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
セナクールTHANKO(サンコー)[電子機器]5日以内出荷
冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ式
目立たないので日常生活で使いやすい
付け心地快適なプレートの形状
Type-C充電式&2モード搭載
仕様冷却プレート温度(外気温40℃で測定時。使用環境により冷却プレートの温度は前後します):ノーマル:外気温より-14℃、ゆらぎ(冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の間欠動作を繰り返します。):-14℃付属品USB TypeCケーブル、日本語説明書質量(g)約140寸法H(mm)28電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)寸法D(mm)129寸法W(mm)60安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止寸法(cm)首周り:最小約28、最大約50使用環境外気温20~35℃(20℃以下で使用した場合低温やけどの可能性があります)保証期間12 ヶ月充電時間(時間)約3モードノーマルモード・ゆらぎモードケーブル長(cm)全長約120使用時間(時間)(内蔵バッテリー使用時 ※周囲の環境により異なります)ノーマル:約1、ゆらぎ:約2、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時 ※別売バッテリーの性能・容量により異なります)ノーマル:約5、ゆらぎ:約10
ひんやり水流快眠マット3THANKO(サンコー)[電子機器]3日以内出荷
独自の「熱吸収システム」でずっとひんやり涼しい。水が体の熱を奪い、循環して冷やします。冷風扇としても使える。USB給電式なのでどこでも活躍。
セット内容本体、マット、水循環用ホース、USBケーブル、リモコン(電池別売)、水循環用フィルター、冷風扇アタッチメント、水抜き用ポンプ、日本語取り扱い説明書消費電力(W)6電源5V1.2A以上水タンク容量(L)1.7モード3段階(強・中・弱)使用水温(℃)~40まで切タイマー1~12時間
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3