絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(466)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,447)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,585)
  • アイリスオーヤマ(1,613)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • テラモト(1,283)
  • コクヨ(1,280)
  • TRUSCO(1,273)
  • LION (ライオン事務器)(1,244)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(931)
  • プラス[家具](891)
  • ホームテイスト(862)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(820)
  • YAMAZEN(山善)(800)
  • 不二貿易(784)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引出ユニット カナレ電気引出ユニットカナレ電気
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
収納時ロック機構仕切板1枚付属鍵付き左右非対称アングル付属
取付取付不可:CAV-BOX10S可動範囲(mm)300
卓用スペアーキー カナレ電気卓用スペアーキーカナレ電気
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
No.12021
多目的ケース深型 カナレ電気多目的ケース深型カナレ電気
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
付属品結束バー1本・スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)奥行(mm)300
紐付きBNC型ダストキャップ カナレ電気紐付きBNC型ダストキャップカナレ電気
5,798税込6,378
1箱
翌々日出荷
着脱しやすい防塵キャップです。ひも付きタイプもご用意しました。
材質ポリエチレン製、ひも付き入数20個
ラッチ式引出ユニット カナレ電気ラッチ式引出ユニットカナレ電気
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
収納時ラッチロック機構仕切板1枚付属リアブラケット取付構造
ワゴン共通ガラス両開扉セット カナレ電気ワゴン共通ガラス両開扉セットカナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます
組立ワゴン スリット棚 カナレ電気組立ワゴン スリット棚カナレ電気
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
棚板はスチール製とし、サポートアングル取付穴を利用して取付する仕様です。(共通棚板寸法幅:449mm ×奥行:360mm)棚板はEIA上付き、EIA下付きの両方をご用意。更にスリット付きも選べます。ワゴン移動時の棚板の落下を防ぐため、付属する4個の金具で固定できます。棚板の左右の取付バーへの固定を180度反転することにより、30mm前方へ突き出した固定も可能です。スリット付には固定ベルトとストッパー金具が取付可能です。幅430mmまでの機器をベルト固定できます。(スリット無し棚板でも3ヶ所取付できます。)
付属品棚固定金具 4個 バインドコネジ M5×12 4個 六角穴付ボルト M5×10 4個
スチールワゴン(組立式)扉無 カナレ電気スチールワゴン(組立式)扉無カナレ電気
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
24Uから9Uとさまざまな収納サイズをご用意しました。汎用的なシルバーメタリック、シックなレザーブラック、清潔感のあるレザーホワイト組立済は組立式を組み上げた製品です。標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。配線孔(有効Φ36)もあります。現行品より5mm拡大しました。フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。出荷時?444mm→移動時?474mm扉は270度の角度で開閉します。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。底板の配線孔には、スルーカバーがついています。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。
タイプ扉無し径(Φmm)上部小丸型配線孔有効寸法:36材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)60
壁用端子盤フレーム カナレ電気壁用端子盤フレームカナレ電気
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
汎用の埋込型スイッチボックスに対応した縦開き扉付きのフレームです。プッシュ錠により、施錠に対応します。扉の取手加工により、開扉しやすくしました。
取付方式プッシュ錠付き
机上用コンソールフレーム カナレ電気机上用コンソールフレームカナレ電気
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
TP2-B/TP3-B/TP5-Bの端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。
機器マウント金具3U カナレ電気機器マウント金具3Uカナレ電気
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
寸法(mm)収納スペース:H120×W442×D400
壁端子盤電工BOX3連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX3連用カナレ電気
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:4W TP2-Wプレート×最大数4枚
壁CN盤/裏BOX浅型 カナレ電気壁CN盤/裏BOX浅型カナレ電気
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
多目的ケース浅型 カナレ電気多目的ケース浅型カナレ電気
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
付属品結束バー1本・スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)奥行(mm)150
壁端子盤電工BOX6連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX6連用カナレ電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:8W TP2-Wプレート×最大数8枚
壁CN盤/壁用フレーム浅型 カナレ電気壁CN盤/壁用フレーム浅型カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
適合実装:6W TP2-Wプレート×最大数6枚
壁CN盤/フレーム浅型 カナレ電気壁CN盤/フレーム浅型カナレ電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
支柱スタンド L600 カナレ電気支柱スタンド L600カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
高さ(mm)600
結束バー カナレ電気結束バーカナレ電気
9,998税込10,998
1箱(5本)
翌々日出荷
付属品M5ねじ3本、M3ねじ3本
壁端子盤電工BOX5連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX5連用カナレ電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:7W TP2-Wプレート×最大数7枚
水平結束バー カナレ電気水平結束バーカナレ電気
9,698税込10,668
1箱(5本)
翌々日出荷
壁用端子盤フレーム カナレ電気壁用端子盤フレームカナレ電気
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
材質SPCC寸法(mm)t1.6
支柱スタンド L400 カナレ電気支柱スタンド L400カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
高さ(mm)400
壁端子盤電工BOX4連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX4連用カナレ電気
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:5W TP2-Wプレート×最大数5枚
機器マウント金具4U カナレ電気機器マウント金具4Uカナレ電気
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
寸法(mm)収納スペース:H165×W442×D400
機器マウント金具2U カナレ電気機器マウント金具2Uカナレ電気
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
壁CN盤/壁用フレーム小 カナレ電気壁CN盤/壁用フレーム小カナレ電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
壁CN盤/フレーム裏BOX カナレ電気壁CN盤/フレーム裏BOXカナレ電気
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
壁CN盤/壁用フレーム大 カナレ電気壁CN盤/壁用フレーム大カナレ電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
壁端子盤電工BOX2連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX2連用カナレ電気
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:3W TP2-Wプレート×最大数3枚
EIA用フレーム 4U カナレ電気EIA用フレーム 4Uカナレ電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本
EIA用フレーム 5U カナレ電気EIA用フレーム 5Uカナレ電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで20段階可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本、カバーパネル
EIA用フレーム 3U カナレ電気EIA用フレーム 3Uカナレ電気
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mm、ピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本
EIA用フレーム 4U カナレ電気EIA用フレーム 4Uカナレ電気
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本、カバーパネル
ケーブルフック(T型) カナレ電気ケーブルフック(T型)カナレ電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
表面処理ナイロンコーティング取付部CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)
プラグフック カナレ電気プラグフックカナレ電気
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)
表面処理ナイロンコーティング取付部天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W(上部マグネット吸着)
エラストマキャスタΦ75 カナレ電気エラストマキャスタΦ75カナレ電気
21,980税込24,178
1箱(4個)
翌々日出荷
材質エラストマ製キャスター径(Φmm)75
卓CN盤/フレーム浅型TP2 カナレ電気卓CN盤/フレーム浅型TP2カナレ電気
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3~10枚まで取付可能です。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
仕様実装:10W TP2-Bプレート×最大数10枚
ケーブルフック(J型) カナレ電気ケーブルフック(J型)カナレ電気
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
J型フックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
付属品木ねじ止め、M5ねじ止め(木ねじ×3、M5ねじ×3)表面処理ナイロンコーティング
プレート取付フレーム カナレ電気プレート取付フレームカナレ電気
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷