絞り込み
ブランド
  • エーインサイト
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,676)
  • エスコ(2,931)
  • アイリスオーヤマ(1,559)
  • ナイキ(1,400)
  • CONDOR(山崎産業)(1,368)
  • TRUSCO(1,285)
  • コクヨ(1,284)
  • テラモト(1,282)
  • LION (ライオン事務器)(1,247)
  • ケルヒャー(1,228)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • プラス[家具](1,033)
  • オーム電機(910)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(819)
  • YAMAZEN(山善)(803)
  • 山崎実業(784)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災ソーラー人感センサーライト エーインサイト防災ソーラー人感センサーライトエーインサイト
5,998税込6,598
1台
当日出荷
防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。
質量(kg)0.485電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2センサー感知方式人感センサー設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めLED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K設置場所屋内外モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ動作温度(℃)-20~40灯数208灯高さ(m)推奨取付:2~3感知距離(m)センサー:7(範囲120°)電球の種類LED
Ultrasonic Mosquito(腕時計タイプ) エーインサイトUltrasonic Mosquito(腕時計タイプ)エーインサイト
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
蚊や虫が嫌がる7種の音波で全方位虫よけができる虫よけバンド。充電でくり返し使え、経済的。人の耳にはほとんど聞こえず影響がなく、子どもやペットにも使用できます。蚊や虫が苦手・天敵とする音の周波数を再現し、虫を撃退するので、虫よけの薬品を使いたくない、ニオイがないものを使用したい等の希望にドンピシャ。バッテリー式で約144時間(およそ6日間)連続使用可能で、タッチ操作・防水機能もついて大変使いやすくなっています。
材質プラスチック、シリコン質量(g)23連続使用時間(フル充電時)6日間~バッテリー3.7V 75mAh、ポリマーリチウムバッテリー充電時間(時間)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)26.2×2.9×1.4
オゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱 エーインサイトオゾン消臭機能付50Lセンサーゴミ箱エーインサイト
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
人感センサー付き自動スライドオープン式の大容量50Lダストボックスです。高級感のあるシルバーでインテリアにもマッチするデザインです。ひっかけリングにゴミ袋を取り付けるだけの簡単取付で50Lゴミ袋に対応、また分別収集にも対応します。オゾン消臭&除菌機能付きで、オゾンボタンを押すことでゴミ箱内にオゾンを5分間放出。一般的な消臭材では効果が薄いニオイに対しても有効です。電源は乾電池を使用するため、コードを必要とせず自由な場所での設置が可能です。またキャスター付きなので移動も苦になりません。
材質本体:ステンレス、フタ:ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約4.8備考キャスターの取付のみ必要(作業5分程度)容量(L)50(50Lゴミ袋対応)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)機能オゾン消臭機能・マイナスイオン発生機付き・ゴミ袋留め用リング付き・キャスター付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.6×31.2×56開き方電動スライドオープン(本体横スペースや上下スペースの家具や障害物と接触しない設計です)