絞り込み
ブランド
- TO-PLAN(東京企画販売)
- モノタロウ(424)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,993)
- エスコ(2,213)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,408)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- 不二貿易(898)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(742)
- ミヅシマ工業(697)
- ブランドをもっと見る

キエール コケ・カビ
TO-PLAN(東京企画販売)(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1本(400mL)ほか当日出荷噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!! 外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。 スプレーするだけで、水洗い不要。 主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。用途清掃業、造園業等液性中性使用場所屋外専用
シェービングフォーム
TO-PLAN(東京企画販売)(2件のレビュー)¥799税込¥8791セット(210g×2個)当日出荷天然保湿成分アロエエキス配合で肌を保護しひげそり後の肌を整えます。 きめ細かな泡が、なめらかにサッパリと剃り上げます。 レモンライムの自然な香り。タイプデリケート肌用配合コラーゲン香りレモンライム
ドローンタイプ エアコンファン
TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)¥9,098税込¥10,0081個当日出荷取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン。取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス本体質量(g)約780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137ファン径(cm)約32.6
電動爪切り+磨き
TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷爪切り・磨きが1台でできる!2WAY電動爪切り。高度な電気モーター技術と高速刃で爪を削るように切り、電動の爪磨きにより滑らかに爪を整えることができます。2段階でニーズに合わせて強弱を調整することができます。爪の硬さや長さによって、切るスピードを調整できます。低騒音設計を採用し、通常の爪切りのようなパチン・パチンと切る大きな音は出ません。本機にはLEDライトを搭載し、爪切りの際に細かい箇所まではっきり見えて切ることができます。爪屑の回収ボックスが内蔵されており、爪をトリミングすると自動的に爪屑が回収ボックスにいくので、切った爪の破片が飛び散る心配はありません。また、爪屑入れを軽く内に押し出すだけで爪屑を捨てることができます。軽いので持ち歩きにも便利!また、安全ロック付なので誤作動によって怪我をする心配がありません。付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ブラシ本体質量(g)約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×68×33入力DC5V/1A充電時間(時間)約2動作時間約5時間バッテリー容量(mAh)400
Mini除湿器
TO-PLAN(東京企画販売)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷miniサイズでもパワフル除湿!。1年365日、小スペースを快適除湿!。省エネでコンパクトタイプ。用途押入れ、クローゼット、下駄箱、トイレ、脱衣所などのカビや湿気対策に。材質ABS樹脂質量(g)880電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)22.5電源コード(m)1.5使用電源専用ACアダプター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×120×220使用環境温度(℃)15~50除湿方式ペルチェ式使用環境湿度(%)40~90除湿面積15m2水タンク容量(mL)800
虫ピタシャット60枚入り
TO-PLAN(東京企画販売)¥682税込¥7501箱3日以内出荷紫外線があたると色が変わる虫除けシール。衣類にピタッと貼るだけで虫が寄り付きにくい虫除けシールです。虫が嫌うとされている天然由来成分(レモンオイル・シトロネラオイル・ユーカリオイル・カモミール・ローズマリー)をしみこませたシールです。薬剤などは使用していないので、人やペットにやさしいシールです。太陽光があたると色が浮き出てきます。衣類の襟・袖口、 帽子、ベビーカーなどに。材質:PP。サイズ:Φ38mm。セット内容:本体のみ(60枚入り)用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。成分レモンオイル、シトロネラオイル、ユーカリオイル、ローズマリー、カモミールセット内容本体×1材質PP寸法(Φmm)38効果5~6時間
アロエ化粧水
TO-PLAN(東京企画販売)¥498税込¥5481本(500mL)9日以内出荷肌にやさしい自然派化粧水。天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性。自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!。コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。アロエエキス配合、弱酸性でお肌にうるおいを。成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、アロエベラ葉エキス、メチルパラベン材質ボトル:PET、キャップ:PP容量(mL)500質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185
へちま化粧水
TO-PLAN(東京企画販売)¥498税込¥5481本(500mL)4日以内出荷肌にやさしい自然派化粧水。天然ローズ水配合で無香料なのに爽やかなFeeling!無香料 / 無着色 / 弱酸性。自然派のあなたに…大切なお肌を守り、さっぱりとした使い心地でフレッシュ!!。コラーゲン・ローヤルゼリーがお肌に自然なハリと潤いを与える化粧水です。お肌にしっとり潤いながらさっぱり感も楽しめます。お肌と同じ弱酸性ですから潤いのあるなめらかな素肌に保ちます。ヘチマエキス配合、弱酸性でサラッとした使用感。成分水、ローズ水、エタノール、DPG、グリセリン、カルボマー、水酸化K、フェノキシエタノール、水溶性コラーゲン、BG、クエン酸、クエン酸Na、ローヤルゼリーエキス、ヘチマエキス、メチルパラベン材質ボトル:PET、キャップ:PP容量(mL)500質量(g)545寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×185
ト・プラン トゥースティック(歯の消しゴム)
TO-PLAN(東京企画販売)¥599税込¥6591個当日出荷頑固なタバコのヤニ・コーヒーやお茶などの色素よごれをこすり落とした後に、天然ハッカのさわやかな香りがする歯の消しゴムです。 虫歯予防のキシリトールも配合しています。
虫ピタウォッチ パンダ
TO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)¥598税込¥6581個3日以内出荷香りで虫を寄せ付けないブレスレット。腕に巻くだけの簡単装着ブレスレットタイプの虫対策プチっとカプセルでいつでも新鮮人にもペットにも使用できます。ウォッチ部分に虫の嫌がる成分を配合&密閉したマイクロカプセル入ペレットを装着。臭いがなくなったら交換します。1カプセル約3日間有効、11ペレット約10日間有効。材質:シリコン、ステンレス、不織布。サイズ:約225×40×10mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。成分レモンオイル、シトロネラオイル、ミントオイル、ローズマリー、カモミールセット内容本体×1材質シリコン、ステンレス寸法(mm)約225×40×10



































![B-3651M ゼロプレミアムケア各種 エビス[歯ブラシ] B-3651M ゼロプレミアムケア各種 エビス[歯ブラシ]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03204499-260902-02.jpg)