絞り込み
ブランド
  • 仙台銘板
  • モノタロウ(466)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,447)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,585)
  • アイリスオーヤマ(1,613)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • テラモト(1,283)
  • コクヨ(1,280)
  • TRUSCO(1,272)
  • LION (ライオン事務器)(1,244)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(931)
  • プラス[家具](891)
  • ホームテイスト(862)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(820)
  • YAMAZEN(山善)(800)
  • 不二貿易(784)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
歩行者マット 仙台銘板歩行者マット仙台銘板(8件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
寸法(mm)600×3600材質ゴム製厚さ(mm)4.1質量(kg)約9.5RoHS指令(10物質対応)対応
熱中症対策バンド I-BOW  DIGITAL 仙台銘板熱中症対策バンド I-BOW DIGITAL仙台銘板
8,498税込9,348
1個
当日出荷
・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品充電用USBケーブルサイズフリーサイズ(調節可能)電池リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可防塵防水性能IP67充電時間(分)約40~60充電可能回数約400回迄モニタLCD(液晶ディスプレイ)アラーム音量:約70db本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×12.5×51.3使用可能日数1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)
エントランスマット 仙台銘板エントランスマット仙台銘板
3,798税込4,178
1枚
欠品中
現場事務所の出入り口に最適です。ゴム製による強いグリップ力があります。四面スロープにより段差を解消しております。
長さ(mm)910幅(mm)610厚さ(mm)11質量(kg)3.5
ホールマット 仙台銘板ホールマット仙台銘板
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷
現場・出入口での泥落とし、泥ハネ防止に最適です。荷台の養生や作業通路、雪上でのすべり止め等さまざまな用途で使用が可能です。
材質再生ゴム厚さ(mm)22質量(kg)13長さ(m)1幅(m)1.5
エコ歩行者マット 仙台銘板エコ歩行者マット仙台銘板
6,998税込7,698
1巻
翌々日出荷
歩行者の安全通路を確保します。再生材使用のエコマーク認定商品です。
材質再生樹脂幅(mm)600質量(kg)5.6長さ(m)3.6エコマーク認定認定エコマーク認定番号09 131 022
筋入りゴムマット(B山マット) 仙台銘板筋入りゴムマット(B山マット)仙台銘板
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷
安全通路の確保に最適です。ヨコ筋タイプは、進行方向に対してヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。
材質ゴム厚さ(mm)3【表】緑【裏】黒幅(m)1
熱中症対策バンド I-BOW  DIGITAL 【2026年モデル】 仙台銘板熱中症対策バンド I-BOW DIGITAL 【2026年モデル】仙台銘板
10,980税込12,078
1個
当日出荷
2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出。身体のリスクが高まると言われている深部温度37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知し、着用者に水分補給や休息を促します。
用途・TFTLCDフルカラー液晶ディスプレイ ・音 光 振動で身体のリスクを事前にお知らせ ・充電式リチウムポリマー電池採用&ON/OFFスイッチ ・過酷な環境でも使用できるタフネス設計 ・外気温度と皮膚温度を測定する2つのセンサー ・通気性の良いベルトで快適その他【通知方法】音・光・振動付属品充電用USBケーブル(マグネット式)サイズ【ベルト】フリー備考1日8時間使用で最長約60日間稼働(満充電時)※但し使用環境によって異なります。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×12.5×53充電時間約60分防塵防水性能IP67バッテリー容量(mAh)350 (リチウムポリマー※充電可・交換不可)充電可能回数約400回迄モニタTFTLCD(フルカラー液晶ディスプレイ)26×25mm音量(dB)70
疲労軽減ラインマット 仙台銘板疲労軽減ラインマット仙台銘板
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
長時間の立ち作業による疲労を軽減します。全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。4辺スロープ付きで、つまずきを防止。「耐油性」「耐アルカリ性」「耐酸性」を備えています!帯電防止性があります。
材質【内側】発泡SBRクッション【外側】PVCカバー幅(mm)500厚さ(mm)17.5黒×黄ライン
疲労軽減マット 仙台銘板疲労軽減マット仙台銘板
5,298税込5,828
1枚
翌々日出荷
”脱ゴム”により、ほぼニオイがしません。 発泡3層構造が足腰への負担をやさしく軽減。
材質PEフォーム規格幅500×奥行100
パネルマット 仙台銘板パネルマット仙台銘板
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷
工場内歩行者通路・誘導に最適です。ジグソー形状の為、L字やT字にも対応可能です。滑り止め突起が歩行者の転倒を防止します。端部パーツは別色で視認性があり、スロープ形状により段差を解消します
厚さ(mm)10
キーチェーンライトN 仙台銘板キーチェーンライトN仙台銘板
999税込1,099
1個
翌々日出荷
超軽量の、携帯しやすい手のひらサイズ!4種類(高輝度・中輝度・低輝度・点滅)の点灯モードで、使用状況に応じて使い分けができます。本体上部のカラビナで身に着けることもでき、折り畳みスタンドを起こして自立させることも可能です。電池不要の充電式です。
付属品本体、USB Type-Cケーブル、説明書規格20×45×61mm
マットホルダー 仙台銘板マットホルダー仙台銘板
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷
マットを挟み込むだけで、風などによる捲れ上がりを防止します。釘やテープ等で固定する必要がないため、マットの損傷を防止できます。5mm厚のマットまで挟み込みが可能です。両端にビス穴があいており、ビスによる固定も可能です。
材質PVC幅(mm)115厚さ(mm)11