絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(43)
  • ライフオンプロダクツ(21)
  • 日動工業(19)
  • ELPA(16)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(10)
  • EARTH MAN(9)
  • エスコ(9)
  • CRECOTE(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • インターベース(7)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(7)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • HAC(6)
  • ゼピール(5)
  • TOPLAND(5)
  • LUMENA(ルーメナー)(5)
  • フィリップス(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィス家具/照明/清掃用品 :「DC5V USB」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクト YAMAZEN(山善)スポットクーラー 暑さ対策 休憩 テント ポータブル電源 工事不要 コンパクトYAMAZEN(山善)
76,980税込84,678
1セット
翌々日出荷
工事不要ですぐに使える【コンパクトクーラー】コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V冷房能力:400W消費電力:200W冷媒:R134a騒音値:約53dB(A)バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わりますエレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能【テント】キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%遮光率:98.77%付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm【ポータブル電源】コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃定格出力2400Wバッテリー容量:1792Wh3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージバッテリー容量(Ah)5
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属 (本体リモコン収納付き)工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策その他【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応)付属品ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン質量(kg)2ケーブル長(m)約1.6風量10段階使用時間【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間充電時間3時間羽根形状15cm径 3枚バッテリー容量(Ah)5.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×22×32.2内蔵電池充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh)タイマー入:1~8時間【切タイマー】1~8時間定格入力DC9/12V 20W取扱説明書(3MB)適用畳数24畳まで1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善)ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続イベントやアウトドアでも使える工場扇羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風Type-Cとバッテリーの2WAY仕様シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働上下手動調整可能持ち運びに便利な取っ手付きType-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)40羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整取扱説明書(15.51MB)
サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
7,980税込8,778
1台
5日以内出荷
電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなりますDCモーター搭載、Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、入切タイマー同時設定対応上下左右自動首振り、リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載、減光機能搭載お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能
用途サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター PD対応 20畳 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト おしゃれその他電気代:約0.5円(50/60Hz)付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル適合風量切替:7段階質量(kg)1.4ベージュ出力(W)ACアダプタ合計:36消費電力(W)16出力USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67Aコード長さ(m)電源:約1.6入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27取扱説明書(0.97MB)適用畳数20畳まで
クールマット ファン付き敷パッド 115×90cm 消臭加工機能付き 洗える YAMAZEN(山善)クールマット ファン付き敷パッド 115×90cm 消臭加工機能付き 洗えるYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
冷感+送風『W』の涼しさ 接触冷感でずっとひんやり風を送るファン搭載 接触冷感の下の3Dニットに風が通ることで表面温度を下げて接触冷感性を持続目覚めをキレイにする消臭機能 トリプルフレッシュ搭載気になる汗臭・体臭・ペット臭を消臭(吸着・分解)するトリプルフレッシュ採用カバー丸洗いOKモバイルバッテリー使用可能:5V/2A以上約33~40dBの高い静音性
用途敷パッドとして。ファン 送風 冷感 涼感 除湿 除熱 節電 梅雨 夏 ひんやり 冷却マット 接触冷感 お昼寝 敷き布団 寝具質量(kg)約1.4サイズ(cm)約115×90消費電力(W)約6 (強運転時)電源DC 5V 2A以上のモバイルバッテリーもしくはDC 5V 2A以上のAC変換プラグ(USB Type A) USB変換アダプタ― 1個同梱風量3段階(強・中・弱)タイマー自動切タイマー8h素材表面ナイロン100%、中材ポリエステル100%、裏材ポリエステル100%1時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.2