絞り込み
ブランド
  • 大同興業
  • モノタロウ(462)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,449)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,618)
  • アイリスオーヤマ(1,608)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,303)
  • テラモト(1,286)
  • TRUSCO(1,275)
  • LION (ライオン事務器)(1,245)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(924)
  • プラス[家具](908)
  • アイリスチトセ(822)
  • YAMAZEN(山善)(806)
  • ホームテイスト(803)
  • 不二貿易(783)
  • 山崎実業(762)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター) 大同興業ガス赤外線スポットヒーター UNI-HEATER(ユニヒーター)大同興業
139,000税込152,900
1台
翌々日出荷
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)本体質量(kg)約15ガスの種類LPG(2.8kPa)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能表面温度(℃)MAX800