LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付きHMD WORKS(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
LEDワークライト 充電式 底面マグネット付きHMD WORKS(1件のレビュー)当日出荷
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED
LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付きHMD WORKS4日以内出荷
狭いところもしっかり照らすLEDワークライトです。ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。明るさ最大190ルーメン先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
用途自動車の整備狭い場所での作業キャンプや夜釣りなど寸法(mm)35×35×380質量(g)約165光源COB型LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh充電時間(時間)約4モード点灯:調光無段階調節充電方式USB充電明るさ(Lm)最大190使用時間(時間)強点灯時:約2バッテリー寿命充放電約500回
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3