ドレンレススポットクーラー3.5
確実な冷却力を備えたミドルモデルです。
据付工事不要です。
縦型スリムボディで省スペースなので広めの作業エリアでも対応
ドレンレス設計で排水作業の手間いらず。
SPC-E35ACDはアース付です。
- 用途
- 工場・倉庫、建設現場、商業施設、体育館など
- 付属品
- 排熱ダクト
- 定格電圧(V)
- 100(50/60Hz)
- 本体寸法(mm)
- W1082×D428×H458
- 定格電流(A)
- 【冷風】(弱) 11.60/13.60、(強) 11.90/13.70
- 定格出力(kW)
- 【圧縮機】0.74/0.88
- 風量(m3/min)
- 【冷風】(弱) 6.9/6.9、(強) 8.4/9.2
- 騒音値(dB)
- 63
- 消費電力(kW)
- 【冷風】(弱) 1.05/1.30、(強) 1.10/1.35
- 使用環境温度(℃)
- 25~45
- ドレン方式
- ドレンレス
- 圧縮機
- 全密閉型ロータリー
- 始動電流(A)
- 51.0/49.0
- 冷媒封入量(g)
- 790
- 対応冷媒種別
- R410A
- 冷房能力(kW)
- 3.0/3.5
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。※本製品は、フロン排出抑制法による業務用(第一種特定製品)において、3ヵ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ



















