特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。 質量(g)110 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5 色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え 防塵防水性能IP44 バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン 素材アルミニウム(アルマイト加工) 照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROVY VON A5は、わずか17.6gの軽量コンパクトなボディに、650ルーメンのLEDフラッシュライトやランタンライト、グリーン蓄光(GITD)を備えているコンパクトライトです。 赤点滅が行えるRedライトを備えたタイプです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。 仕様本体の蓄光:緑 付属品ユーザマニュアル、キーリング、USB-Cスペアカバー、マグネットクリップ、底部脱着マグネット、日本代理店保証書 寸法(mm)60.5×15.6 質量(g)17.6 タイプWHITE/RED バッテリーリチウムポリマー 色温度6500K 防塵防水性能IPX6 充電時間(時間)約1 バッテリー容量(mAh)330 光束(Lm)最大:650 USBポートUSB Type-C
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0 ミニマライトは、リモコン(別売り)対応に加え、新しい機能がプラスされアップグレードされたミニマライトです。上下のライト部分が同時点灯するので、ハンギングで使用した際に卓上に影を作りません。また、片手で操作できるダイヤル式の無段階調候システムを採用しております。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。 寸法(mm)45×45×115 質量(g)145 バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン(内臓) 明るさ(Lm)最大約300
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)は、小さくて持ち運びしやすいMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンです。リモコンを使うことによって、電源のON/OFF・モード切り替え・明るさ調整が可能になります。直接本体のボタンを押さなくても、離れた場所から操作が出来るので高い位置に設置したライトや寝袋に入りながら等移動せずに行え便利です。
用途MINIMAL LIGHT REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンに。 付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル ブラック 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.5×75×26.5
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を4段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。 セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップ BLACK SKELETON 質量(g)46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35 色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン) 防塵防水性能IP44 モードフラッシュライトモード/ランタンモード 明るさ4段階
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を5段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。 セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップ GLOW IN THE DARK SKELETON 質量(g)46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35 色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン) 防塵防水性能IP44 モードフラッシュライトモード/ランタンモード 明るさ4段階
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷