絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • モノタロウ(462)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,450)
  • イトーキ(10,698)
  • エスコ(3,634)
  • アイリスオーヤマ(1,634)
  • ナイキ(1,389)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • TRUSCO(1,269)
  • テラモト(1,264)
  • ケルヒャー(1,224)
  • コクヨ(1,222)
  • LION (ライオン事務器)(1,213)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(922)
  • プラス[家具](906)
  • YAMAZEN(山善)(848)
  • アイリスチトセ(822)
  • ホームテイスト(807)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(739)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト 人感センサー 1灯型 明るい(750~1500lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナLEDセンサーライト 人感センサー 1灯型 明るい(750~1500lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライトDXアンテナ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
1灯型LEDセンサーライトです。全光束最大1500lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは750lm~1500lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。ライト部は上向き60°、下向き48°、左右各50°調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。センサー検知範囲は最大(+)時より狭くすることができます。道路を走る自動車など、必要のない動体を検知する場合などに調整すると便利です。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1質量(kg)約0.9(電源コード含む)使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)外形寸法(mm)170×156×159(電源コード含まず)消費電力(W)15.5(待機時1以下)全光束(Lm)750~1500(全光束調整ボリュームにより連続可変)電源コード(m)約3(VCT、ACプラグ:防雨型)保護等級本体部 IP44(防沫型)色温度(K)5000照度(Lx)【点灯開始】5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え/フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換光源色昼光色検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)高さ(m)1.8~2.5(取付)検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)照射角度(°)左方向・右方向各約50、上方向約60、下方向約48動作電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDセンサーライト 人感センサー 2灯型 明るい(1000~2000lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナLEDセンサーライト 人感センサー 2灯型 明るい(1000~2000lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライトDXアンテナ
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1質量(kg)約1.0(電源コード含む)使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず)消費電力(W)21(待機時1以下)全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変)電源コード(m)約3(VCT、ACプラグ:防雨型)保護等級本体部 IP44(防沫型)色温度(K)5000照度(Lx)【点灯開始】5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え/フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換光源色昼光色検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)高さ(m)1.8~2.5(取付)検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)照射角度(°)左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44動作電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDセンサーライト 屋外 AC100V コンセント 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 常夜灯モード センサー照明 DXアンテナLEDセンサーライト 屋外 AC100V コンセント 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 常夜灯モード センサー照明DXアンテナ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 保護等級IP65対応で雨に強い 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応)その他【外観図】DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSLD10D1(S)(43403)※DXアンテナのHP確認
デルカテック LEDセンサーライト 2灯型 ホワイト DXアンテナデルカテック LEDセンサーライト 2灯型 ホワイトDXアンテナ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
用途2灯型LEDセンサーライト白色モデルライト部は各上向き:87度、下向き:44度、左右:2灯ごと70度、1灯ごと(分割)60度の調整可能です。点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能常夜灯モード、フラッシュモードを搭載法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)その他【外観図】DSLD20C2(W)_(71563)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSLD20C2(W)_(43260)※DXアンテナのHP確認
取付プレート・ステンレスバンドセット DXアンテナ取付プレート・ステンレスバンドセットDXアンテナ
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
DX製品をポールや柱、カーポートの支柱、ベランダの手すりなどに取り付けるためのプレートです。製品取付用樹脂プレートと固定用ステンレスバンドの2本セットです。円柱は直径250ミリまで、角柱は外周800ミリまでに対応します。屋外用。
用途取り付け用プレートとステンレスバンドを用いてポールや柱、カーポートの支柱、ベランダの手すりなどに施工可能その他【外観図】DSLDZ01C(71443)
LEDセンサーライト 屋外 太陽光発電 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 フラッシングモード センサー照明 DXアンテナLEDセンサーライト 屋外 太陽光発電 人感センサー 防水 IP65 角度調整可 フラッシングモード センサー照明DXアンテナ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 保護等級IP65対応で雨に強い 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 法規関連:ROHS(10物質対応)その他【外観図】DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSLD05SD1(S)(43404)※DXアンテナのHP確認
LED センサーライト 人感センサー 1灯型 (1000lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種 DXアンテナLED センサーライト 人感センサー 1灯型 (1000lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種DXアンテナ
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライトは自動追尾機能付。小型でも明るい1灯型(1000lm)。水平検知エリア270度 検知距離8m(高さ2.5mに設置時)範囲をカバーします。点灯時間などの細かな設定が可能です。 モーター内蔵、自動追尾式センサーライト センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従 法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
その他【外観図】DSL10TC1(71435)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSL10TC1(43380)※DXアンテナのHP確認
LED センサーライト 人感センサー 1灯型 (500lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種 DXアンテナLED センサーライト 人感センサー 1灯型 (500lm) 小型 180度 自動追尾型 ライト点灯モード4種DXアンテナ
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。ライト部分の内蔵モーターで、人の動きを180度自動追尾!水平検知エリア270度、検知距離8m(高さ2.5mに設置時)の広い範囲をカバーします。ライト点灯モード(夜間/昼夜それぞれの自動追尾ON/OFF)の4つから選べますので使用シーンに合わせた設定が可能。小型でも明るい1灯型(500lm)。ライト部自動追尾:180度(右方向・左方向各90度)、45度ステップ動作。照射調節角度:上方向90度、下方向25度。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途モーター内蔵、自動追尾式センサーライト センサーが検知するとLEDセンサーライトヘッドが追従 センサー検知範囲:270° 全光束500lm 点灯時間30秒 個装箱はカラー箱 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。(基準6) 法規関連:ROHS(10物質対応)、電気用品安全法仕様【外観図】DSLD05TC1(71955)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】DSLD05TC1(43433)※DXアンテナ(株)のHP確認
LEDセンサーライト(1灯型) ホワイト DXアンテナLEDセンサーライト(1灯型) ホワイトDXアンテナ
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
点灯時間、点灯開始照度、全光束、点灯モードをボリューム設定可能 常夜灯モード、フラッシュモードを搭載 法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
その他【外観図】DSLD15C1(W)_(71562)※DXアンテナのHP確認、【規格表】DSLD15C1(W)_(43259)※DXアンテナのHP確認