26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収 吸油量(L/枚)1.1 種別オイル専用 寸法(mm)500×500×4
1袋(25枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にする現場に汚れが目立ちにくいグレータイプです
用途工場内のマットとして機械周辺の水や油の吸い取りドラム缶下に敷くマットとして工場などでの流出事故 吸油量(L/枚)1.1 対応オイル、水
1袋ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。 マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。 超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。
用途洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。 生地の種類マイクロファイバー 寸法(mm)約280~500×約280~850 セット数約7~17枚程度 質量(g)500 材質ポリエステル80%・ナイロン20% アズワン品番65-0303-67
1セット
949 税込1,044
当日出荷

座る部分に硬めのスポンジクッションを付けているので、座り心地抜群です。収納ケース兼イスとして使用できます。フタとクッションは分離できます。フタ部分が強化PPのため、耐久性とクッション性を併せ持ちます。ペール缶が、イス、工具入れ、パーツ入れ、ゴミ箱、その他の収納スペースに早変わりします。
用途作業現場向けの収納ケースやイスとして使用 適合Φ300ペール缶 寸法(mm)Φ300×H27 質量(g)600 耐荷重(kg)150
1台
2,198 税込2,418
翌日出荷

SIGNET(シグネット)充電式LEDペンライト
USBケーブル(Type-B)。スリムボディです。トップ&サイド2WAYのペンライトです。マグネット、クリップ付き。側面にはCOBライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。ペン先にはスポットLED搭載で、O奥まった箇所を照らすのに最適です。
セット内容USBケーブル(Type-B) 材質アルミ合金 寸法(mm)174×21×20 質量(g)58 電源充電式 バッテリー3.7V 650mAh 充電時間(時間)2.5 LEDLED+COB 明るさ(Lm)180 (TOP)・300 (SIDE) 防水性IPX0 ポートチャージポート:Type-B 照射距離(m)70 (TOP)・24 (SIDE) 点灯時間(時間)3 (TOP)・1.5 (SIDE)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

セット内容:USB-Cケーブル、取扱説明書。クリップ式で配管などに挟んで使用できるLEDワークライトです。ライト部が360°回転し、様々な角度で照らすことができます。クリップの4隅にマグネットがついており鉄にくっつけて使用することもできます。IP65を取得しているため、粉塵や雨風にさらされても使用できます。モバイルバッテリー機能もあり、緊急時には電源としてお使いいただけます。バッテリー容量がわかるインジケータ付きです。点灯モード:Low→Mid→High。
質量(g)450 出力Type-A 使用範囲(mm)クリップ:0~32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×85×170 保護等級IP65 充電時間(時間)約3.5 耐衝撃性IK08 明るさ(Lm)1500(High)、750(Mid)、150(Low) ポートチャージポート:Type-C 点灯時間(時間)約3(High)、約6(Mid)、約15(Low)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。トップライトとメインライトの2WAYです。 折りたたみ式でライト部は180°回転できます。 メインライトは長押しで調光機能で、またSOS用の赤色灯機能付きです。 強力なマグネットとフック、クリップ付きであらゆる箇所で活躍します。
質量(g)135.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×140.5 充電時間約3.5時間 明るさ(Lm)メインライト/450、トップライト/30 ポートチャージポート:Type-C 点灯時間メインライト/3.5時間・18時間 (赤色灯)、トップライト/10時間
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

5050 SMDが15個の高輝度白色LED使用。(SMD1個あたり発光体が3つで、明るい3チップSMDです。) 充電式の為、コードレスで使用ができます。 照明カバーはポリカーボネート製で耐衝撃性に優れます。 本体チューブは左右最大120度回転できます。 先端の回転フック(360度)とグリップ上のマグネット(180度)により、場所に応じた固定ができます。最下部の充電表示ランプはバッテリー残量を表示し、バッテリー残量が少なくなると赤ランプが点灯します。 充電器は充電中赤ランプが点灯し、フル充電後は緑色に変わります。
用途自動車の車内/車外のメンテナンスに。ガレージや物置の補助ライトに。キャンプ・夜釣り等のアウトドアに。 防水保護等級IP55 付属品取扱説明書、USB充電ケーブル(100cm) 材質本体:ナイロン+30%グラスファイバー、LEDカバー:ポリカーボネート、ランプ:PC 全長(mm)355 質量(g)395 対応(ACアダプター)出力DC5V1A・USB Type-A 連続使用時間点灯100%/6h、点灯75%/10h、点灯50%/20h、点灯25%/30h、点滅/25h 充電時間約4~5時間 色温度(K)6000~6500 充電池タイプ2200mAh Li Battery(リチウム電池)3.7V 充電可能回数約500~600回 明るさ(Lm)315
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

最大1500ルーメンのLEDワークライトです。 360°可動式のフレキシブルライトがついており、狭所・奥まった箇所の照射に最適です。 フレキシブルヘッドをスタンドのようにして自立させることが可能です。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 バッテリー残量がわかるインジケーター付きです。
セット内容USB-Cケーブル、取扱説明書 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×76.5×40.7 保護等級IP54 充電時間(時間)約3.5 耐衝撃性能IK08 明るさ(Lm)【フレキシブルライト】350、【メインライト】350(Low)、750(Mid)、1500(High) USBポートType-C 点灯時間(時間)【フレキシブルライト】16、【メインライト】15(Low)、6(Mid)、3(High)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)高演色LEDハンドライト
マグネット付き、フックで吊るすなど多様なシーンで使えるハンディタイプLEDライトです。太陽光に近い色の再現性に優れた高演色LED(CRI96)を採用しております。コンパクトなサイズでありながら、高輝度を実現しました。持ち運びやすく、狭いスペースでも扱いやすいです。衝撃や振動に強く、過酷な作業環境でも安心して使用できます。
用途様々な作業に最適 寸法(mm)約258×58×45 質量(kg)約0.45 電源充電式リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 入力USB-C・5V-1.5A 対応スポットライト(lm):200 発光色LED:電球色・昼白色・昼光色 色温度(K)6500 使用可能温度範囲-10~40℃ フック対応 充電時間(時間)約4.5 モード点灯:(無段階調光) 最大800Lm 使用場所屋内屋外 マグネット対応 明るさ(Lm)200 (スポットライト)/750 (電球色)/800 (昼白色)/800 (昼光色) 防水保護等級IP54、耐衝撃:IK07 電球の種類LED 点灯時間(時間)約10 (スポットライト)/約3 (電球色)/約2.5 (昼白色)/約2.5 (昼光色)
1個
9,098 税込10,008
翌日出荷

SIGNET(シグネット)油吸着マット
撥水性のため、油のみを強力に吸い取ります。吸着した油のタレが少なく優れた保持力を持っています。油のふき取り用のウエスとして使えます。ミシン目入りで、手で簡単にカットできます(25cm×50cm)。比重が軽い(0.9g)ため長時間放置しても水中に沈みません。ガソリンでも溶解しません。
用途機械のまわりに置いて油汚れの防止に・河川や排水溝に流出した油の回収に その他【吸液量】0.4L/枚 材質ポリプロピレン 寸法(mm)500×500×1.5、【ミシン目カット】250×500
1袋
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバーの詰め合わせお得セット。 マイクロファイバーは細かいチリを繊維の表面に取込み汚れをすっきり落とします。 超速乾素材で、優れた吸水性があり、手触りも抜群です。
用途洗車、機械・機器メンテナンス、工具メンテナンス、掃除に。 生地の種類マイクロファイバー 寸法(mm)約280~500×約280~850 セット数約14~34枚程度 質量(g)約1000 材質ポリエステル80%・ナイロン20%
1セット
1,898 税込2,088
欠品中

付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。最大750ルーメンのLEDハンディーライトです。 メインライトとトップライトの多光源設計です。 メインライトは太陽光に近い演色ライトを採用し、またSOS用の赤色灯機能付きです。 各ライト、長押しでTURBOモードを搭載されています。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 ボディー側面にはラバー加工を施しており、しっかり握れます。点灯モード:メインライト/Low⇒High⇒赤色灯⇒OFF ※長押しでTURBOモード、トップライト/Low⇒High⇒OFF ※長押しでTURBOモード
質量(g)105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×22×140 充電時間約2.5時間 明るさ(Lm)メインライト(演色)/120 (Low)・350 (High)・500 (TURBO)、トップライト/200 (Low)・600 (High)・750 (TURBO) 防水性IPX4 ポートチャージポート:Type-C 点灯時間メインライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)・15時間 (赤色灯)、トップライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

業界初の大判フィルム折り畳んで繰り返し使える濡れた床でも染み込まない。 マット代わりに寝板やニーパッド代わりにも。 表面は白色なので、ネジ等の細かい部品を落としたときに見つけやすい
用途自動車・バイクの修理業・機械装置のメンテナンス業など 寸法(mm)800×1000×3 繰り返し・詰め替え対応
1袋
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 仕様高輝度チップタイプ白色LED搭載、【集光/散光】スライドフォーカス、USBダイレクト充電式 寸法(mm)Φ27×94 質量(g)約90 機能無段階調整光機能(100%⇔20%) 電池専用内蔵型電池(Li-ion) 防塵・防滴防塵:等級6、防滴:等級4 充電時間(時間)2 明るさ(Lm)HIGH:400/LOW:80 照射距離(m)(最大)約150 連続点灯時間(時間)HIGH:2/LOW:5 落下衝撃(m)1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

テコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐで綺麗な姿勢を作ります。 歪んだ骨盤を正しい形に戻す最適な形状に作られています。 空気を効率的に循環させ熱を逃がすので、蒸れにくく長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。 高密度クッションで快適性を高めています。 軽量なので持ち運びも簡単です。
用途腰を強くサポートしたい方に。 肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に。 美しい姿勢を維持したい方、長時間のデスクワークや学習を行う方、背中に痛みがある方に。 材質ナイロン樹脂、ポリエステル生地 質量(g)880 耐荷重(kg)364 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×316 アズワン品番64-9305-85
1個
12,880 税込14,168
翌日出荷

水・石鹸無しで汚れをキレイに拭き取るウェットワイパー。油、グリス、汚泥、塗料、シリコンコーキング材等、様々な汚れに対応。洗浄液にはリモネンと界面活性剤の除去成分を配合しており、特殊加工した不織布に含浸しています。研磨剤不使用で肌を傷つけることなく使用でき、グリセリン配合で肌に優しい仕様です。自動車整備工場、金属加工、食品工場、印刷工場、アウトドアシーンなど多様な場面で活躍いたします。
質量(g)310 入数(枚)40 シートサイズ(mm)200×150 サイズ(mm)160×115×65
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

テコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐで綺麗な姿勢を作ります。 歪んだ骨盤を正しい形に戻す最適な形状に作られています。 空気を効率的に循環させ熱を逃がすので、蒸れにくく長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。 高密度クッションで快適性を高めています。 軽量なので持ち運びも簡単です。
用途適度な腰のサポートが欲しい方に。 肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に。 美しい姿勢を維持したい方、長時間のデスクワークや学習を行う方、背中に痛みがある方に。 材質ナイロン樹脂、ポリエステル生地 質量(g)800 耐荷重(kg)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×330 アズワン品番64-9305-83
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。 材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) ケーブル長(m)充電:1.8 使用温度(℃)-10~40 入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240 保護等級IP67 色温度(K)5700 充電電圧(V)USB 5/1A マグネット ポート充電:micro USB 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押し インジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電) 電球の種類LED 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L) 材質(マグネット)ネオジウム磁石
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ100%素材で、吸収スピードに優れています 3枚重ねで手持ちのボリューム感があります 生地を弱めずに結合するエンボス加工で、紙粉や毛羽立ちが少なくなっています 原料に不純物が含まれておらず溶剤使用の際に自己溶出がありません 厚みの目安は約0.4mmです 商品は2つ折りです
用途オイルやグリスのふき取り、水分の吸収や除去、製品の粗拭きに、機械、自動車メンテナンス、金属加工などに、自動車整備の拭き掃除に、機械や工具の汚れ取りに、作業現場の油汚れ、水の拭き取りに ライトブラウン 寸法(幅W×奥行D)(mm)330×340 質量(g/枚)約14.5 セット数50枚 材質天然パルプ100%、袋:ポリエステル
1袋
599 税込659
翌日出荷

中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広く、コストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。85108用重曹メディア。
内容量(kg)10 粒径(mm)0.2 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

テコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐで綺麗な姿勢を作ります。 歪んだ骨盤を正しい形に戻す最適な形状に作られています。 空気を効率的に循環させ熱を逃がすので、蒸れにくく長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。 高密度クッションで快適性を高めています。 軽量なので持ち運びも簡単です。
用途腰を強くサポートしたい方に。 肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に。 美しい姿勢を維持したい方、長時間のデスクワークや学習を行う方、背中に痛みがある方に。 材質ナイロン樹脂、ポリエステル生地 質量(g)880 耐荷重(kg)364 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×316 アズワン品番64-9305-86
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

テコの原理と高弾力性素材によるサポートが、腰を押し上げ負担の少ない真っすぐで綺麗な姿勢を作ります。 歪んだ骨盤を正しい形に戻す最適な形状に作られています。 空気を効率的に循環させ熱を逃がすので、蒸れにくく長時間の使用でも快適な座り心地を実現します。 高密度クッションで快適性を高めています。 軽量なので持ち運びも簡単です。
用途適度な腰のサポートが欲しい方に。 肩こり、腰の痛み、骨盤のゆがみでお悩みの方に。 美しい姿勢を維持したい方、長時間のデスクワークや学習を行う方、背中に痛みがある方に。 材質ナイロン樹脂、ポリエステル生地 質量(g)800 耐荷重(kg)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×340×330 アズワン品番64-9305-84
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

USB充電式リチウムイオン電池と単4アルカリ乾電池いずれも使用可能。 HIGHモードとLOWモードの間で自在に調光可能。 キーロックシステムで不意の点灯を防止。 充電状態を知らせる充電インジケーター。 電池残量とモードを知らせるランプインジケーター。 前回使用時の最後の調光モードから始まります。
ホワイト 電源USB充電リチウムイオンバッテリー3.7V 1600mAhまたは単4アルカリ乾電池4本(別売) 使用温度(℃)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×102/151 光源LED (白色) 充電電圧(V)5A/1 充電時間(時間)約6 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 防水性IPX7に準ずる 照射距離(m)[充電池]7~34・[アルカリ乾電池]8~35
1セット
5,298 税込5,828
翌日出荷

SIGNET(シグネット)ヘッドライト
軽量で長時間使用できるヘッドライト。
仕様電池別売 質量(g)65 電源単三形アルカリ乾電池1本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×40×62 防塵・防滴IPX4 モード100%→オフ 明るさ(Lm)(最大)50 点灯時間(時間)10
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

1セット
3,698 税込4,068
翌日出荷