絞り込み
ブランド
  • ヤンマー
  • モノタロウ(466)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,683)
  • エスコ(2,950)
  • アイリスオーヤマ(1,570)
  • ナイキ(1,386)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • TRUSCO(1,289)
  • コクヨ(1,284)
  • テラモト(1,281)
  • LION (ライオン事務器)(1,247)
  • ケルヒャー(1,228)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • プラス[家具](1,033)
  • オーム電機(929)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(819)
  • YAMAZEN(山善)(788)
  • 山崎実業(786)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光機 ソフトケースタイプ ヤンマーLED投光機 ソフトケースタイプヤンマー
709,800税込780,780
1台
当日出荷
LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさです。業界初の大光量800WLEDバルーン投光機です。3段階調光で省エネ点灯が可能です。900Wクラスの小型発電機でも点灯可能です。軽量で持ち運びやすいソフトケースタイプです。エアブレーキマスト採用です。ワンタッチで設置が可能です。静音モード切り換え機能付です。頭部は衝撃保護素材です。頭部収納袋一体型で紛失の心配がありません。
用途夜間の土木・建設工事やイベント、避難所での防災器具に。トラスコ品番348-0006セット内容五脚、五脚収納袋幅(mm)1615高さ(mm)バルーン最大:3435奥行(mm)1700電源(V)100消費電力(W)400~800(三段階調光つき)コード長さ(m)5直径(mm)バルーン:1200明るさ(Lm)110000(800W)/90000(600W)/67000(400W)
LEDバルーン投光機 ヤンマーLEDバルーン投光機ヤンマー
449,800税込494,780
1台
91日以内出荷
LED300Wでメタルハライドランプ400Wの明るさ 400Wメタルハライドランプの発光効率が85Lm/Wに比べ、LEDバルーンは126.7Lm/W。メタハラよりも効率が優れているため、低電力でも充分な明るさが得られます。 一晩無給油で点灯可能 同じ明るさでも400Wメタルハライドランプに比べ、約1.5倍長く点灯できます。3段階の調光機能によりさらに運転時間を延長でき、省エネ点灯で運転コスト削減にも貢献します。 持ち運び・保管に便利な収納ケース LB030WS-1にはソフトケース、LB030CS-1にはハード(トランク)ケースがそれぞれ付属。部品をコンパクトにまとめられ、ケースに文字入れも可能なので紛失防止にも役立ちます。
仕様マスト形式:伸縮式2段(エアブレーキ付)、マスト操作:手動伸縮その他推奨発電機:G900iS2質量(kg)灯部:9.2、マスト:2.2、三脚:5.5、収納ケース:0.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.3(AC100V、300W時)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1330×1575×1860~2770、作業時2段:1135×1325×2245~3155、収納時:灯部200×220×600/三脚190×190×1260/収納ケース190×190×1300使用可能温度範囲-10~40℃調光(W)300/200/100使用場所屋内外総質量(kg)17.5