絞り込み
ブランド
  • STAHLWILLE(スタビレー)
  • モノタロウ(466)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,447)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,585)
  • アイリスオーヤマ(1,613)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • テラモト(1,283)
  • コクヨ(1,280)
  • TRUSCO(1,273)
  • LION (ライオン事務器)(1,244)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(931)
  • プラス[家具](891)
  • ホームテイスト(862)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(820)
  • YAMAZEN(山善)(800)
  • 不二貿易(784)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED ペンライト STAHLWILLE(スタビレー)充電式LED ペンライトSTAHLWILLE(スタビレー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。バッテリー品番:1060B。
仕様チップ:高輝度CREE LED付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.5/14.8×164ブラック・グリーン質量(g)47.2(電池除)等級CE、RoHS電源充電式使用温度(℃)-10~40防塵防水性能IPX4材質(ボディ)アルミニウム充電時間(時間)約2.5モードスイッチモード:トップ(弱)-トップ(強)-サイド(弱)-サイド(強)-OFF明るさ(Lm)<トップライト>弱・100/強・350、<サイドライト>弱・50/強・150照射距離(m)<トップライト>MAX約95(強モード)、<サイドライト>MAX約25(強モード)点灯時間<トップライト>弱・約5.5/強・約2時間、<サイドライト>弱・約11.5/強・約3.2時間耐衝撃IK07充放電回数(回)約500最大輝度(cd/m2)<トップライト>強・2016、<サイドライト>強・64照射角度(°)<トップライト>20USBMicro-B USB
LEDライト STAHLWILLE(スタビレー)LEDライトSTAHLWILLE(スタビレー)
45,980税込50,578
1個
90日以内出荷
パワフルで耐久性に優れた2WのLED。ポリカーボネート製の堅牢で非導電性、耐腐食性の高いハウジング。ラバーシースベゼルの採用により、高い耐衝撃性と眩しさを軽減。LED回路により、アルカリ電池の寿命の80%まで常に明るいビームを実現。ランプカラーを回転させることで、ビーム幅をナローからワイドに、またはワイドからナローに調整できます。水深3mまでのIP68防水仕様。圧力均衡バルブ、水素スクラバー触媒、極性表示付きバッテリー接点により、電池漏れや圧力変動による爆発リスクを最小化。電池交換がしやすいように設計された電池ボックス。
セーフティイエロー質量(g)60電源単三電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×40.6×35.6連続点灯時間5時間明るさ(Lm)ワイド・165/ナロー・122照射距離(m)ワイド・232/ナロー・387
引出し用仕切り STAHLWILLE(スタビレー)引出し用仕切りSTAHLWILLE(スタビレー)
8,198税込9,018
1個
90日以内出荷
引き出し内の整理整頓に便利な仕切り板。
質量(kg)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×350×40適合品番91B・91P・92KM G・94N・94N/KM・97N・97N/KM・97H/8・97H/KM・920・922N
引出し用仕切り STAHLWILLE(スタビレー)引出し用仕切りSTAHLWILLE(スタビレー)
7,198税込7,918
1個
90日以内出荷
様々なレイアウトに対応可能です。
用途可変式引き出し内の整理セット内容フロントパネル(亜鉛メッキ)1枚\リアパネル(亜鉛メッキ)1枚、仕切りパネル3枚質量(g)958寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×350×20適合品番TTS93、TTS95 PRO、TTS98 PRO、WB 625、WB 621、 93 TOP BOX、612 ST仕切り2/3
LEDミニ投光器 STAHLWILLE(スタビレー)LEDミニ投光器STAHLWILLE(スタビレー)
30,980税込34,078
1本
翌日出荷
30WのCOB LEDと2800ルーメンを備えた高性能バッテリー駆動の作業スポットライト。3つの明るさレベルを選択できます(100%、50%、25%)。ダストプルーフおよびスプラッシュプルーフ(IP64)、屋内および屋外での安全な使用が可能。充電が容易で便利なパワーバンク機能を備えたMicro USBポート。180度調整可能なスタンドと持ち手が付いています。
材質アルミニウムブラック、グリーン質量(g)700使用電池単三乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式明るさ(Lm)2800電球の種類LED
95/98用ゴミ箱 STAHLWILLE(スタビレー)95/98用ゴミ箱STAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
90日以内出荷
質量(g)2014寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)115×310×300