絞り込み
ブランド
  • 3R(スリーアール)
  • モノタロウ(467)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,446)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,585)
  • アイリスオーヤマ(1,613)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • テラモト(1,283)
  • コクヨ(1,280)
  • TRUSCO(1,274)
  • LION (ライオン事務器)(1,244)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(931)
  • プラス[家具](891)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(820)
  • YAMAZEN(山善)(798)
  • 不二貿易(783)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーLEDライト 3R(スリーアール)ハイパワーLEDライト3R(スリーアール)(9件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1質量(g)約350外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ)定格充電/DC5.5V、2A光源白色LED×70バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.6使用環境温度(℃)0~45充放電回数約500サイクル保存環境-10~70℃バッテリー容量(mAh)4200使用場所屋内・屋外マグネットフック・マグネット明るさ(Lm)380(LED合計/参考値)使用時間(時間)約3.5(1回の充電に対して)防水保護等級IP67準拠
Olief オリーフ 消毒ミストガン 3R(スリーアール)Olief オリーフ 消毒ミストガン3R(スリーアール)
3,988税込4,387
1個
当日出荷
一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む)質量(g)約640(ボトル含む)噴霧量(mL/min)最大12連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時入力充電DC5V/1A充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時バッテリー容量(mAh)1100バッテリー電圧(V)7.4バッテリーリチウムイオンバッテリー水タンク容量(mL)約700材質ABS、PP、シリコン付属品専用充電ケーブル(70cm)仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm)繰り返し・詰め替え対応
傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ ライト3R(スリーアール)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
傘を入れて数回振るだけで傘についたしずくを落とします。傘袋や電気も不要です。 傘を本体に差し込んで、左右に10回ほど振るだけで、約90%の水滴を取ることができます。本体内部のシリコン製のヒダに傘を当てることで効率良く水滴が落ちます。 キャスター付きで、1人でもかんたんに設置ができます。急な雨にも、すぐに対応できるため安心です。 「傘ぱっぱ ライト」本体で集めた雨水は、本体内部に約5L溜めることができます。屋内など、近くに適当な排水場所がなくても利用ができます。 使用後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させるだけ。使用済みのビニールを集めて廃棄したり、濡れた給水マットの洗濯などの手間はかかりません。 「傘ぱっぱ」にかかる費用は本体購入の際の初期費用のみです。ビニールや吸水マットのような消耗品の購入は不要です。 一般的に利用されている商品は、大人の使用を想定した大きさ・角度で設計されていますが、「傘ぱっぱ ライト」は本体の角度の調整が可能。小さな子どもにも使いやすい角度に調節することができるため、商業施設の他、幼稚園などにもおすすめです。 前面部分をオリジナルデザインに変更することができます。入口付近に置くことが多い傘のしずく取り機は、通行客にも印象に残りやすい広告アイテムとして活用できます。 日本は1人当たりのプラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。傘袋も大型施設では、1店舗あたり1日1000枚~数万枚という量が使用されていて、たくさんのゴミになっています。 「傘ぱっぱ」は電気をつかわず、ゴミも出さない。環境に優しい製品です。
付属品コイルマット使用方法本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす寸法(mm)約600×785×200質量(kg)約8.1タンク容量(L)約5(本体内部)キャスター有り排水方式底部から排水、本体内部に貯水保証期間お買い上げ日より1年間
上下左右首振り サーキュレーター 3R(スリーアール)上下左右首振り サーキュレーター3R(スリーアール)
9,890税込10,879
1個
当日出荷
上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。 上下左右に立体送風 上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。 使いやすいタッチパネル、リモコン付き 本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。
セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン寸法(mm)約260×237×329質量(kg)約1.7定格消費電力(W)22モーターDCモーター(DV24Vモーター)運転音(dB)(風量最大時)51保証期間ご購入日から1年間風量調整12段階最大風速(m/s)7.5リモコン適用畳数32畳左右首振上下首振
ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器 3R(スリーアール)ハイパワーLEDライト MGSY専用充電器3R(スリーアール)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
電球の種類LED
AGRelux アグリラックス ネックブレーサー 3R(スリーアール)AGRelux アグリラックス ネックブレーサー3R(スリーアール)
3,678税込4,046
1個
4日以内出荷
ヘッドセットやVRグラスなどを付けて長時間ゲームや動画を楽しみたい時、ネックブレーサーがあれば首、ずっとラクなまま集中が続きます。首の力を抜いても目線が下がらず、モニターが見やすいように設計しました。厚み3cmのクッションが程よい弾力で頭をしっかり支えます。首周りは約47.7~56.5cmまで調整可能。首の太さやお好みの付け心地に合わせて、面ファスナーで調整できます。首周りが太めの男性でも、細めの女性でも装着可能です。※首周りサイズは目安です。
材質【本体(表地)】ナイロン89%・ポリウレタン11%【内材】ポリウレタン・EVA質量(g)60アズワン品番69-4755-19寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)477×30×130 ※面ファスナー部を除く
傘のしずくとり 傘ぱっぱ 3R(スリーアール)傘のしずくとり 傘ぱっぱ3R(スリーアール)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
雨の日の入り口の問題を解決します。傘袋を使用しないことは、環境保全の取り組みとしても有効です。 傘を本体に差し込んで、上下に10回ほど振るだけで、約90%の水滴を取ることができます。本体内部のシリコン製のヒダに傘を当てることで効率良く水滴が落ちます。 キャスター付きで、1人でもかんたんに設置ができます。急な雨にも、すぐに対応できるため安心です。 「傘ぱっぱ」で集めた雨水は、その場や、ホースでの排水に加え、外付けタンク(貯水量3L)に貯水することがでるため、屋内などの排水場所がなくても利用できます。 使用後は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で乾燥させるだけ。使用済みのビニールを集めて廃棄したり、濡れた給水マットの洗濯などの手間はかかりません。 「傘ぱっぱ」にかかる費用は本体購入の際の初期費用のみです。ビニールや吸水マットのような消耗品の購入は不要です。 日本は1人当たりのプラスチックごみの発生量が、アメリカに次いで世界で2番目に多い国です。傘袋も大型施設では、1店舗あたり1日1000枚~数万枚という量が使用されていて、たくさんのゴミになっています。 「傘ぱっぱ」は電気をつかわず、ゴミも出さない。環境に優しい製品です。
付属品ホース(30cm、120cm)、外付け用タンク(3L)使用方法本体内部のヒダ部分に傘を当ててしずくを落とす寸法(mm)約770×850×210質量(kg)約8.5タンク容量(L)約3(外付けタンク)キャスター有り排水方式底部から排水、ホースで排水、外付けタンクに貯水保証期間お買い上げ日より1年間
EASYCAP イージーキャップ 3R(スリーアール)EASYCAP イージーキャップ3R(スリーアール)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ディスペンサーのポンプをタッチレスに! EASYCAPを取り付けたいボトルに「ボトルキャップ」を取り付けます。「挿込口」に「ボトルキャップ」を斜めに合わせ、起こすようなイメージで取り付けるとスムーズです。 さまざまな口径サイズのボトルに対応 28mm、32mm、40mm、42mmの口径サイズに対応したボトルキャップ付き。ペットボトルや詰め替え用ボトル、大容量ボトルにも取り付けできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×52×63質量(g)約80待機時間1年連続動作時間10000回以上使用電池単4電池/2本(アルカリ乾電池のみ)濃度(%)アルコール:85volまで防水性IPX6取付径(Φmm)可能:28、32、40、42保証期間ご購入日から1年間
アクリルパーテーション(5枚セット) 3R(スリーアール)アクリルパーテーション(5枚セット)3R(スリーアール)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ウイルス対策に、窓口業務などのお客様との対面業務において飛沫を防止します。 手元の部分が空いているので、書類の受け渡しなども可能です。 枠がない全面透明タイプなので、圧迫感がありません。 パーテーションで物理的に仕切ることで、飛沫感染の恐れを軽減させます。 薄い透明のアクリルパーテーションで圧迫感がなく、小窓付きで業務やコミュニケーションに支障なく使用できます。
セット内容アクリルパーテーション本体幅(mm)900厚さ(mm)3高さ(mm)500
Olief オリーフ 足踏み式ディスペンサースタンド 消毒液スタンド 3R(スリーアール)Olief オリーフ 足踏み式ディスペンサースタンド 消毒液スタンド3R(スリーアール)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。 設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。 さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。 自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40質量(kg)約4.25ブラックセット内容本体繰り返し・詰め替え対応
紙製卓上パーテーション(10枚セット) 3R(スリーアール)紙製卓上パーテーション(10枚セット)3R(スリーアール)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
できるだけコストをかけずに飛沫感染対策をしたい、たくさんの場所に設置したい、まずはお試しで使ってみたいとお考えの方へ。 ローコストでも安心・安全に飛沫、感染対策ができます。
セット内容パーテーション本体材質紙/PET幅(mm)600寸法(mm)約600×200×500質量(g/枚)約230