絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • モノタロウ(425)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,993)
  • エスコ(2,221)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,407)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,363)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TRUSCO(1,256)
  • テラモト(1,246)
  • コクヨ(1,200)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • 不二貿易(897)
  • YAMAZEN(山善)(840)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(699)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル ライトグレー

    OWLTECH(オウルテック)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
    付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)ライトグレー質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
  • パワフルな風 3段階風量調節・約9時間使用可能 ジェットハンディファン(日傘クリップ付き) OWLTECH(オウルテック)

    パワフルな風 3段階風量調節・約9時間使用可能 ジェットハンディファン(日傘クリップ付き)

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    手のひらサイズの強力ジェットファン。非常に小さいサイズでありながら、強力な風を送ることができる小型のジェットファンです。スタイリッシュなデザインと、カバンやリュックに入れてもかさばらないサイズ感が特徴で、どこにでも持ち運ぶことができます。風量を3段階で切り替え可能。風量は弱・中・強の3段階からお選びいただけます。ボタンを押すだけで簡単に切り替えられるため、シーンに合わせた使い分けができます。局所的な風で火照った部分をピンポイントに冷やします。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。最長約9時間のロング稼働。1回のフル充電で、最長約9時間もの間ご使用いただけます。風量が「弱」の場合で最長約9時間の使用が可能です。使用時の風量や使用環境によって変動します。ハンドストラップ付属。付属のハンドストラップを取り付ければ、手首に通して使えるため安定性がぐんとアップします。日傘クリップ付属。お手持ちの日傘の中棒に本製品を固定でき、ハンズフリーでの使用が可能です。日傘クリップの対応サイズは約7~12mmです。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • 5段階風量調節・約4時間30分使用可能 ディスプレイ搭載 ジェットハンディファン OWLTECH(オウルテック)

    5段階風量調節・約4時間30分使用可能 ディスプレイ搭載 ジェットハンディファン

    OWLTECH(オウルテック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    大風量&ディスプレイ搭載のジェットハンディファン。本製品はジェットのような大風量が特長のハンディファンです。カラビナ付きなのでお出かけ先に持って行きやすく、夏にぴったりの製品です。風量を5段階で切り替え可能。風量は5段階から選ぶことができ、ボタンを押すだけで簡単に切り替えられます。モーターが高速回転するため、動作音が大きい仕様となります。静かな場所で使用する際はご注意ください。使用時間は最長約4時間30分。1回のフル充電で、最長約4時間30分ご使用いただけます。風量最小で最長約4時間30分の使用が可能で、使用時の風量や使用環境によって変動します。本体にディスプレイを搭載。本体正面のディスプレイでは、現在の風量やバッテリー残量を確認できます。バッテリー残量表示は10段階(10・20・30…)でございます。 。カラビナ付きで持ち運びにも便利。本体のカラビナはバッグやベルトループに取り付けることができるので、吊り下げての持ち運びに便利です。本体底面には滑り止めゴム付き。デスクに立てて使う場面で本体を滑りにくくします。各種保護機能搭載の安心、安全設計。保護機能の「過充電(電圧/電流)保護」「過放電(電圧/電流)保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えております。バッテリーの劣化を抑えながら、ショート時の過電流を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。安心の6ヵ月保証。本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。
  • モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ OWLTECH(オウルテック)

    モバイルバッテリー付きポータブルミニファン2024年モデル キナリ

    OWLTECH(オウルテック)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    6枚羽で大風量のポータブルミニファン。風量は5段階+1モードで切り替えが可能。『そよ風モード』でより自然な風に。最長約7.5時間のロング稼働。モバイルバッテリーとしても使える。スタンドとストラップが付属。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の6ヵ月保証
    付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)※付属品以外のケーブルは別途ご用意ください。※Lightningコネクタ搭載機器の充電にはUSB Type-A to Lightningケーブル、microUSBコネクタ搭載機器にはUSB Type-A to microUSBケーブルが必要です。ストラップ、スタンド、取扱説明書(保証書付)キナリ質量(g)(本体)約182※スタンド・ストラップ含まず、(パッケージ込み)約344備考【リサイクル回収について】小型充電式電池のリサイクル活動推進のため、一般社団法人JBRCの会員となっております。本製品がご不要になった場合は、JBRCに登録されている家電量販店/ホームセンター/自治体等にて回収が可能です。※詳しくはJBRCのWebサイトをご確認下さい。(JBRCとは:Japan Portable Rechargeable Battery Recycling Center「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、モバイルバッテリー(小型充電式電池)の再資源化に取り組む一般社団法人です。)羽根枚数6定格出力USB Type-Aポート:DC5V/1.5A※モバイルバッテリーとしてご使用する際は、機器にあったケーブルをご用意ください。バッテリーリチウムイオン電池/3.7V/2500mAh/9.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104×38×233バッテリー容量(Ah)2.5保証期間6ヵ月保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護風量調整5段階 (微弱風/弱風/中風/微強風/強風)+そよ風安全規格PSE適合製品動作温度(℃)0~40連続動作時間約 2.5時間(風量:強)~約7.5時間(風量:微弱風)※風量の強弱により変化します。定格入力USB Type-Cポート:DC5V/2A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。充放電回数(回)約300※使用環境・使用条件により異なります。
  • 抗ウイルス・抗菌 RIKEGUARD フィルムシール OWLTECH(オウルテック)

    抗ウイルス・抗菌 RIKEGUARD フィルムシール

    OWLTECH(オウルテック)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    SIAA登録済みのRIKEGUARD(R)を使用。抗ウイルス・抗菌加工
  • ライトフレームテーブル/アルミ素材/キャンプ/アウトドア/組み立て簡単/軽量/丈夫/高さ調節可能/固定可能/ブラック OWLTECH(オウルテック)

    ライトフレームテーブル/アルミ素材/キャンプ/アウトドア/組み立て簡単/軽量/丈夫/高さ調節可能/固定可能/ブラック

    OWLTECH(オウルテック)
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    軽さと丈夫さを兼ね備えたライトフレームテーブル 高さを変えてハイ、ミドル、ローの3スタイルで使える 脚部のペグホールを利用してテーブルの固定が可能 ネットを取り付ければ小物も食器もすぐそばに 組み立て簡単、収納バッグで持ち運びもらくらく サイズ(パッケージ):約190(W)×680(H)×150(D)mm 重量(パッケージ込み):約4.6kg 同梱品:天板、天板フレーム×2、ショートポール×2、ネット、ベースフレーム×2、脚部ポール×4、収納バッグ(天板と同色)、取扱説明書 兼 保証書
    仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231116●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):付属品は非通電のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4431-98