絞り込み
ブランド
  • 三立機器
  • モノタロウ(468)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,683)
  • エスコ(2,953)
  • アイリスオーヤマ(1,591)
  • ナイキ(1,386)
  • CONDOR(山崎産業)(1,368)
  • TRUSCO(1,302)
  • コクヨ(1,292)
  • テラモト(1,291)
  • LION (ライオン事務器)(1,247)
  • ケルヒャー(1,238)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • プラス[家具](1,029)
  • オーム電機(929)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(819)
  • YAMAZEN(山善)(792)
  • 不二貿易(781)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JX-3030用ホース金具付 三立機器JX-3030用ホース金具付三立機器
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
適合高効率工業用真空掃除機[JX-3030]
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント 丸ブラシ 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント 丸ブラシ三立機器
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2236質量(g)120品名丸ブラシ
エクセルフィルター 三立機器エクセルフィルター三立機器
8,598税込9,458
1個ほか
4日以内出荷
適合本体JX-3030
JETペール缶クリーナー 三立機器JETペール缶クリーナー三立機器(1件のレビュー)
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときにホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)38電源コード(m)5質量(kg)約9.2タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)三立機器(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等電圧(V)単相100タンク容量(L)30集塵容量(L)30吸込仕事率(W)390質量(kg)18付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11
JET ペール缶エアバキュームクリーナー 三立機器JET ペール缶エアバキュームクリーナー三立機器(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
お手持ちのペール缶も使用可能です。重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500仕様粉塵対応トラスコ品番518-9896質量(kg)7.5空気使用量(L/min)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500集塵容量(L)18風量(m3/min)参考1.5吸入圧(kPa)19.6フィルター布フィルター空気圧力(MPa)0.5騒音値(dB)78吸引能力2000mmAq最大風量(m3/min)15使用エアーホース径1/4インチ吸引ホース径(mm)32吸込ホース径(Φmm)32運転音(dB)78最大吸引圧(kPa)15吸水量(L)10最大真空圧(kPa)15使用空気圧(kg/cm2)5
JE-250-3用ホース(Φ38×2.5mCC金具バンド付) 三立機器JE-250-3用ホース(Φ38×2.5mCC金具バンド付)三立機器
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
電動バキュームタイプJE-250-2用の替ホースです。
寸法(内径Φmm×長さLm)38×2.5仕様両ガフスバンド付
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント インテークノズル 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント インテークノズル三立機器
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2234質量(g)50品名インテークノズル
ホース 三立機器ホース三立機器
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
適合Sp-1510
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント スキメグチ 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント スキメグチ三立機器
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2237質量(g)90品名スキマノズル38Φ(アルミ)
38パイ K型アタッチメント 丸ブラシ 三立機器38パイ K型アタッチメント 丸ブラシ三立機器
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
サンリツバック 三立機器サンリツバック三立機器
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
軽量・小型のポータブルタイプ 固体から液体まで、何でも吸引します!
出力(kW)1電圧(V)単相100最大風量(m3/min)2.5
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント ブラシツール 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント ブラシツール三立機器
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2240質量(g)170品名ブラシツール
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント V7ハンドル 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント V7ハンドル三立機器
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2235質量(g)215品名V7ハンドル
38パイ K型アタッチメント セット ウレタンホース付き 三立機器38パイ K型アタッチメント セット ウレタンホース付き三立機器
69,980税込76,978
1セット(11点)
4日以内出荷
付属品1.Φ38×2.5m TDホース 金具付、2.V6ハンドル、3.インテークノズル、4.V7ハンドル、5.丸ブラシ、6.スキマノズル、7.マスターノズル、8.ノブボルト、9.ブラシツール、10.スキージーツール、11.ラバーバンパー
液体専用吸引吐出クリーナー 三立機器液体専用吸引吐出クリーナー三立機器
329,800税込362,780
1個
10日以内出荷
液体を吸引しながら連続排出ができる。 緊急時の漏水・雨水・汚水の吸引作業。
用途防災備品・災害からの復旧(床下浸水、汚染の吸引排出作業) 汚染水、洗浄汚水を吸引排出 側溝や道路のたまり水の吸引排出 ボートに溜まった雨水を吸引排出 工場・倉庫への侵入雨水の吸引排出 地下駐車場への侵入雨水を吸引排出 テニスコートやグランドの雨水溜まりの吸引排出 スプリンクラー作動後の汚水を吸引排出 水槽、貯水槽の清掃作業 コンクリート打ちの浮水吸引、残水処理
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント マスターノズル 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント マスターノズル三立機器
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2238質量(g)420品名マスターノズル
掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント V6ハンドル 三立機器掃除機用オプションパーツ 38ΦK型アタッチメント V6ハンドル三立機器
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
38Φ K型アタッチメントです。
トラスコ品番836-2233質量(g)260品名V6ハンドル
K型アタッチメント Uホース 38パイX2.5m C付き 三立機器K型アタッチメント Uホース 38パイX2.5m C付き三立機器
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
38パイ K型アタッチメント マスターノズル 三立機器38パイ K型アタッチメント マスターノズル三立機器
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
排気がHEPAなバキュームクリーナー 三立機器排気がHEPAなバキュームクリーナー三立機器
329,800税込362,780
1個
翌々日出荷
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)三立機器
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
フィルタープラスチックフィルター
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー) 三立機器高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)三立機器
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。電源(V)単相100タンク容量(L)14集塵容量(L)7質量(kg)19.5トラスコ品番459-4541幅(mm)445高さ(mm)820奥行(mm)465消費電力(W)1000騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.4吸水量(L)7最大真空圧(kPa)24.5
高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)三立機器
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
仕様乾湿両用消費電力(W)1100電源単相100V
Uホース 38×5M C付 三立機器Uホース 38×5M C付三立機器
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
掃除機用オプション  S型アタッチメントΦ32スキマノズル 三立機器掃除機用オプション S型アタッチメントΦ32スキマノズル三立機器
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
寸法(mm)32×170ノズル口径(Φmm)32
掃除機用オプション  S型アタッチメントΦ32ウェットノズル 三立機器掃除機用オプション S型アタッチメントΦ32ウェットノズル三立機器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
寸法(mm)40×245ノズル口径(Φmm)32
SP-1510用エレメントフィルター 三立機器SP-1510用エレメントフィルター三立機器
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
適合機種SP-1510
コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 三立機器コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型三立機器
399,800税込439,780
1台
21日以内出荷
背負式コードレスクリーナーとして業務用でトップクラスの吸引力です。大面積エレメントフィルターはウォッシャブルで、細かな粉塵もキャッチします。専用台車(別売)で背負い式から移動式のクリーナーとしても使えます。ホースやアタッチメントは専用台車(別売)に収納可能です。
用途階段や人通りの多い場所など、電源コンセントがない・使えない場所の清掃に。店舗や製造工場の機械室・機械周辺などの狭い場所の清掃に。工事の高所や天井クレーンなどの高い場所の清掃に。付属品本体電池、充電器、TDタイプホース(Φ32×1.2m)、曲管(Φ32)、延長管(Φ32)×2、丸ブラシ(Φ32)、マスターノズル(Φ32)、スキマノズル(Φ32)、充電器、TDタイプホース(Φ32X1.2m)、曲管(Φ32)トラスコ品番271-4517材質フィルター:PE幅(mm)370高さ(mm)630奥行(mm)190電源(V)リチウムイオン電池DC24電圧(V)DV24騒音値(dB)75連続使用時間(分)約60最大風量(m3/min)1.8最大真空圧(kPa)12.5集じん量(L)約2
コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 三立機器コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型三立機器
319,800税込351,780
1台
17日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。満充電は約3時間です。カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。エレメントを外せば液体吸引可能です。大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
用途階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。付属品Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)トラスコ品番271-4529幅(mm)415高さ(mm)595奥行(mm)305電源(V)リチウム電池(DC24V)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.8タンク容量(L)14集塵容量(L)6騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8吸水量(L)7最大真空圧(kPa)12.5騒音値(dB)(50/60Hz)75
コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型 三立機器コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型三立機器
429,800税込472,780
1台
7日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):14●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):73●幅(mm):445●奥行(mm):465●高さ(mm):870●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:73●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.7●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at6μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約180分(約100%)●セット内容/付属品:Φ32X2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、スキマノズル、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシツール、スキージーツール、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4530アズワン品番67-5597-65
コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型 三立機器コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型三立機器
299,800税込329,780
1台
7日以内出荷
フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529アズワン品番67-5651-03
コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き 三立機器コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き三立機器
489,800税込538,780
1個
17日以内出荷
クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。
仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズルアズワン品番65-8890-47
ブラシレスVER.3 三立機器ブラシレスVER.3三立機器
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
ブラシレストランスファー 三立機器ブラシレストランスファー三立機器
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
ブラシレスVER.3+HEPA 三立機器ブラシレスVER.3+HEPA三立機器
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
ブラシレストランスファー+HEPA 三立機器ブラシレストランスファー+HEPA三立機器
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
ブラシレスパックバック 三立機器ブラシレスパックバック三立機器
609,800税込670,780
1台
8日以内出荷
吸込仕事率(W)360
ブラシレスTHE乾式 三立機器ブラシレスTHE乾式三立機器
359,800税込395,780
1台
8日以内出荷
吸込仕事率(W)360
ブラシレスTHE乾式+HEPA 三立機器ブラシレスTHE乾式+HEPA三立機器
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
吸込仕事率(W)360