絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,676)
  • エスコ(2,930)
  • アイリスオーヤマ(1,564)
  • ナイキ(1,400)
  • CONDOR(山崎産業)(1,368)
  • TRUSCO(1,285)
  • コクヨ(1,284)
  • テラモト(1,281)
  • LION (ライオン事務器)(1,262)
  • ケルヒャー(1,229)
  • プラス[家具](1,057)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,049)
  • オーム電機(911)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(819)
  • 山崎実業(784)
  • 不二貿易(775)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
現場移動に便利な車輪付 アンローダーバルブ、リコイルスタータ 圧力計付き エアー抜き(手動) ワンタッチカプラ(両側)
用途屋根・外壁等の塗装前処理やビル受水槽など吐出圧力(MPa)14.7吐出量(L/min)12質量(kg)32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)2.7エンジンメーカーヤマハMX200エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース3/8"×30m排気量(L)0.192吸引ホース(Φ/m)1/2"×3.0(ストレーナ付)
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
519,800税込571,780
1台
3日以内出荷
1点吊3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止自動運転機能搭載
電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
599,800税込659,780
1セット
3日以内出荷
1点吊3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止自動運転機能搭載
仕様噴射ガン(呼称):RL30-200Vセット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付)吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
819,800税込901,780
1台
3日以内出荷
省エネのトップランナーモーター搭載の電動高圧洗浄機です。錆に強いステンレス製タンクと亜鉛メッキ鋼板のカバー&ベースを装備。1点吊りフック付・外部給水。2段積み可能・車輪止め付。高所揚水機能(ポンピング)搭載してます。
付属品噴射ガン:可変式タービンガン(引金レバー安全ロック機構付)/吐水ホース:1/2" × 20m/吸余水ホース:吸水3/4"、余水1/2"、3m/ストレーナー:吸水:30メッシュ、中間:40メッシュ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010×643×750モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)20吐出量(L/min)23/27乾燥質量(kg)115水タンク容量(L)60吐出圧力(MPa[kgf/cm2])6.0(61)
温水高圧洗浄機 新ダイワ温水高圧洗浄機新ダイワ
557,000税込612,700
1台
3日以内出荷
温水洗浄 約4分で使用可能です。高出力の三相200Vタイプです。安心のボイラー保護装置(ボイラー缶過熱防止/ボイラー異常燃焼防止/ボイラー空焚き防止)耐久性に優れた三連プランジャーポンプ搭載。錆に強い特殊鋼板のボディ。移動・運搬に便利な装備(Φ130mm大径車輪やハンドル、一転吊りフックを装備)大型点検ドアを装備。
用途車両や各種工場の機械油脂洗浄/建設現場の各種洗浄/畜舎の床洗浄/食品関連工場の部分的な油脂落とし/降雪地帯の解氷作業、融雪剤落としなど電源(V)三相200燃料タンク容量(L)20点火方式自動点火方式ポンプ3連プランジャー式水温(℃)常温~80 (温度調節設定範囲)
送風機 新ダイワ送風機新ダイワ
302,980税込333,278
1台
3日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
電源(V)三相200
送風機 新ダイワ送風機新ダイワ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
別売の送風機ダクトとのセット使用で効率的に送排風できます。
仕様静圧(mmAq):40/50寸法(mm)長さ355×幅310×高さ379周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)370/540風量(m3/min)60/70騒音値(dB)78/82(A)乾燥質量(kg)18.2
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
278,900税込306,790
1台
3日以内出荷
機動性に優れた高圧洗浄機です。現場移動に便利な車輪付タイプです。アンローダーバルブ、リコイルスターター
用途土木建設機械・工事車両の泥汚れなどの洗浄/外壁などの洗浄作業/道路・側溝などの洗浄作業付属品給水ホース(1/2"×3m)吸水ストレーナ付(円盤型#30)/余水ホース(3/8"×20m)/吐水ホース(3/8"×20m)カプラ付/噴射ガスRL30-200V燃料レギュラーガソリン方式エアー抜き:手動、調圧:アンローダーバルブ吐出量(L/min)20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×470×890吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)3.9連続運転時間(h)定格:1.7エンジンメーカー名称:ヤマハMX200始動方式リコイルスターター排気量(L)0.192潤滑油SAE10W-30(SH級以上)/0.3L、SAE10W-30(SH級以上)/0.6Lエンジン型式空冷4サイクルOHV出力(kW/min-1)連続定格出力:3.5/3600圧力計あり
LEDハイブリッド投光機 新ダイワLEDハイブリッド投光機新ダイワ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
現場作業から緊急時照明まで幅広く使えるLEDハイブリッド投光機です。現場作業から緊急時の照明まで幅広く使用できます。
付属品収納ケーストラスコ品番369-2225セット内容ランプ本体と三脚幅(mm)350全長(mm)27高さ(mm)870~2100奥行(mm)710電源(V)AC/DC兼用(AC/DCアダプタ)消費電力(W)27、100V:27最大口開き(mm)7.5定格寿命(時間)14保護等級IP44本体寸法(mm)奥行710本体寸法(mm)高さ200電線仕様AC:0.5(mm2)/DC:0.2(mm2)光源色白色本体寸法(mm)幅350明るさ(Lm)3450
LEDハイブリッド投光機 新ダイワLEDハイブリッド投光機新ダイワ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
ソーラーでもコンセントでも充電できるハイブリッド充電システム。 灯具が分割できる「独立バッテリー」を採用。 場所を選ばず手軽に持ち運べます。 住宅街の夜間工事や屋内・トンネル内工事の照明に最適。 3WAY三脚を採用。「ハイポスト」使用なら最大2.1mで使用可能。 そのほかにも、設置場所に困らない「コンパクト」や「安定感重視」 でも使用できます。 付属の収納ケースに収納可能。総質量8kgと軽量なので持ち運びも便利です。
仕様灯具形式:フラットタイプ付属品収納ケース材質アルミニウム電源(V)充電:AC100 or DC12 or ソーラー充電段数三脚:3段消費電力(W)ランプ:9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×350×200 ※収納時保護等級IP44乾燥質量(kg)5.7バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)15ランプの種類LED(高輝度白色)ランプ全光束(Lm)3450充電時間(時間)AC/DC:約7.5 ※充電時間は、AC100VもしくはDC12V電源における満充電までの時間です。ソーラー:約24 ※ソーラー充電は「光の入射角度」や「日差しの強さ」により充電時間は変動します。電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000×3個使用場所屋内外兼用灯数3作業高さ(mm)870~2100 ※ハイポスト仕様(max2100mm)は風速4m以下でご使用ください。電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大照度:約2(最小照度:約14)
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
燃料無鉛ガソリン
エンジン高圧洗浄機 新ダイワエンジン高圧洗浄機新ダイワ
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
基本性能を追求したエコノミータイプ 持ち運びに便利な小型・軽量 アンローダーバルブ、リコイルスタータ エアー抜き(手動)
吐出圧力(MPa)9.8吐出量(L/min)10質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485使用燃料ガソリン燃料タンク容量(L)4.5連続運転時間(h)5.2エンジンメーカーヤマハMX175エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスタータ吐出ホース1/4"×10m排気量(L)0.171吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
アタッチメント吐水ホース&噴射ガン 新ダイワアタッチメント吐水ホース&噴射ガン新ダイワ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
JM820P-320LA用です。
仕様噴射ガン(カプラ付):バリアブルノズル適合機種JM820P-320LAホース長さ(m)吐水ホース:3/8"×20