屋外ラック W700×H950×D700mm アイボリー摂津金属工業7日以内出荷
屋外情報通信システムに適した、屋外型19インチラックです。防災無線、無線監視、VICSなど、情報通信システムの屋外無人基地局に適しています。防塵防水性能は、IP54に適合しています。直射日光による温度上昇を軽減する為、日除け板を設けています。環境に配慮し、耐候性にすぐれた「電着塗装+粉体塗装」は、塩水噴霧試験(JISZ2371)を実施しています。搭載可能質量は、600kgを達成しています製作可能サイズは、最大43U(W700×H2000×D700)~最小11U(W650×H600×D600)にて、さまざまな特別仕様に対応いたします。
仕様●外形サイズ:W700×H950×D700mm●有効高さ:16U●質量:79kg●色/外装処理:アイボリー●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止:600アズワン品番65-6442-62
キャビネットラック ホワイトグレイ FDCシリーズ摂津金属工業7日以内出荷
19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造ですラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
チャンネルベース ブラック FDOシリーズ摂津金属工業7日以内出荷
基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ400mm)高さ調整機能付 ブラック FDOシリーズ摂津金属工業7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
キャビネットラック ブラック FDCシリーズ摂津金属工業7日以内出荷
19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造ですラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3