絞り込み
ブランド
  • セーブインダストリー
  • モノタロウ(466)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,447)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,585)
  • アイリスオーヤマ(1,613)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • テラモト(1,283)
  • コクヨ(1,280)
  • TRUSCO(1,273)
  • LION (ライオン事務器)(1,244)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(931)
  • プラス[家具](891)
  • ホームテイスト(862)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(820)
  • YAMAZEN(山善)(800)
  • 不二貿易(784)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13LEDスーパーライト セーブインダストリー13LEDスーパーライトセーブインダストリー(82件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!LED電球の寿命は約10万時間!停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LED
コンパクト卓上加湿器 うるおいちゃん セーブインダストリーコンパクト卓上加湿器 うるおいちゃんセーブインダストリー(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
付属品USB-typeCケーブル×1本材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂質量(g)80本体寸法(mm)72×72×120タンク容量(mL)260取扱説明書あり
ステンレス製フッククリップ セーブインダストリーステンレス製フッククリップセーブインダストリー(2件のレビュー)
598税込658
1個(5個)
当日出荷
フックが付いて吊り下げる事ができるステンレス製ピンチ約750gまで吊り下げることができます。サイズ:100×18×55mm材質:18-8ステンレススチール
材質18-8ステンレススチールサイズ(mm)100×18×55入数(個)5
ソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプ セーブインダストリーソーラー式ガーデンライト 人感センサータイプセーブインダストリー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
人の動きを感知して"パッ"と点灯。選べる点灯モードで省エネ!!暗くなったら自動でナイトモードがオンに。柔らかい光で照らします。選べる設置3タイプ!そのまま置いても、地面に差しても、壁に取り付けても使用できます。太陽の向き、照らしたい場所によって角度を調節できます。ソーラーパネルがついており、コンセント・電気代不要で使えます。
仕様感知角度:約120度付属品取扱説明書材質本体/ABS樹脂、レンズ部/ポリスチレン樹脂電源ソーラーパネル、リチウムイオン電池3.7V(1200mAh)本体寸法(mm)150×120×325本体質量(g)315保護等級IP44バッテリー容量(Ah)1.2センサー感知方式人感設置場所屋外灯数2点灯時間最長6時間(フル充電/弱点灯時)感知距離(m)約3~4電球の種類LED
LEDライト付電動爪切り セーブインダストリーLEDライト付電動爪切りセーブインダストリー(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
カットするのではなく、削るから仕上がりキレイ!爪に押し当てるだけ。 硬い爪もラクラク処理!電動式なので、簡単に爪を削ることができます。 触っても安全です。皮膚に触れても大丈夫! 削った爪は容器内に入るから、掃除もラクラク! 飛び散った爪の掃除をしなくても大丈夫!ヘッド部分はまるごと水洗い!水洗いできるので、衛生的です。 お掃除ブラシ付きです。 LEDライト付き! LEDライトで暗くても指先が見やすく、爪先を照らして削ることができます。
用途爪やすりとして材質ABS樹脂・タングステン鋼・ポリカーボネイト樹脂ホワイト・ピンク品番SV-5974寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×25×100
横に置いて倒れない線香皿 セーブインダストリー横に置いて倒れない線香皿セーブインダストリー
2,698税込2,968
1個
欠品中
線香を横に置いて使うので、急な地震などで線香が倒れたり灰が飛び散ったりする心配がありません。香炉灰も不要です。網があるので線香が消えずに使えます。網が取り外せるのでお手入れが簡単!フェノール樹脂製の本体とステンレス製の網は、どちらも水洗いが可能です。
付属品取扱説明書材質本体/フェノール樹脂、網/18-8ステンレス質量(g)138本体寸法(mm)195×63×35
灰とり&灰ならし セーブインダストリー灰とり&灰ならしセーブインダストリー
979税込1,077
1個
当日出荷
香炉のお掃除に!手を汚さず香炉に残った線香の燃えカスを取り除けます。香炉の灰をキレイにならすことができます。
付属品取扱説明書材質18-8ステンレス質量(g)16本体寸法(mm)40×110×3
エアーメイト(エアコン風除け対策用) セーブインダストリーエアーメイト(エアコン風除け対策用)セーブインダストリー(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ質量(g)470サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
ステンレス製フッククリップ 5個組 セーブインダストリーステンレス製フッククリップ 5個組セーブインダストリー
719税込791
1個
当日出荷
フック掛けができるので、クリップで挟んで吊り下げることができます。 ステンレス製のクリップで錆びにくく、湿気が多いところでも大活躍! お得な5個セット
用途フッククリップとして材質ステンレススチールシルバー品番SV-5271寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×18×55耐荷重(g)500入数(個)5
COBセンサーライト マグネット台座付 セーブインダストリーCOBセンサーライト マグネット台座付セーブインダストリー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
用途センサーライトとして材質ABS・ポリスチレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80検知範囲約45°使用電池単四電池3本センサー感知方式人感・明暗明るさ(Lm)約250人感センサ検出距離(m)約3.5
フレキシブル センサーライト セーブインダストリーフレキシブル センサーライトセーブインダストリー
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂質量(g)95定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)3全光束(Lm)白色/200、暖色/180センサー感知角度:100°サイズ(mm)60×200×60感知距離(m)2.5~3
1LED ecoミニトーチ(角形) セーブインダストリー1LED ecoミニトーチ(角形)セーブインダストリー(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
明るさ約35ルーメン!!球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
用途ライトとして長さ(mm)94
1LED ecoミニトーチ(丸形) セーブインダストリー1LED ecoミニトーチ(丸形)セーブインダストリー
759税込835
1個
6日以内出荷
明るさ約35ルーメン!!球切れの心配がないので予備ランプや常備装備として。コンパクトサイズから携帯に便利です。ストラップ付!
用途ライトとして材質アルミニウム長さ(mm)96電源単三形乾電池1本使用(モニター用電池付属)※電池はアルカリ電池をオススメします。明るさ(Lm)35電球の種類LED
3WAY LEDランタン SV-6438 セーブインダストリー3WAY LEDランタン SV-6438セーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
持ちやすく扱いやすいカタチのLEDランタン 置ける、吊るせる、持ち歩ける 200ルーメンの強力な明るさを確保できる 近年の地震や台風などにより非常用防災グッズの中で注目されつつあるLEDランタン。 ランタンは周囲を照らしてくれるため、部屋の中では特に有効とされています。 そんな需要が高まっているランタンですが、非常時ではいかに機能的でコンパクトなシンプル設計になっているかが要求されます。 本製品は、そんな条件をカタチにしたランタンです。 ハンドル部分は、持ち歩いた時に手に負担がかからないように本体と一体化したデザイン。 しっかりと安定して置ける底面形状に加え、底面には飛び出し式のフックが内蔵されています。 明るさは、強で200ルーメン、弱で100ルーメンで照らすことができ、さらに非常時に便利な点滅モードも備わっています。 生活防水設計になっていますので、屋外での使用に充分役立つことでしょう。
使用電池単三形乾電池×4本(別売)機能LEDライト材質本体:ABS樹脂、スイッチ:シリコーンゴム、発光部:ポリプロピレン樹脂質量(g)約320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×9×22
カーペットローラー セーブインダストリーカーペットローラーセーブインダストリー
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質【本体】ポリプロピレン【ブラシ】ナイロン【ストッパー】TPR樹脂寸法(mm)195×190×55質量(g)175繰り返し・詰め替え対応
ピタッと強力マグネットフック 3個組 セーブインダストリーピタッと強力マグネットフック 3個組セーブインダストリー
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
キッチンツールや小物などの吊り下げ収納に!
用途強力磁石でしっかり固定、取り外しが自由な磁石タイプ。材質スチール(ニッケルメッキ)、ネオジウム磁石(ニッケルメッキ)寸法(mm)25×25×43質量(g)37耐荷重(kg)【横向き時】2【吊り下げ時】7.5
3W+5W COB LEDサーチライト セーブインダストリー3W+5W COB LEDサーチライトセーブインダストリー
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。 2WAYハンドルで二通りの持ち方! 弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。 単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能! 肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!
用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど材質ショルダーストラップ:ナイロン品番SV-6841材質(本体)ABS樹脂+シリコン塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×91×138電池単三形 3個使用(別売)材質(レンズ)PS樹脂設置場所屋内・屋外明るさ(Lm)3W LED:約200、5W COB LED:約260灯数1照射距離(m)約150電球の種類LED連続点灯時間(時間)約8
COB LED ヘッドライト セーブインダストリーCOB LED ヘッドライトセーブインダストリー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アウトドア、非常時に活躍する、COBライト!COBライトは、1個の光源により、従来の多数のLEDがついたタイプと比べ影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。ヘルメットに装着しても、滑りにくい!ベルトに滑り止めゴムを縫い込んでいるヘッドバンド使用で、ヘルメットに装着しても滑りにくく安心です。野外での使用に最適な、生活防水タイプ!パッキンのゴムが入っていて、生活防水で使用可能です。明るさ2段階、点滅3パターン!省エネモード:約60ルーメン、ハイパワーモード:約120ルーメン、点滅パターン:強・弱・点滅3段階の照射角度調節機能付き!照射角度の調節で、手元の照射ができるます。
用途ヘッドライトとして材質ABS・ポリカーボネイト・シリコンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×45使用電池単四乾電池3本(別売)明るさ(Lm)省エネモード:約60、ハイパワーモード:約120電球の種類LED
LEDライト&ランタン セーブインダストリーLEDライト&ランタンセーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
アウトドアや非常時に大活躍!球切れの心配がないので、常備装備として、キャンプや防災用の備えとして大活躍!つるして、置いて使用できます。
用途ランタンとして材質ABS樹脂・ポリプロピレンレッド・ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×70×205使用電池単三形電池3個(別売り)電球の種類LED
除電ができる 仏壇お掃除ブラシ セーブインダストリー除電ができる 仏壇お掃除ブラシセーブインダストリー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質大ブラシ:ポリエステル+帯電防止用糸小ブラシ:山羊毛柄:ABS樹脂長さ(mm)(毛)大ブラシ:65小ブラシ:30質量(g)43サイズ(mm)55×265×55
LEDモニターライト ノートパソコン セーブインダストリーLEDモニターライト ノートパソコンセーブインダストリー
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
ノートPCにちょうどいいサイズ!モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-32
伸縮式スーパーVモップ SVシリーズ セーブインダストリー伸縮式スーパーVモップ SVシリーズセーブインダストリー
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
特殊スポンジで、吸水力抜群です!今までにない抜群の吸水力で、吸水・水洗い・ワックス掛けまで幅広く使えます。拭いた後のべたつき感が少ないです。ご家庭用だけでなく、オフィス等の床掃除にも!ご家庭でのフローリングのお掃除やお手入れに。排水溝の無い玄関などの水洗い・吸水に。オフィス等の床掃除に。伸縮自在!940~1225mmまで調節ができます。柄を短くして使うと、窓ガラスの水洗い・水切りに最適。レバーを手前に引っ張るだけで、簡単に絞ることができます。柄を長くして使うと、雑巾掛けのようにかがまずに作業ができます。
仕様サイズ:290×58×940~1225mm 重量:640g モップ本体材質:ポリプロピレン 絞り器アーム部材質:スチール亜鉛メッキ加工 ポール柄材質:PP樹脂・ステンレス 特殊スポンジ材質:PVA(ポリビニールアルコール)・ABS樹脂アズワン品番65-3402-61繰り返し・詰め替え対応
フットワークエース セーブインダストリーフットワークエースセーブインダストリー
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
引き出しスベリ部分付きでスムーズな動作。引き出し飛び出し防止機能付。収納スペースの幅・高さに合わせて、3つのタイプからお選びください。
用途フロアーケースとして材質スチール・ポリスチレンブラック種類引出し
シリコンシャンプー&マッサージブラシ セーブインダストリーシリコンシャンプー&マッサージブラシセーブインダストリー
999税込1,099
1個
当日出荷
シャンプーの時にこのブラシを使うことで、指先では落ちにくい脂汚れを落とします。 シリコンゴムのソフトな感触で、頭皮のマッージ効果も得られます。
材質シリコーンゴムオレンジ品番SV-8786寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×52
ミニLEDランタン セーブインダストリーミニLEDランタンセーブインダストリー
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
軽量・コンパクト。1台3役で便利!!レジャー・作業・災害用として!吊り下げフック、マグネット付き!ハンズフリーでの作業が行えます。明るさ最大100ルーメン、最小45ルーメン。点灯時間:明るさ最大時約4時間、最小時約8.5時間動作モード…白LED:HIGH→LOW→点滅、赤LED:HIGH→LOW→点滅。白・赤LEDモード切り替え:2度押し。
用途ランタンとして電球の種類LED明るさ(Lm)最大100、最小45使用電池単4形アルカリ乾電池3個(別売)点灯時間明るさ最大時:約4時間、明るさ最小時:約8.5時間寸法(mm)38×80~115材質ABS・PMMA・TPR
10LEDヘッドライト セーブインダストリー10LEDヘッドライトセーブインダストリー
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
アウトドアで大活躍する、10LEDヘッドライト!「4灯点灯」「10灯点灯」「点滅」の点灯・点滅3パターン!明るさ、2段階!4灯:約13ルーメン、10灯・点滅:約33ルーメン手元の照射ができる照射角度調節機能付き!10LEDヘッドライト球切れの心配がないので、予備ランプや常備装備として大活躍!
用途ヘッドライトとして材質ABS・PS・ナイロンシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×60×44使用電池モニター用単四形電池3個付明るさ(Lm)4灯 : 約13、10灯・点滅 : 約33電球の種類LED
LEDナイトランプ セーブインダストリーLEDナイトランプセーブインダストリー
859税込945
1個
6日以内出荷
光センサーで暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯。球切れの心配がないので、長時間の使用に耐えられます。コンセント式なので、場所を取らずとても便利!!寝室・子供部屋・廊下・トイレ前などに最適!!電気料金が1ケ月約2円。(1日10時間30日使用の場合)とても経済的です。(消費電力/0.5W)上下に向きを変えられます。
用途センサーライトとして材質PVC・PCホワイト消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×76×48センサー感知方式明暗電球の種類LED
7LEDマルチセンサーライト SV-5462 セーブインダストリー7LEDマルチセンサーライト SV-5462セーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
人の動きを感知して自動で点灯するセンサーライト 自由に角度も調節できて使いやすい 雨が降っても大丈夫な防水規格IPX4の性能 電池式なのでコンセントの無い場所で使える 夜間の帰宅時に、玄関が暗いのは防犯的にもあまり良くありません。 そこでセンサー感知して点灯してくれるLEDライトがオススメ。 空き巣狙いが嫌うのは、明かりや音など人目につきやすい場面です。 ほとんどの場合、こうした場面に出くわすと退散するそうです。 ぜひ、この機会にご検討ください。 使用方法は、置いたり壁に付けたりと好みの場所に設置が可能です。 さらに、乾電池式なので配線工事など気にせず、手軽に設置ができます。 角度も自由に変えることができ、明るさも約30ルーメンと十分。 感知後、約30秒間点灯します。 検知距離は約3~5メートルです。
使用電池単三アルカリ乾電池×4本(別売)防水性IPX4機能LEDライト付属品取付シール×1、取付ネジ×3、プラスチックアンカーネジ×3材質本体・センサー部:ABS樹脂、レンズ部:ポリスチレン質量(g)約178寸法(cm)13.9×12×12光源白色LED(7灯)検知方式赤外線検知方式明るさ(Lm)約30検知エリア(m)約3~5/検知幅90°点灯時間約30秒
ハンディあみ戸キレイ! セーブインダストリーハンディあみ戸キレイ!セーブインダストリー
799税込879
1個
5日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル質量(g)83本体寸法(mm)120×150×42取扱説明書あり
すみずみまで洗えるボトルブラシ セーブインダストリーすみずみまで洗えるボトルブラシセーブインダストリー
599税込659
1個
5日以内出荷
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン、パッキン外し:ABS樹脂質量(g)22本体寸法(mm)23×23×127取扱説明書あり
灰ふるい 13cm セーブインダストリー灰ふるい 13cmセーブインダストリー
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)、アミ:18-8ステンレス、ハンドル:18-0ステンレス直径(Φmm)【網】Φ0.32×12メッシュ質量(g)85サイズ(mm)130×175×52
ロッキングフットレスト セーブインダストリーロッキングフットレストセーブインダストリー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質足置き・フレーム:PP、滑り止め:EVA寸法(mm)80×80×5質量(g)113
洋服がすべりにくくなるシリコンチューブ 12PC セーブインダストリー洋服がすべりにくくなるシリコンチューブ 12PCセーブインダストリー
789税込868
1袋(12個)
5日以内出荷
材質シリコン寸法(mm)50×5×5質量(g)9取付可能寸法(mm)太さ:Φ3~5
COBスリムワークライト セーブインダストリーCOBスリムワークライトセーブインダストリー(1件のレビュー)
779税込857
1個
5日以内出荷
マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。
質量(g)42電源単四電池3本本体寸法(mm)30×170×22連続使用時間(時間)4明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100電球の種類LED
フェイストレッチ ハードタイプ セーブインダストリーフェイストレッチ ハードタイプセーブインダストリー
1,480税込1,628
1個
5日以内出荷
顔の筋肉が衰えることによって口元あたりがたるみます。フェイスラインが気になりだしたら・・・フェイストレッチでトレーニング!!ハードタイプは1日2~3分、口にくわえて息を吸ったり吐いたりすることで表情筋・ほうれい線・加齢肌を鍛えます。鏡を見ながら行えば、ほっぺたの動きに連動してシリコンがペコンポコンと変化し、音と目で運動の様子がご確認いただけます。外して洗えるシリコン製。いつも清潔にお使いいただけます。※本製品は医療器具ではありません。
付属品取扱説明書材質マウス・先端部/シリコン樹脂、ジョイント部/ポリプロピレン本体寸法(mm)60×60×65本体質量(g)40
シリコンハンディータワシ ECOSH Ⅱ(エコッシュ) セーブインダストリーシリコンハンディータワシ ECOSH Ⅱ(エコッシュ)セーブインダストリー
999税込1,099
1個
5日以内出荷
洗濯板がな~んと手のひらサイズのシリコンタワシに大変身!洗濯機だけでは落ちにくいガンコな汚れをスッキリ落とします!洗濯機に入れたくない、汚れのひどい靴下やおむつなどもサッと手軽に洗え、電気代の節約にもなります。ワイシャツの襟や袖などのひどい汚れも落としやすく、クリーニング代も減らせます。衣類に優しいシリコン製。手の平サイズで握りやすく、汚れ落ちも納得です。指を入れて洗える中空タイプです。凹凸の溝形状が生み出す摩擦力で、生地の汚れを浮かせて落とします。先細形状なので、上から叩くように汚れのポイントを集中的に落とせます。
仕様縦溝の面と波溝の面の2WAYタイプ材質シリコンゴム質量(g)60本体寸法(mm)85×55×35耐熱温度(℃)約230
アカスリ 美肌ブラシ 替えレーヨン セーブインダストリーアカスリ 美肌ブラシ 替えレーヨンセーブインダストリー
449税込494
1セット
4日以内出荷
アカスリ 美肌ブラシのヘッド部の替えカバー(アカスリ布)2枚組です。レーヨン製のアカスリ布は、キメ細かな肌触りで肌を傷めにくい素材です。
付属品取扱説明書材質レーヨン質量(g)3種類ブラシ本体寸法(mm)75×75×7
デスクトップ用モニターライト セーブインダストリーデスクトップ用モニターライトセーブインダストリー
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
PC作業、残業、寝室、読書に最適!デスクトップパソコン用LEDライト電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:LEDライト/約400×24×20、固定用クリップ/約132×44×44●ケーブル長:約158cm●全重量(コ-ド込):約357g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:84個(白色42個、橙色42個)●LED時間:10万時間●照明調整:9段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-33
充電式電撃殺虫器 ライト&ランタン セーブインダストリー充電式電撃殺虫器 ライト&ランタンセーブインダストリー
5,498税込6,048
1個
10日以内出荷
UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。
仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7~8時間)・清掃用ブラシアズワン品番65-3401-89
洗濯用除菌消臭パウダーsevery セブリィ セーブインダストリー洗濯用除菌消臭パウダーsevery セブリィセーブインダストリー
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
本製品は洗濯洗剤と一緒に投入する事で雑菌や生乾き臭を除去 してくれます。また、洗濯槽の除菌・消臭にも効果的です。水20Lに対し4~6振り(2~3g)を洗濯用洗剤と一緒に投入してください。汗臭・靴下臭や生乾き臭の除去、洗濯内の除菌効果があります。安心・安全の100%天然成分です。日本製。
仕様商品サイズ:93×159×18mm 重量:79g(内容量:70g) 個装形態PE/PA袋 材質仕様成分:水酸化カルシウム(ホタテ貝焼成パウダー) 外装:PE/PA キャップ:PA シュリンク:PEアズワン品番65-3402-60繰り返し・詰め替え対応