絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(462)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,449)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,618)
  • アイリスオーヤマ(1,608)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,363)
  • コクヨ(1,306)
  • テラモト(1,286)
  • TRUSCO(1,275)
  • LION (ライオン事務器)(1,245)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(922)
  • プラス[家具](908)
  • アイリスチトセ(822)
  • YAMAZEN(山善)(806)
  • ホームテイスト(803)
  • 不二貿易(783)
  • 山崎実業(762)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
殺菌ランプ 東芝ライテック殺菌ランプ東芝ライテック(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電球の種類LED口金E26グリーン購入法適合
三波長形蛍光ランプ 東芝ライテック三波長形蛍光ランプ東芝ライテック
639税込703
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
1,803税込1,983
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
蛍光ランプメロウ5 東芝ライテック蛍光ランプメロウ5東芝ライテック
32,980税込36,278特価
1セット(25個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類蛍光ランプ
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
直管形LEDベースライト 東芝ライテック直管形LEDベースライト東芝ライテック
5,998税込6,598
1台
当日出荷から9日以内出荷
口金GZ16平均演色評価数(Ra)83電球の種類LED
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LED
メロウライン 東芝ライテックメロウライン東芝ライテック(3件のレビュー)
54,980税込60,478
1箱(25本)
3日以内出荷
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198タイプ32W形管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別32W形電球の種類蛍光ランプ
メロウ5N 東芝ライテックメロウ5N東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ネオスリムZ プライド - Ⅱ 東芝ライテックネオスリムZ プライド - Ⅱ東芝ライテック(3件のレビュー)
2,563税込2,819
1個
当日出荷から3日以内出荷
地球環境と資源を考えたスリムな蛍光ランプ
口金GZ10qランプの種類蛍光ランプ
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック
3,898税込4,288
1個
当日出荷
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26電球形状一般球電球の種類LED
三波長形昼白色 東芝ライテック三波長形昼白色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)5000ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198光源寿命12000時間光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
東芝 蛍光ランプメロウZ 東芝ライテック東芝 蛍光ランプメロウZ東芝ライテック
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷
電球の種類蛍光ランプ
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
消費電力(W)19.4口金GX16t-5色温度(K)5000~明るさ(Lm)2500光色昼白色電球の種類LED
小形蛍光ランプ 東芝ライテック小形蛍光ランプ東芝ライテック
7,998税込8,798
1セット(5個)
当日出荷
3波長形昼白色管径(Φmm)15.5口金G5定格平均寿命(時間)3000電球の種類蛍光ランプ光色3波長形昼白色
LED電球 ビームランプ形 150W形相当 東芝ライテックLED電球 ビームランプ形 150W形相当東芝ライテック(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ形定格消費電力(W)11.7定格入力電圧(V)100質量(g)420ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)475外径(Φ)×全長(mm)121×135定格入力電流(A)0.195グローブ種別クリヤーエネルギー消費効率(Lm/W)85.0ビーム角度(°)30
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
口金GX16t-5相関色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
メロウ5D 東芝ライテックメロウ5D東芝ライテック
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
相関色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)84光色3波長形昼光色
メロウ5 東芝ライテックメロウ5東芝ライテック(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1箱(25本)
翌々日出荷
光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。 平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。
形状直管タイプ40W形口金G13定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別40W形電球の種類蛍光ランプ
LED電球ハロゲン形 東芝ライテックLED電球ハロゲン形東芝ライテック
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカーJDRハロゲン電球と同じビーム角(中角:20度、広角:35度)ムラの少ないキレイなスポット光平均演色評価数 Ra92
定格電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球全光束(Lm)760配光角度(°)140
三波長形電球色 東芝ライテック三波長形電球色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)3000全光束(Lm)[1-1]3520、[1-2]4950ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84光源寿命12000時間光色3波長形電球色
点灯官 東芝ライテック点灯官東芝ライテック
759税込835
1個
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
ブラックライト 東芝ライテックブラックライト東芝ライテック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
3日以内出荷
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして種別4W形電球の種類蛍光ランプ点灯形直管スタータ形口金G5定格ランプ電力(W)4適合FG-7E・FG-7P質量(g)16種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)電流(A)0.162管径(Φmm)15.5紫外線出力(W)0.2管長(mm)134.5紫外線放射強度(μW/cm2)2.1定格平均寿命(時間)2000光色ブラックライト
LED電球 ビームランプ形 東芝ライテックLED電球 ビームランプ形東芝ライテック
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
定格寿命:40,000時間屋外使用可能(ビームランプ専用器具との組合わせの場合)
全長(mm)131質量(g)390周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)120定格電圧(V)100口金E26平均演色評価数Ra83光源寿命40000時間
直管ランプシステム笠付 東芝ライテック直管ランプシステム笠付東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)150本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色-(- Ra:83)距離照射面:0.1カテゴリー反射笠器具
投光器取付架台 東芝ライテック投光器取付架台東芝ライテック
12,980税込14,278
1台
当日出荷
仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)4.5適合バンドB-2M×2本
三波長形昼光色 東芝ライテック三波長形昼光色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)[1-1]3310、[1-2]4650ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32光源色3波長形昼光色光源寿命12000時間光色昼光色(6500K Ra:84)
直管ランプシステム用ランプ 東芝ライテック直管ランプシステム用ランプ東芝ライテック
3,798税込4,178
1個
29日以内出荷
口金GX16t-5電球の種類LED
LED電球ボール電球形 東芝ライテックLED電球ボール電球形東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
全長(mm)108質量(g)46周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.0(100V)全光束(Lm)810グローブ種別樹脂(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)106(100V)光束(Lm)810配光角度(°)300
LED投光器回転台座 東芝ライテックLED投光器回転台座東芝ライテック
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
本体/溶融亜鉛めっき
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテックLED小形投光器光源色3色搭載タイプ東芝ライテック
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
カテゴリー投光器
ブラックライト蛍光ランプ 東芝ライテックブラックライト蛍光ランプ東芝ライテック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
電球の種類蛍光ランプ種別6W形定格ランプ電力(W)6口金G5質量(g)21管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)2000管長(mm)210.5光色ブラックライト
あかりセンサ専用リモコン 東芝ライテックあかりセンサ専用リモコン東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
LED電球一般電球形 東芝ライテックLED電球一般電球形東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
LED電球 東芝ライテックLED電球東芝ライテック
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
配光角約220・約260度タイプ
全長(mm)115質量(g)111周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.3(100V)全光束(Lm)1160グローブ種別樹脂(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)160(100V)光束(Lm)1160配光角度(°)220光色電球色(2700K Ra:80)
街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
全長(mm)240質量(g)600口金E39外径(Φmm)90定格消費電力(W)58全光束(Lm)10000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra83色温度【相関】5000定格入力電流(A)0.425光束(Lm)【器具】10000光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED
直管ランプシステム逆富士2灯 東芝ライテック直管ランプシステム逆富士2灯東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
欠品中
JIS制定で安全性が担保されたGX16t-5口金付直管形LEDランプ。蛍光灯と同様の形状で多彩な場所に対応します。
仕様相当品:1200lmタイプ LEKT223163N-LD9適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板幅(mm)160質量(kg)1.5反射板/白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)25.2(100V)24.7(200V)25.1(242V)ランプLDL20SD/11/11-G、LDL20SL/11/11-G、LDL20SN/11/11P-G、LDL20SN/11/12-G、LDL20SW/11/10P-G、LDL20SW/11/11-G、LDL20SWW/11/11-G、LDL20TD/9/12-S、LDL20TL/9/10-S、LDL20TN/12/17-H、LDL20TN/9/12-S、LDL20TW/9/11-S、LDL20TWW/9/11-S始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)93.2(100V) 95.1(200V) 95.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光束(Lm)2350光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御ガードFBG-21000距離照射面:0.1カテゴリー逆富士器具調光範囲約20%~100%