3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレオ工業4面ヒーター
用途家庭用 屋内用 補助暖房 オフィスのデスク 学習デスク等 外郭:ブラウン、熱部:表=オレンジ 裏=グレー 電源AC100V 本体質量(kg)約1.7 機能安全装置機能温度ヒューズ、3時間OFFタイマー(消し忘れ防止)、転倒防止機能 最大消費電力(W)110 保証期間製品保証購入から1年 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)折り畳んだ状態:約300×570×50 温度調整方法3段階(強/中/弱) 表面温度(℃)MAX約55(室温25) 1時間あたりの電気代目安(円)約3.4(31/kWh) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)本体寸法広げた状態:約1160×570×10
1台
5,490 税込6,039
4日以内出荷

用途家庭用/屋内用 仕様(熱部)石英管250W×2/(ファン)なし グレー 質量(g)(ユニット)約1200/(電源コード)約0.5 取付方式付属ネジ4本にて取付 消費電力(W)500 電源AC100V 適合サイズ(mm)(卓サイズ)600×760~900×900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×70 温度制御サーモスタット 保証期間購入から1年 温度ヒューズ157℃ 電源コード中間スイッチコード 電源スイッチの種類中間スイッチコードにてON/OFF
1台
4,090 税込4,499
4日以内出荷

用途家庭用/屋内用 仕様(熱部)石英管300W×2/(ファン)あり グレー 質量(g)(ユニット)約1600/(電源コード)約0.5 取付方式付属ネジ4本にて取付 消費電力(W)600 電源AC100V 適合サイズ(mm)(卓サイズ)750×750~150×900 寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×60 温度制御1/f制御 保証期間購入から1年 温度ヒューズ142℃ 電源コードK-60 電源スイッチの種類ローターリースイッチ(専用コードにてON/OFF、強弱調整)
1台
6,090 税込6,699
4日以内出荷