絞り込み
ブランド
  • ゼンケン
  • モノタロウ(467)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,446)
  • イトーキ(10,684)
  • エスコ(3,585)
  • アイリスオーヤマ(1,613)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • テラモト(1,283)
  • コクヨ(1,280)
  • TRUSCO(1,274)
  • LION (ライオン事務器)(1,244)
  • ケルヒャー(1,236)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(931)
  • プラス[家具](891)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(827)
  • アイリスチトセ(820)
  • YAMAZEN(山善)(798)
  • 不二貿易(783)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットウォームS ゼンケンスポットウォームSゼンケン
13,600税込14,960
1台
翌々日出荷
足もとを遠赤外線効果で暖める、コンパクトサイズの暖房機です。 超薄型だから、床置き、壁掛け、トイレ、デスクの下など使い方も自由自在です。 ご家庭でも、オフィスでも、どこでも大活躍。 転倒時電源OFF機能が追加され、より安全なモデルにリニューアル。
材質(本体)ABS樹脂、(裏パネル)鋼板、(フロッキー部)ナイロン、(スタンド)耐熱ABS樹脂質量(kg)約2.0電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)150電源AC100V(50Hz/60Hz両用)コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×345×35(本体30)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット、温度ヒューズ)、電流ヒューズ電源コード(m)約1.9機能スチールデスク取付用マグネット、床置きスタンド(収納式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×3.5×34.5
電気ひざかけ グレー ゼンケン電気ひざかけ グレーゼンケン
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
いろいろな使い方ができるワイドサイズ の電気ひざかけ。電磁波99%カット、綿100%で安心の温かさ。
材質綿100%質量(kg)1.1電圧(V)100(50Hz/60Hz両用)消費電力(W)50コード長さ(m)【電源側】2、【マット側】1.2タイマー切り忘れ防止タイマー(2時間)洗濯方法手洗い寸法(幅W×奥行D)(cm)160(フリンジ含む)×93
電気掛け敷きオーガニックコットン毛布 ゼンケン電気掛け敷きオーガニックコットン毛布ゼンケン
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
希少価値の高いオーガニックコットンを使用した、心地よい手触りのふんわり柔らかな毛布です。赤ちゃんからお年寄りまで安心に使っていただけるよう、電磁波カット方式を採用しました。掛け毛布として、あるいは敷き毛布としても使えます。用途に合わせて使い分け可能です。
消費電力(W)75電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7寸法(cm)130×188
電気ホットカーペット/1畳タイプ 本体のみ ゼンケン電気ホットカーペット/1畳タイプ 本体のみゼンケン
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
消費電力(W)180電源コード(m)約2寸法(cm)182×85
足入れ電熱マット(タイマー付き) ゼンケン足入れ電熱マット(タイマー付き)ゼンケン
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
足をすっぽり包み、冷え性の大敵『足もと』の冷えを解消します。電気毛布のような全身を暖めるタイプだと『熱すぎる』と感じる方にもピッタリです。コントローラーは室温センサー付き、朝までぐっすり眠れます。電磁波を99%カットする独自のW-Line-Cross方式を採用。優しい暖かさで健康に敏感な方にもオススメです。マットや布団に装着してもずれないゴムバンドで、きちんと足もとをホールドします。裏地はふんわりとした起毛で肌にやさしいコットン100%。ムレずにあったかです。ダニ退治機能、手洗いOKなので清潔にお使いいただけます。
消費電力(W)50電源コード(m)電源側:約2、毛布側;約1.7寸法(cm)100×90
電気ホットカーペット/2畳タイプ 本体のみ ゼンケン電気ホットカーペット/2畳タイプ 本体のみゼンケン
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。省電力タイプ(電力1/3運転、暖房面7面切替、ひかえめモード)、電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
消費電力(W)510電源コード(m)約1.5寸法(cm)180×180
高反発チェアシート キュービック・ボディーチェアシート ゼンケン高反発チェアシート キュービック・ボディーチェアシートゼンケン
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
背もたれ付きで背中・腰・お尻までしっかり支える。 絶妙な反発性で体圧を分散、座り姿勢に疲れを感じつ方におすすめ。 2枚重ねの立体メッシュが沈み込みを抑え、姿勢を保ちます。 カバー表面はメッシュ素材で通気性が良くムレにくい。 座面裏はピケ(凹凸構造)で滑りづらく、シートのズレを抑制します。 固定バンドで椅子の背もたれにしっかり固定できます。 カバー、中材ともに手洗い可能。
仕様●サイズ:40×81×6.5cm(座面)、4.5cm(背面)●重量:0.62kg●材質:ポリエステル100%アズワン品番68-1079-75
DCファン2 1.7~19W ゼンケンDCファン2 1.7~19Wゼンケン
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
左右で異なる風量を設定できるので「寒がり」「暑がり」といった好みや、環境に合わせて快適な空調を実現します。 上下左右に立体的に首振りできるので、お部屋の空気を効率的に循環させるサーキュレーターとしても使用可能。 静音性、省エネ性を兼ね備えたDCモーターを採用。風量は9段階で設定可能。
仕様●消費電力:1.7W(風量:1、首振り:無し)~19W(風量:9、首振り:上下左右)●サイズ:35×35×72~90cm●重量:4.8kg●材質:本体・リモコン/ABS樹脂、羽根/AS樹脂、スライドパイプ/ポリプロピレン、前ガード/鉄・ABS樹脂●風量調節:1~9段階●運転モード:ノーマル、デュアル●最大風量:42m3/min●運転音:11dB~41dB●首振り左右(自動):30度・60度・90度●首振り上下(自動):10度・40度・100度●羽根数:8枚●羽根径:30cm●高さ調節:6段階●タイマー:ONタイマー/1・2・4・8時間、OFFタイマー/1・2・4・8時間(ON/OFF併用可)●電源コードの長さ:約1.6m●安全装置:チャイルドロック●マイナスイオン発生器搭載(約300万個/cm3)●電気代:1時間当たり最大約0.6円●付属品:リモコン、リモコンホルダーアズワン品番67-4762-13
エアフォレスト マルチカーボンフィルター ゼンケンエアフォレスト マルチカーボンフィルターゼンケン
4,500税込4,950
1個
翌々日出荷
エアフォレスト用のマルチパワーカーボンフィルターです。
質量(kg)0.645交換目安5年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)42×37.5×1
エアフォレスト 交換用有機HEPAフィルター ゼンケンエアフォレスト 交換用有機HEPAフィルターゼンケン
6,800税込7,480
1個
4日以内出荷
エアフォレスト用の交換用HEPAフィルターです。
質量(kg)0.89交換目安5年寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)46×37×3.5