絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(465)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,445)
  • イトーキ(10,676)
  • エスコ(2,821)
  • アイリスオーヤマ(1,563)
  • ナイキ(1,400)
  • CONDOR(山崎産業)(1,362)
  • コクヨ(1,288)
  • TRUSCO(1,288)
  • テラモト(1,280)
  • LION (ライオン事務器)(1,261)
  • ケルヒャー(1,228)
  • プラス[家具](1,057)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,048)
  • オーム電機(912)
  • ホームテイスト(890)
  • 内田洋行(826)
  • アイリスチトセ(819)
  • YAMAZEN(山善)(782)
  • 不二貿易(775)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光リモコン ODELIC(オーデリック)調光リモコンODELIC(オーデリック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
シーリングライト専用
仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
Bluetoothリモコン ODELIC(オーデリック)BluetoothリモコンODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
CONNECTED LIGHTING専用
再生紙使用マーク適合
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形 ODELIC(オーデリック)LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形ODELIC(オーデリック)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)70ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から92日以内出荷
口金E11電球形状ハロゲン入数(個)1電球の種類LED
LED電球ビーム球形 ODELIC(オーデリック)LED電球ビーム球形ODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光
調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック)調光・調色リモコンODELIC(オーデリック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
シーリングライト専用
主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94ランプの種類直管形LEDランプ平均寿命(時間)40000電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
直管形LEDランプです非調光
品名LED-TUBE 40S/N/34消費電力(W)22.8口金G13色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
直管形LEDランプ固定パーツ 落下防止具 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ固定パーツ 落下防止具ODELIC(オーデリック)
129税込142
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)
種別直管形LED用固定パーツ種類落下防止具
調光コントローラー 調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)調光コントローラー 調光器(逆位相制御)ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
直線を基調としたシンプルなデザイン逆位相制御
仕様50・60Hz共用その他調光回路用3路オフライトスイッチ付適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂
調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
直線を基調としたシンプルなデザイン逆位相制御2回路調光+調光
仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+調光
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13昼白色5000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/312.7W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13電球色3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用コントローラーODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー手元であかりをコントロール
付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー寸法(mm)154×245×8.2質量(g)460種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。)ディスプレイ10.3インチOSAndroid 12BluetoothBluetooth 5.0
直管形LEDランプ(G13口金) 10形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 10形ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
口金G13大きさ10形色温度(K)5000ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)調光方式非調光入数(本)1
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 ODELIC(オーデリック)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)80径(Φmm)ランプ:70口金E11ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
防雨型バッテリー式タスクライト ODELIC(オーデリック)防雨型バッテリー式タスクライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。
仕様充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220)質量(kg)0.8高さ(mm)290種類器具:LED一体型構造防雨型定格消費電力(W)2.7色温度(K)2700幅(Φmm)135材質(カバー)アクリル(透明・模様入)ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間タッチスイッチ仕様3段階調光調光方式段調光演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
広配光デスクライト ODELIC(オーデリック)広配光デスクライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)22ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯80Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り白色材質(本体)磁器消費電力(W)7.2スイッチ点灯→常夜灯→消コード長さ(m)1.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)7.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5幅(Φmm)382光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色調光の可否調光:不可、調光器:不可
人感センサー付フットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付フットライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
2個用埋込スイッチボックス取付専用型夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポートわずかな電力でしっかり照らします人感センサーで自動ON-OFF
種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー人感:点灯→消色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11コンセントあり演色指数(Ra)85電球の種類LED
調光コントローラー 調光器(24WM) ODELIC(オーデリック)調光コントローラー 調光器(24WM)ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
直線を基調としたシンプルなデザイン調光(24WM)信号線
適合調光(PWM)材質樹脂
調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)調光コントローラー 2回路調光器(逆位相制御)ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
直線を基調としたシンプルなデザイン逆位相制御2回路調光+ON-OFF
仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】20高さ(mm)120備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合タイプ調光+ON-OFF
調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)調光コントローラ 大容量調光器(逆位相制御)ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさでBluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。逆位相制御大容量
仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂幅(mm)116寸法(mm)【出】19高さ(mm)120備考2個用スイッチボックスに適合定格出力容量(VA)450
コネクテッドライティング専用 Bluetooth調光器(逆位相制御) ODELIC(オーデリック)コネクテッドライティング専用 Bluetooth調光器(逆位相制御)ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
92日以内出荷
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさでBluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON3路配線対応
仕様50・60Hz共用適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂幅(mm)70寸法(mm)【出】10高さ(mm)120備考1個用スイッチボックスに適合別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913
コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型 ODELIC(オーデリック)コネクテッドライティング LED用 中間ユニット ON-OFF/24WM調光切替型ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
92日以内出荷
リモコン・スマートフォン・タブレットで操作できます。ON-OFF/24WMスライドスイッチで切り替えが可能。
仕様50-60Hz共用材質長さ(mm)220幅(mm)65質量(kg)0.4シルバー高さ(mm)43備考接続台数最大50台までタイプON-OFF/PWM調光切替型定格電圧100-242V別売付属品【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091適合負荷600VA以下埋込穴(Φmm)Φ75以上取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25
屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)屋外用 スクエアライト DMX制御ODELIC(オーデリック)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/25/G13/315.1W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13昼光色6500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/315.1W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13電球色3000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13昼光色6500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13白色4000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
92日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/21/G13/312.7W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13白色4000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/312.7W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13温白色3500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13電球色3000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13温白色3500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/25/G13/315.1W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13温白色3500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/312.7W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13昼光色6500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)