絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • モノタロウ(466)
  • オカムラ(岡村製作所)(70,450)
  • イトーキ(10,698)
  • エスコ(3,634)
  • アイリスオーヤマ(1,641)
  • ナイキ(1,389)
  • CONDOR(山崎産業)(1,357)
  • TRUSCO(1,270)
  • テラモト(1,264)
  • ケルヒャー(1,226)
  • コクヨ(1,220)
  • LION (ライオン事務器)(1,213)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,050)
  • オーム電機(922)
  • プラス[家具](906)
  • YAMAZEN(山善)(854)
  • アイリスチトセ(823)
  • ホームテイスト(807)
  • 内田洋行(754)
  • 山崎実業(739)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式 カラビナライト エアージェイUSB充電式 カラビナライトエアージェイ
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
面発光COB LEDを採用した強力光源を持つカラビナライトです。軽量小型でありながら超高輝度500ルーメンの明るさ。ライト背面にはマグネットと自立スタンド、底面には三脚ネジ穴を搭載、自在な置き型が可能です。LEDは強・中・弱とフラッシュへの切替が可能。またIPX4相当の防水性能を持ちます。アウトドア等での日常使いはもちろん、災害対策品としてもオススメします。
セット内容本体、Type-Cケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書材質アルミニウム、プラスチック質量(g)37±5電源リチウムポリマーバッテリー3.7V500mAh定格DC5V0.5A(最大)電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×61保護等級IPX4相当バッテリー容量(mAh)500充電方式Type-C(約2時間)明るさ(Lm)500強/350中/140弱関連資料(1.15MB)電球の種類LED(設計寿命約300時間※交換不可)充放電回数(回)約300調光範囲強/中/弱/フラッシュ
スマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラー エアージェイスマホスタンド&小物トレー付きLED女優ミラーエアージェイ
4,590税込5,049
1台
7日以内出荷
明るいLED照明の付いた女優ミラー。スマホスタンド付きだから動画を観ながらのメイクアップも快適。 シーンにあわせて電球色、暖色、白色と調色、さらに無段階調光が可能です。タッチセンサーで調光ができるのでメイク中でも簡単に光の調節ができ快適です。 オンライン会議やライブ配信でも血色の良い明るい顔色が作れ好印象。 充電式バッテリー内蔵だから電源のない場所でも使用できるので便利です。
材質ガラス、ABS形状四角ホワイト質量(g)409タイプ卓上電源リチウムイオンバッテリー1200mAh/4.44Wh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×131×321入力5V1A定格出力電力(W)4充電時間(時間)約3(使用状況・環境により異なる)LED調色:白色・昼光色・電球色、調光:無段階、色温度3000~6000K、LED52個使用時間(時間)昼光色:約2.5、白色:2.6、電球色:2.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.8MB)入力電力(W)2.5-10