170,020件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイランドリー2 ダブルバネ竿ピンチ6個入 オーエマイランドリー2 ダブルバネ竿ピンチ6個入オーエ(8件のレビュー)
399税込439
1袋(6個)
当日出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼寸法(mm)約100×55×40
ファーマアクト 薬用泡ハンドソープ 熊野油脂ファーマアクト 薬用泡ハンドソープ熊野油脂(40件のレビュー)
189税込208
1個(200mL)ほか
当日出荷
殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。 様々な菌から手肌を守り、清潔に保ちます。 弱酸性のきめ細かな泡が手肌をやさしく洗い上げます。 高保湿成分ヒアルロン酸配合でしっとりなめらか。 さわやかなナチュラルフローラルの香り。
タイプシリーズファーマアクト液性弱酸性医薬品医療機器等法医薬部外品
丸管パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)丸管パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3波長域発光形蛍光灯は、人間の目が色をよく感じる反応(色覚反応)の強い青(波長450nm)・緑(波長540nm)・赤(波長610nm)の3波長域に光を集中させ明るさを損なわずに演色性を高めることに成功しました。しかも、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところにも光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)136内径(Φmm)147口金G10q外径(Φmm)205定格消費電力(W)18定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
竹箒 匠 伝蔵竹箒 匠伝蔵(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
厳選した材料を使用し、職人が一つ一つ丁寧に作り上げた最高級の竹箒です。 穂の部分はしなやかで折れにくい竹穂を使用し、穂が抜けないように、番線を2度締めしています。 柄は太めの白竹を使用して、使い勝手の良さを追求しています。 今までの竹箒とは一味も二味も違う掃き心地です。
用途現場や工場の掃き掃除にに長さ(cm)165、【毛】90トラスコ品番111-0235材質質量(kg)1.3幅(cm)25繰り返し・詰め替え対応
脇机 3段 モノタロウ脇机 3段モノタロウ(23件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)400段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール取扱説明書(2.2MB)引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285アジャスターあり
対流形石油ストーブ トヨトミ対流形石油ストーブトヨトミ(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3トラスコ品番773-6657ホワイト本体質量(kg)11暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで機能静止点火、電子点火、2重タンク構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583使用電池単2型乾電池×4点火方式電子点火暖房出力(kW)6.66~4.86適合床面積~24畳最大燃料消費量(L/h)0.647燃焼持続時間(h)9.7~13.3
激落ちくん重曹スプレー LEC(レック)激落ちくん重曹スプレーLEC(レック)
279税込307
1個(500mL)ほか
当日出荷
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、重曹を配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。 ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。 ※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。
用途食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスの掃除成分アルカリ電解水、炭酸水素ナトリウム形状液体シリーズ激落ちくん液性弱アルカリ性香り無香料
乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用) ケルヒャー乾湿バキュームクリーナー フリースバッグ(4枚入り)’(WD 2 Plus、WD 3 S用)ケルヒャー(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
従来の紙パックより集じん力・耐久性が高いので、交換のスパンが長く、コストパフォーマンスに優れています。 紙パック(5枚組)(6.959-130.0)の後継品です。 乾湿両用バキュームクリーナー WD 2 Plus、WD 3 S、WD 3に適合します。 カーペットクリーナーSE 4001とSE 4002に適合します。 耐久性が高い素材なので、あらゆるゴミの回収に対応します。 優れた防塵性と最適な吸引力を実現する三層合成繊維素材。
適合機種WD2Plus/WD3/WD3S質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×200×12
充電式LEDペンライト KTC充電式LEDペンライトKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
小型でスリムなペンタイプで、胸ポケットやペンケース等にも収納可能です。 ペンクリップ付きなので、バインダーや胸ポケットに取付可能です。 点灯パターンは3種類(エコ・弱・強)です。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場など全長(mm)152質量(g)48直径×長さL(Φmm×mm)17×152連続使用時間(時間)2.3(強)使用電池リチウムイオン充電池充電時間(時間)2.5使用場所屋内・外明るさ(Lm)350(強)防水保護等級IP66電球の種類LED充電端子USB Type-C
ルーチェ トーヨ[日用品]ルーチェトーヨ[日用品](24件のレビュー)
149税込164
1束(150組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
”業界初”滑らかな肌ざわりの新感覚ペーパータオルです。 2枚構造により優れた吸水性を発揮します。 柔らかくコシのある紙で、手にまとわりつかず拭き取れます。
FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147971
クリーンダスト(ゴミ箱) 丸 サンコープラスチッククリーンダスト(ゴミ箱) 丸サンコープラスチック(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
お部屋の雰囲気を壊さないシンプルなダストボックス。レジ袋がかけられる持ち手つき。
材質ポリプロピレン商品タイプ本体
MAXシリーズ 手付きタイプ ジャパックスMAXシリーズ 手付きタイプジャパックス(4件のレビュー)
159税込175
1冊(10枚)
当日出荷
材質HDPE入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴン パンチング 3段 モノタロウワゴン パンチング 3段モノタロウ(36件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
キャスター付きの3段式のパンチングラックです。 デスク横に置いてカタログやファイルの管理・収納に大変便利! 中段・下段にはA4サイズのファイルを収納でき、上段には小物類を置くことが出来ます。 オフィス以外でも、リビングや店舗での収納に大活躍。
材質棚板・フレーム/スチール(粉体塗装)、キャスター/ナイロン材質(車輪)ナイロン段数3耐荷重(kg)棚板/6キャスターあり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×292×850関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 W消臭 香り 本体 各種 P&Gファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 W消臭 香り 本体 各種P&G
649税込714
1個(6mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
トイレ内の空気を継続的に消臭するだけでなく、壁や天井を防臭コートすることで、嫌なニオイが付着するのを防ぎます。トイレ内のわずかな気流を利用して消臭成分を拡散。ニオイが発生するたび、成分が反応して自動で消臭。
用途消臭:トイレ用危険物の類別非危険物
JEL アルコール99.9%除菌ウエット 昭和紙工JEL アルコール99.9%除菌ウエット昭和紙工
149税込164
1個(60枚)
当日出荷
トイレの消臭力スプレー ウイルス除去プラス エステートイレの消臭力スプレー ウイルス除去プラスエステー
429税込472
1個(280mL)
当日出荷
微粒子のミストがふわっと広がり、トイレを瞬間リフレッシュ。 マットや便座カバーなどの布製品の除菌・ウイルス除去ができます。 ※空間の除菌・ウイルス除去はできません。 ※全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※一般財団法人北里環境科学センター試験済み 1回1秒のスプレーで約250回使用できます。
シリーズ消臭力香り無香性使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ本体
ホウキ チリ モノタロウホウキ チリモノタロウ(33件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
機械のホコリ取り、サッシの溝掃除など、小さなスペースの掃除に。
全長(mm)215幅(mm)75毛丈(mm)85材質(柄部)樹脂材質(毛)パーム商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
灰皿セット水タンク付き アイネット灰皿セット水タンク付きアイネット
2,298税込2,528
1セット
7日以内出荷
屋外や現場で使用する灰皿と、スタンドのセットです。水タンク付きで、しっかりと消火することが可能です。
用途屋外喫煙所に最適です。材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×31×67
NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン)NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)(1件のレビュー)
829税込912
1個(765g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ。超酵素コンプリートジェル。NANOX史上初の新酵素配合で部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで無臭化洗浄!それだけでなく、黄ばみ・黒ずみ・くすみの発生を抑制し、色あせも防ぐ、衣類長持ち処方。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。すすぎ1回にも対応。
用途必ずご使用前に表示をお読みくださいボトルへのつめかえ方(つめかえ時、液があふれないようご注意ください)●必ずNANOX one(ナノックス ワン)ニオイ専用のボトルにつめかえてください。●他の洗剤と混ぜると、液が濁ったり、固まることがあります。1.キャップを開ける注ぎ口の根元をしっかり持ち、キャップを矢印の方向にまわして開けてください。*注意:キャップが開いている時に、パックを強く持つと液が飛び出すことがあります。2.ボトルに注ぐーこの部分は、はずせません。図のようにパックを両手で持って、液があふれないようゆっくりと注ぎ入れてください。ボトル側面の「つめかえはこの線まで」を目安に注いでください。3.キャップをしっかりと閉めて、保管する●衣類の表示にしたがって洗濯してください。[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。使用量の目安:水30Lに対して10g〔10ml〕(つめかえた後は、ボトルに記載の使用量の目安をご覧になり、ご使用ください。)
LED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグ モノタロウLED投光器 クランプ式 2200Lm 2芯3芯兼用プラグモノタロウ(11件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。 LEDなので虫が寄りにくい。 2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。 電球の交換可能。 昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ質量(kg)1.7電圧(V)AC100口金E26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)100電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)約40000配光角度(°)110取扱説明書(0.7MB)演色指数(Ra)83
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
オフィスコロコロスペアテープ320 ニトムズオフィスコロコロスペアテープ320ニトムズ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(3巻)
当日出荷
カットしやすいミシン目入り。転がす方向がわかりやすい矢印印刷入り。
巻芯径(Φmm)76.5トラスコ品番356-0619適合本体C3280材質テープ/特殊粘着加工紙質量(kg)1.3サイズ幅320mm×50周巻備考特殊ミシン目入りテープ幅(mm)320巻数50周RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤小林製薬(2件のレビュー)
349税込384
1個(67mL)
当日出荷から翌日出荷
●汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。 ◆使用環境・汚れの程度により、効果や 持ち期間が異なることがある。 ◆水の流れない部分の汚れは防げない。 ●除菌率99%です。※水ぎわの黒ズミ原因菌への効果。全ての菌を除菌する訳ではない。メーカーの実験室内の検証結果による。 ●標準的な使用で約1ヶ月間(3~4週間)使用できます。 ( 気温・水温・水量などにより、多少変化します。) ●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約56%削減(本体比) ●便器やタンクに影響を与えません ●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています
使用場所トイレ
リセッシュ除菌EXプロテクトガード 花王リセッシュ除菌EXプロテクトガード花王(1件のレビュー)
359税込395
1本(300mL)ほか
当日出荷
抗ウイルス効果が12時間持続
シリーズリセッシュ危険物の類別非危険物
物干しポール 突っ張り式 モノタロウ物干しポール 突っ張り式モノタロウ(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS質量(kg)約1.75耐荷重(kg)約20使用場所室内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
オールワックスシート リンレイオールワックスシートリンレイ(7件のレビュー)
509税込560
1個(4枚)
当日出荷
時間も手間も1/3、立ったままラクラクワックスがけ! たっぷりワックスが詰まった3層構造の特殊シートで、はじめてでもムラなくキレイに仕上がるワックスシートです。 本格樹脂ワックスで、大切な床をキズや汚れから守って長持ちさせ、明るく自然なツヤを出します。 全部使わなくても乾燥しない個包装タイプ。ワックス効果は4ヶ月。10分で乾燥します。
タイプワックスアズワン品番64-1133-25
ハチアブマグナムジェット アース製薬ハチアブマグナムジェットアース製薬(81件のレビュー)
1,490税込1,639
1本(550mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
安心な、反撃させないハチ無力化処方。 速効性、致死効果に優れた有効成分を配合。ハチの巣や飛び回るハチ・アブを速効駆除。 持続成分配合で1ヵ月巣を作らせない。(使用環境により異なります) ハチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプ。 無風時最大12m。(使用環境により異なります)巣には、3mから4mの距離から噴射してください。 屋外専用 【適用害虫】 アシナガバチ、クマバチ、スズメバチ、ツマアカスズメバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ
バガスキッチンペーパータオル SWANバガスキッチンペーパータオルSWAN(1件のレビュー)
109税込120
1パック(100枚)
当日出荷
バガスを約50%使用した環境にやさしいキッチンペーパータオル。 エンボス加工入り、使い勝手のよい中判サイズです。 食品衛生基準を満たしているので、野菜の水気取りなどにもお使いいただけます。
材質バガス(約50%)+パルプ(約50%) 約34g寸法(mm)210×230タイプシングル枚数100
玄関・リビング用 消臭力 Premium Aroma エステー玄関・リビング用 消臭力 Premium Aromaエステー(6件のレビュー)
499税込549
1個(400mL)
当日出荷
ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。(使用状況により異なります)
シリーズ消臭力
しぼれる 回転 窓みがき 伸縮 LEC(レック)しぼれる 回転 窓みがき 伸縮LEC(レック)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。 水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。 クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。 ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。 ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用仕様伸縮材質ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%寸法(mm)245×55×750~920H質量(g)221適合用途窓みがき繰り返し・詰め替え対応
MMトイレブラシ テラモトMMトイレブラシテラモト(3件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
洋式、和式を問わずトイレの隅々まできれいにするのに便利です。 塩ビ不使用です。
材質(柄部)ポリプロピレン質量(g)100使用場所トイレ繰り返し・詰め替え対応
省エネクリプトン球(10個入り) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトン球(10個入り)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブフロア用ドライシート ユニ・チャームウェーブフロア用ドライシートユニ・チャーム(2件のレビュー)
389税込428
1個(18枚)ほか
当日出荷
最長1.5cmロング毛束のからめるファイバーが、髪の毛や溝に入った微細なホコリなどの細かいゴミも巻き込んで離しません。更に、特許技術の「ゴミとりポケット」が砂粒つぶ・パンくずまで残さずキャッチ!ふわふわのファイバーが小さなゴミから粒ゴミまでキャッチし、軽い拭き心地でお掃除ができます。
用途床用成分薬液の主成分:流動パラフィン/抗菌剤:塩化ベンザルコニウムタイプドライシリーズウェーブ原材料素材:ポリオレフィン、ポリエステル商品タイプ取替シート繰り返し・詰め替え対応
バスマジックリン SUPER泡洗浄 香りが残らないタイプ 花王バスマジックリン SUPER泡洗浄 香りが残らないタイプ花王
219税込241
1個(300mL)ほか
当日出荷
洗浄はもちろん、ピンク汚れ・黒カビを1週間防ぐ(※1)!浴そうの抗菌(※2)・ウイルス除去(※3)まで。シリーズ最高レベルの防カビ機能。香りが残らないタイプ。 ※1、2既に発生している汚れは、除去してからお使いください。※2、3すべての菌・ウイルスを除去、抗菌するわけではありません。 ※2おそうじ後、お湯をはるまで抗菌(24時間以内)。※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
シリーズバスマジックリン
ハミングパック ヒモ付きポリ袋 ニッコーハミングパック ヒモ付きポリ袋ニッコー(2件のレビュー)
199税込219
1個(300枚)
当日出荷
ヒモ付きのビニール袋。S字フックなどに吊下げて使用できる。
材質ポリエチレン
ヤシの実石鹸 ロケット石鹸ヤシの実石鹸ロケット石鹸(12件のレビュー)
119税込131
1セット(80g×2個)
当日出荷
植物油脂(パーム)より作った100%植物石鹸です。フローラルの香り。
激落ちくん工場用メラミンスポンジ LEC(レック)激落ちくん工場用メラミンスポンジLEC(レック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(120個)
当日出荷
激落ちくんを大容量購入! 金属製機械などを磨きやすい厚手タイプです。 工場最適サイズ!シリンダー等金属製機械の汚れ落としや仕上げ磨きに! ドイツ生まれの新素材で、水だけですっきり! 洗剤を使わず、水だけで汚れを落とす使い捨てクリーナーです。 1個サイズ12.5×6.9×2.9cmの厚手タイプが120個も入っています!
材質メラミンフォーム寸法(mm)415×29×250H質量(g)690シリーズ激落ちくん使用場所工場用カットサイズ(mm)125×69×29H適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り YAMAZEN(山善)マイクロファイバータオル 30枚ボックス入りYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(30枚)
当日出荷
マイクロファイバーのクロスが30枚箱に入ったお買い得商品。1枚ずつ上から取り出しやすいタイプ。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。材質ポリエステル質量(g)10シートサイズ(mm)300×200×3生地の種類マイクロファイバー
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAYELPA(12件のレビュー)
1,899税込2,089
1台
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LED
自在ホーキパイプ柄 テラモト自在ホーキパイプ柄テラモト(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットし細かなホコリも掃けます。
長さ(mm)1340材質柄:22.2mmスチールパイプにポリエチレン接着被膜、甲:天然木、毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・黒パーム20%・馬毛20%繰り返し・詰め替え対応