169,934件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ袋 スマートバリューポリ袋スマートバリュー(3件のレビュー)
159税込175
1パック(100枚)ほか
当日出荷
スタンダードな規格タイプポリ袋がお手頃価格。取り出し口付。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質低密度ポリエチレン種類ポリ袋
PC柄荒神ホーキ 好川産業PC柄荒神ホーキ好川産業(4件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去に最適です。また、作業台の清掃にも最適です。種別ホーキのみ幅(mm)70全長(mm)220毛丈(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
MMエコプラ三ッ手チリトリ テラモトMMエコプラ三ッ手チリトリテラモト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
小物や袋を掛けられるフック(3ヶ所)付。
材質ポリプロピレン(再生樹脂)トラスコ品番375-7374質量(kg)約0.6エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×300×565TKG品番9-1342-1501TKG品番(2017)6-1200-1601エコマーク認定番号10 128 005繰り返し・詰め替え対応
アタックZERO ドラム式専用 つめかえ用 1540g 花王アタックZERO ドラム式専用 つめかえ用 1540g花王
1,798税込1,978
1個(1540g)
当日出荷
アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。 ドラム式専用。使い続けることで、糸くずフィルターのヌメリ除去3。洗たく槽までにおわない。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 3使用期間1カ月以上形状液体シリーズアタック商品タイプつめかえ用繰り返し・詰め替え対応
充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER充電式LEDヘッドライト H7R CoreLED LENSER(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
床を保護するチェアマット YAMAZEN(山善)床を保護するチェアマットYAMAZEN(山善)(22件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から5日以内出荷
デスクやテーブル周りの床面を傷や汚れから守る保護マット お部屋のイメージを損ねないクリアタイプと、インテリア性のある木目調の2タイプ ダイニングチェアの下にも使用可能 食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取れるPVC素材 耐熱性があるので床暖房の上でも使用OK シボ面(ザラザラした面)を上面にしてご使用ください。
用途チェアパッド、デスクチェアマット、キズ防止、フロアマット、保護マット、保護シートとして。材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)-10~80
クエン酸 地の塩社クエン酸地の塩社(5件のレビュー)
459税込505
1個(300g)ほか
当日出荷
普通の洗剤では落ちにくいアルカリ性の汚れを落とします。電気ポット内容器の湯垢落とし、シンク周りの水ハネ・くもりなどのお掃除に。
使用場所キッチン商品タイプ本体液性酸性
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
テーブルチェスト アイリスオーヤマテーブルチェストアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
【3段】【幅25.2×奥行32.2×高さ32.4cm】【A4対応】A4用紙や小物の収納・整理に便利。半透明なので引き出しの中が確認できます。
ホワイト段数3材質ポリプロピレン浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約217×298×70深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約216×297×130
ほうき・モップキャッチ ビス止めタイプ TRUSCOほうき・モップキャッチ ビス止めタイプTRUSCO(17件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。奥行(mm)35高さ(mm)50適合ハンドル径(Φmm)25~40付属品ビス2本取付け方法ビス止め
ポリバケツ セキスイポリバケツセキスイ(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
日本で最初のプラスチックバケツヘコまない、壊れにくい。 ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。 PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。
材質PE(ポリエチレン)形状丸形繰り返し・詰め替え対応
Gシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 超高出力ヘッドライトハイブリッドGENTOS
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 超高出力モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト大型レンズと大型バッテリーにて最大1500ルーメンを実現したジェントス最高出力のヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル最大1500ルーメンの高出力 8.5時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco/Max の4段階照射でEcoモード時は96時間の連続点灯 充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 照射距離は最大255メートル(Maxモード、スポット時)75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)60°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-200RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:Max > High > Mid > Eco > OFF質量(g)371寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×60.5×62使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:1500明るさ(Lm)光源(約)1500~60照射距離(m)最大:(約)255電球の種類LED連続点灯時間(時間)8.5~96落下耐久(m)テスト:2
ジョイントパレット 高床式スノコタイプ モノタロウジョイントパレット 高床式スノコタイプモノタロウ(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ハーフサイズは小さな場所にも対応 レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ 通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ 継ぎ足して使用が出来るジョイント式 プラスチック製なので丈夫で長持ち
用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。 押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。 バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)80アイボリー
充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネットGOODGOODS(グッド・グッズ)(20件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
・バッテリー内蔵式のコードレス仕様! ・底部に強力マグネット内蔵! ・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能! ・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き ・安定感のあるデザインで使いやすい ・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ ・文字が見やすい昼光色発光 ・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A) ・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。防水保護等級IP44(生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80
職人竹ボーキ タカショー職人竹ボーキタカショー(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
寸法(幅W×長さL)(cm)約30×168質量(kg)約1.4幅(cm)30
タバコ消臭元ストロング 小林製薬タバコ消臭元ストロング小林製薬(8件のレビュー)
399税込439
1個(400mL)
欠品中
タバコ臭特化した強力の消臭成分だから、タバコ特有のイヤなニオイをしっかり消臭します。でっかいろ紙がお部屋のニオイをしっかり消臭しいい香りを広げます。大容量で効果は1.5~3ヶ月間持続
使用場所室内商品タイプ本体シリーズ消臭元危険物の類別非危険物
コンドル 網戸・ガラスワイパー首振り伸縮柄 CONDOR(山崎産業)コンドル 網戸・ガラスワイパー首振り伸縮柄CONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
室内から楽に窓掃除ができます。 高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)約250トラスコ品番819-0963材質ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール全長(mm)750~1160質量(g)350繰り返し・詰め替え対応
床汚れ防止マット サンコー[日用品]床汚れ防止マットサンコー[日用品](20件のレビュー)
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷
敷くだけで汚れを防ぎ、汚れたら捨てるだけでお手入れが簡単です。 男性用小便器にも使用できます。 すきまを汚さない切り込み付です。 マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレません。 カテキン入りで、アンモニア臭の消臭効果があります。
使用場所トイレ
フルーツ酸フレッシュコンパクト ロケット石鹸フルーツ酸フレッシュコンパクトロケット石鹸(3件のレビュー)
129税込142
1本(250mL)
当日出荷
ごはんや卵のこびりつきにも強い!
使用場所キッチン液性中性成分界面活性剤(24%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定剤タイプ液体シリーズフレッシュ
【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナル ファブリーズ【大容量】ファブリーズ 業務用 除菌 消臭 スプレー 布用 消臭剤 詰め替え 10L P&Gプロフェッショナルファブリーズ
7,998税込8,798
1個(10L)
当日出荷
衣類の消臭・除菌に。ウイルス除去、シワ取りもできる。コック付きで詰め替え簡単。ソファ、カーペット、カーテン、布団もスッキリ。香りが残らないタイプ。詰め替え用大容量
用途ソファーやイス、車内の布製品の消臭に!成分トウモロコシ由来消臭成分、除菌成分(有機系)、香料、水シリーズファブリーズ香り香りが残らない使用場所ホテル、飲食店、介護施設、療養施設危険物の類別非危険物商品タイプ詰替
液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤 小林製薬液体ブルーレット おくだけ 除菌 EX フレグランス つけ替用 トイレ タンク 洗浄剤 芳香剤小林製薬(2件のレビュー)
349税込384
1個(67mL)
当日出荷から翌日出荷
●汚れの付着を抑え、便器のきれいを保ちます。 ◆使用環境・汚れの程度により、効果や 持ち期間が異なることがある。 ◆水の流れない部分の汚れは防げない。 ●除菌率99%です。※水ぎわの黒ズミ原因菌への効果。全ての菌を除菌する訳ではない。メーカーの実験室内の検証結果による。 ●標準的な使用で約1ヶ月間(3~4週間)使用できます。 ( 気温・水温・水量などにより、多少変化します。) ●エコをカタチに。つけ替で廃棄重量を約56%削減(本体比) ●便器やタンクに影響を与えません ●本品はタンク内の器具、便器、浄化槽及び浄化槽内のバクテリアへの影響に配慮し設計しています
使用場所トイレ
ハンガーラック キャスター付き YAMAZEN(山善)ハンガーラック キャスター付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から5日以内出荷
ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。
用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレンオールブラック(ツヤなし)耐荷重(kg)約15組立時間約20-30分
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形)種別20W形質量(g)165消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580配光角度(°)160電球の種類LED
ドアストッパー 東京防音ドアストッパー東京防音(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
床への色移りがしにくい
用途扉を開けたままにしたいときに最適。タイプ差し込みタイプ材質エラストマー
紫外線 UV ライト モノタロウ紫外線 UV ライトモノタロウ(20件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに消費電力(W)5付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)材質本体:アルミ、レンズ:PC規格IP65電源充電池(3.7V/2600mAh)本体寸法(mm)190×56×36本体質量(g)310波長(nm)390~405充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間約4.5時間取扱説明書(3.7MB)照射量(μW)1040
詰替え用 アロエ・ロイヤル BIGMAN(ビッグマン)詰替え用 アロエ・ロイヤルBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。
商品タイプ詰替え用繰り返し・詰め替え対応
暗証番号キーボックステンキー式 SONIC(ソニック)[文具]暗証番号キーボックステンキー式SONIC(ソニック)[文具](10件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール寸法(mm)215×315×98使用電池単三電池4個使用(別売り)設置方式壁掛け型施錠方法テンキー式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
アルペット手指消毒用α SARAYA(サラヤ)アルペット手指消毒用αSARAYA(サラヤ)(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)
当日出荷
食品を取り扱う方の手指消毒に最適な食品添加物成分でできた手指消毒剤。 ノンエンベロープウイルスを含む、広範囲の微生物に対して効果的です。
用途ウィルス対策用で高濃度でありながら、食品添加物の認可あり、厨房での使用にお勧め。成分エタノール71.8w/w%、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸エタノール濃度(w/w%)71.8RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)78.67効果手指・皮ふの洗浄・消毒
シャボネット石鹸液 SARAYA(サラヤ)シャボネット石鹸液SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(3kg)
当日出荷
本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 グリーンフローラルの香り。
商品タイプ補充用成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201タイプ液体規格医薬部外品シリーズシャボネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×99×284希釈倍率7~10倍液性弱アルカリ性香りグリーンフローラル効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
シンプルグリーン simple greenシンプルグリーンsimple green(68件のレビュー)
739税込813
1本(500mL)ほか
当日出荷
泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。形状液体タイプ濃縮液性弱アルカリ性使用場所室内、網戸、キッチン希釈の目安2倍~100倍繰り返し・詰め替え対応
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm モノタロウ充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lmモノタロウ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
USB充電式で使い勝手が良い(Type-Cケーブル付属) 強/中/弱の3段階照射で便利 遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、ライトの角度を調整できて便利 ヘルメットに装着が簡単なヘルメットホルダー付き 充電インジケーター付き
用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ヘルメットホルダー×4個、USB Type-Cケーブル(1m)材質(本体)樹脂(PC、PMMA、シリコン)、金属(アルミニウム、ステンレス)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】61×45×40 【電池BOX】97×37×45保護等級IP65使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2600mAh)電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600光束(Lm)800明るさ(Lm)800(強)/200(中)/20(弱)取扱説明書(1.0MB)電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~60点灯時間(時間)強:約3中:約6弱:約60
Hf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ 東京メタルHf蛍光灯 32型 昼白色 FHF32EX-N-H-TMシリーズ東京メタル
8,198税込9,018
1箱(10本)
当日出荷
Hf器具(高周波点灯専用)の直管蛍光灯です。
ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 モノタロウディスペンサー 便座除菌クリーナー用モノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。材質ABS寸法(mm)115×55×215容量(mL)500質量(g)約385
ハイパワー・ウルトラホーキ コンパルハイパワー・ウルトラホーキコンパル(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。 濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。 除雪にも使えるオールシーズン仕様。
用途除雪作業に屋外の庭清掃に材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆)トラスコ品番819-3490サイズ(cm)約35長さ(cm)139繰り返し・詰め替え対応
プロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50 エリエールプロワイプ ソフトタフタオル 未晒帯どめ50エリエール(2件のレビュー)
359税込395
1パック(50枚)ほか
当日出荷
タテ方向にもヨコ方向にもすぐれた強度をもたせました。 力を入れて、円を描くように拭き取ってもやぶれにくい 高い摩耗性を実現!(パルプ100%タオルです) 細かなシワを多く有し、水分・油分などをすばやく吸い取ります。 ピンエンボス加工で汚れをしっかりかき取ります。 大量に使用する作業におすすめです。
用途一般工場における汚れの拭き取り全般。材質未晒パルプブラウンシートサイズ(mm)380×280仕様3枚重ねRoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋70L白半透明10枚0.02 ジャパックスゴミ袋70L白半透明10枚0.02ジャパックス(1件のレビュー)
209税込230
1冊(10枚)
当日出荷
材質HDPE+META入数(枚)10
レノア 柔軟剤 超消臭 1week スポーツ フレッシュシトラスの香り 詰め替え 各種 P&Gレノア 柔軟剤 超消臭 1week スポーツ フレッシュシトラスの香り 詰め替え 各種P&G
349税込384
1個(340mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状液体シリーズレノア香りフレッシュシトラスの香り適合用途消臭繰り返し・詰め替え対応
大型投光器(電源AC100V) ブロードウォッチ大型投光器(電源AC100V)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用仕様電気用品安全法(PSE):適合材質アルミニウム・ガラス入力電圧(V)AC100電源コード(m)約1.5色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋外防水性IP66動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)電球の種類LED
水の激落ちシート電子レンジ LEC(レック)水の激落ちシート電子レンジLEC(レック)(1件のレビュー)
399税込439
1袋(20枚×4個)
当日出荷
水を電解して得られるアルカリ電解水を使用した、お掃除ウェットシートです。 水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とし、さらに除菌もできます。 洗剤を使いたくない冷蔵庫や電子レンジなどのキッチンまわりのお掃除に便利です。 洗剤を使わないので安心。2度拭きも不要です。 小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電のお掃除に。タイプウェット商品タイプ本体シリーズ水の激落ちくんシートサイズ(mm)300×200液性弱アルカリ性材質レーヨン・ポリエステル成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤仕様電子レンジ&冷蔵庫用
粉末洗濯洗剤 ニイタカ粉末洗濯洗剤ニイタカ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱
当日出荷
無リンタイプ 界面活性剤配合率22%(従来品より2%増) 心地よいフローラルの香り
用途綿・麻・合成繊維用液性弱アルカリ形状粉末標準使用量水30Lに対し40g内容量(kg)5×2袋商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応