169,921件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSM‐SQA58トルネード丸型スペア アズマ工業TSM‐SQA58トルネード丸型スペアアズマ工業(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
トルネードモップ専用スペアモップです。 洗って繰り返し使えます。
用途フローリング、クッションフロア、タイルなどの床面の水拭きに幅(mm)260トラスコ品番762-5863材質ポリエステル、ポリプロピレン(PP)高さ(mm)25質量(g)78奥行(mm)260繰り返し・詰め替え対応
ニュージャンボスプレー 420ml テラモトニュージャンボスプレー 420mlテラモト(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
化学モップ・化学ぞうきん吸着剤。 スプレーして乾かすだけで手軽に再生! 繰り返し使えてレンタルより経済的。 ホコリ吸着成分配合。
用途モップ専用のメンテナンス剤、吸着剤成分液体飽和炭化水素・石油系溶剤・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤・香料トラスコ品番375-7269容量(mL)420質量(g)420繰り返し・詰め替え対応
ライフライン 20W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 20W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別20W形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5管長(mm)580電球の種類蛍光ランプ
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド GENTOSGシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッドGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)50°可動式ヘッドで角度調整可能スイッチロック機能(後部認識灯のみ)ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ適合スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF質量(g)324寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.1×47.6×41.8使用電池リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売)防塵防水性能IP65電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~110照射距離(m)最大:(約)171電球の種類LED連続点灯時間(時間)15~93落下耐久(m)テスト:2
高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premiumケルヒャー(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリングイエロー周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264モーター出力(kW)1本体質量(kg)3.7最高圧力(MPa)8機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納高圧ホース(m)6吐出水量(L/h)400RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設仕様高さ調節(cm):114~132質量(kg)約6.5アッシュブルー電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式モーターACモーター(開放式)電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)
コロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット2巻 ニトムズコロコロプロスペアテープスタンダードスカットカット2巻ニトムズ
899税込989
1個
当日出荷
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途すじ塗り(カーペット用)テープ幅(mm)160テープ長さ(m)19.5(110周)芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エリエールPlus+キレイペーパータオルコンパクトタイプ 大王製紙エリエールPlus+キレイペーパータオルコンパクトタイプ大王製紙(1件のレビュー)
189税込208
1個(200枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
お手ふき・ふき掃除用。水にぬれた時のやぶれにくさがティシューの3倍!お手ふきから洗面まわりのチョッとしたふき掃除までティシュー代わりに少ない枚数でふき取れる!(メーカーティシューとの水にぬれた時のやぶれにくさ比較)素肌にやさしいやわらかな肌ざわり。抗菌フィルム採用。片手で最後まで取り出しやすい!メーカー独自の取り出し口※特許出願中パルプ100%使用。
シリーズエリエール
バイオマスプラスチック10%配合ゴミ袋 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック10%配合ゴミ袋サンキョウプラテック(3件のレビュー)
68税込75
1冊(10枚)
当日出荷
材質HDPE+バイオプラ10%RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超厚ポリ袋 ハウスホールドジャパン超厚ポリ袋ハウスホールドジャパン(8件のレビュー)
279税込307
1袋(10枚)
当日出荷
厚み0.05mmのしっかり厚手のポリ袋です
材質LLDPE寸法(横×縦)(mm)500×700
折りたたみテーブル ミニテーブルハイ YAMAZEN(山善)折りたたみテーブル ミニテーブルハイYAMAZEN(山善)(27件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から6日以内出荷
折りたたみ式のミニテーブル。
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。幅(mm)500材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)480天板耐荷重(kg)3材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
ファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 靴箱用 ピュアクリーンの香り  本体 付け替え 各種 P&Gファブリーズ 消臭芳香剤 置き型 靴箱用 ピュアクリーンの香り 本体 付け替え 各種P&G(4件のレビュー)
479税込527
1個(130g)ほか
当日出荷
W消臭ゼリーがしっかりニオイを吸収 W消臭とは、1つ目の消臭成分がアンモニアや酸性のニオイを消臭した上に、2つ目の消臭成分で硫黄系のニオイを消臭します。 消臭効果は1.5~2ヶ月持続します(使用状況により変わります) スペースに合わせて、置き方が選べます
用途消臭:靴箱用香りピュアクリーンの香りシリーズファブリーズ危険物の類別非危険物
ガラスダスター ジャンプショーワガラスダスタージャンプショーワ(26件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
水にぬらして固く絞って拭くだけで、しかも洗剤要らずで二度拭き、乾拭きもいらないので手間もかかりません。 清掃のプロが愛する一品です。
用途食器類、ガラス類、OA機器等どこにでも使えるマイクロファイバークロス。材質ポリエステル50%、ナイロン50%
トイレ洗剤スプレー泡 ロケット石鹸トイレ洗剤スプレー泡ロケット石鹸(11件のレビュー)
209税込230
1個(300mL)
当日出荷
泡のチカラで黄ばみも黒ずみもスッキリ! 塩素も塩酸も使わない安心な中性タイプ。
用途便器・便座・床使用場所トイレ商品タイプ本体液性中性種別スプレー
薬用ハンドソープ 花王薬用ハンドソープ花王(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(2L)ほか
当日出荷
【医薬部外品】希釈使用(7~10倍希釈)の濃縮タイプで経済的な手洗い剤。手指の汚れをスッキリ落とします。殺菌成分「イソプロピルメチルフェノール」配合で、手指の殺菌・消毒効果があります。手や食品にニオイが移らない無香料です。
用途手指の洗浄・殺菌・消毒に商品タイプ業務用液性弱アルカリ性医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
MMテーブルホーキセットグレー テラモトMMテーブルホーキセットグレーテラモト(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
テーブルの上や車の中などを手軽に掃除できるほうきとチリトリのセットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×217トラスコ品番297-2212材質ホーキ(柄・毛先):ポリプロピレン(PP)、チリトリ:ポリプロピレン(PP)幅(mm)165全長(mm)217質量(g)100タイプテーブルホウキアズワン品番65-0334-67商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
T高級メリヤスウエス 大塚刷毛製造T高級メリヤスウエス大塚刷毛製造(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(1kg×5袋)ほか
当日出荷
Tシャツの生産過程上で発生する生地を厳選した新品の白メリヤスです。ALLニット生地なので、柔らかいタッチと吸湿性に優れています。純水の吸収性はリサイクルのウエスに比べると初期吸水はおとりますが、油脂系の吸収には最適です。手頃なサイズにカットしていますが、定型サイズではありませんので用途に応じてご使用して下さい。現場の様々な汚れの拭き取りから、最終仕上げの磨きまでオールマイティな拭き取りニーズに応えるウエスです。
用途様々な油汚れや塗料・溶剤の拭き取りはもちろん、毛羽立ちをきらう板金塗装・精密機器の拭き取りにも最適です。種別新品材質テトロンコットン20%以下/綿80%以上区分新品寸法(cm)約45×50RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類メリヤス
丸洗いスチーム式加湿器 アイリスオーヤマ丸洗いスチーム式加湿器アイリスオーヤマ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【丸洗いOK】【スチーム式】【静音設計】【便利な上給水】【おやすみモード搭載】水、蒸気が通るところは全て丸洗いが可能!パーツが少なくお手入れ簡単、スポンジで洗えるのでいつでも清潔です。加熱した水で加湿するスチーム式で衛生的。室温の影響を受けづらいため、お部屋が寒くてもしっかり加湿できます。フライパンのコーティング技術を応用したフッ素樹脂加工を使用しているので、汚れがつきにくく落ちやすいです。給水は上ふたを開けて給水or水タンクを外して給水の2WAYタイプ。最大約24dBの静音設計でオフィスの作業や受付、就寝時も気にならず快適。AHM-MHU40A(400ml) 最大加湿量:400ml/h(強)、最大連続運転:約10時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):7畳/11畳AHM-MHU60A(600ml) 最大加湿量:600ml/h(強)、最大連続運転:約15時間(弱)、適応畳数(木造/プレハブ):10畳/17畳
寸法(mm)W225×D235×H325質量(g)3000コード長さ(m)電源:1.2定格消費電力(W)500定格電源AC100V(50/60Hz)加湿方式スチーム式(加熱式)湿度設定範囲(%RH)50・60
スクラビングバブル トイレスタンプフレグランス ジョンソンスクラビングバブル トイレスタンプフレグランスジョンソン(4件のレビュー)
389税込428
1個(38g)ほか
当日出荷
香りふわり広がる、上質で贅沢な香り!便器に直接スタンプするから、洗浄防汚効果がダイレクト!流すたび驚きのマラゴニー効果で便器の内側全体に洗浄・防汚成分が行き渡る!
用途洋式トイレの便器の内側使用方法ジェル容器のボタンを持ち手の1つ目の目盛(穴)にカチッとはめ込む。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に押し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。キャップをはずし、ジェル容器の先端を、便器内側の平らな面にピッタリと押し当てる。便器へ押し当てたまま、ボタンを持ち手の穴に強く押し込みながら、次の目盛(穴)に入るまで、持ち手を便器の方に推し進める。ジェル容器を便器から離すと、1回分のジェルがつく。あとは、トイレ用芳香剤のように、トイレの水を流すだけでOK!シリーズスクラビングバブル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×122×51液性弱酸性使用場所トイレ商品タイプスタンプ型
ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 モノタロウぞうきん 綿100% 約48g 厚手モノタロウ(4件のレビュー)
739税込813
1パック(10枚)ほか
当日出荷
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 厚みがあり綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。 ガンコな汚れや水気がある箇所などの使用に最適です。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300ホワイト質量(g/枚)約48/枚繰り返し・詰め替え対応
スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOSスリムハロゲンヒーター300W コードフック付TEKNOS(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300本体質量(kg)0.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.01時間あたりの電気代目安(円)約8.1
しずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8L TEKNOSしずく型超音波加湿器 メレンゲ 2.8LTEKNOS(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
Ag+銀イオン抗菌カートリッジ採用でタンク内を除菌!ヌメリも防止。
仕様Ag+銀イオン抗菌カートリッジ、LEDライト個別スイッチ消費電力(W)26タンク容量(L)2.8適合床面積木造4~6畳、鉄筋6~8畳電気代の目安約0.7円/時連続加湿時間(時間)約11RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約240再生紙使用マーク適合
ペンギン 芯なし超ロングパルプ 丸富製紙ペンギン 芯なし超ロングパルプ丸富製紙(6件のレビュー)
299税込329
1個(250m)ほか
当日出荷
長巻き超ロングシリーズがリニューアル。消臭機能付。
種別芯なし(太芯)材質パルプ幅(mm)107ホワイトFSC認証認定FSC認証番号SA-COC-006311
無添加食器洗いせっけん ミヨシ石鹸無添加食器洗いせっけんミヨシ石鹸(11件のレビュー)
199税込219
1個(350mL)ほか
当日出荷
無添加だから手肌にやさしく安心
成分水、純石けん分(脂肪酸カリウム)タイプ液体使用場所キッチン
MMエコチリトリ C型 テラモトMMエコチリトリ C型テラモト(12件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
掃き入れたゴミを逃さないポケット形状です。
種類ダストパントラスコ品番435-2050材質ポリプロピレン(再生樹脂)質量(g)約150寸法(幅W×奥行D)(mm)260×248エコマーク認定認定エコマーク認定番号07128016繰り返し・詰め替え対応
丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス)丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)(6件のレビュー)
959税込1,055
1箱(1本)ほか
当日出荷
用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000平均演色評価数Ra84口金G10q
5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ)5W×3灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライトライテックス(ムサシ)(5件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で26時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85コード長さ(m)5保護等級防雨タイプIP-44設置方式クランプ設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)ライトセンサー探知範囲180°、最遠8mアズワン品番64-8901-03明るさ(Lm)1350灯数3点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ電球の種類LED
PPカラーバケツ 10L TRUSCOPPカラーバケツ 10LTRUSCO(16件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ラバーカップ 洋式 CONDOR(山崎産業)ラバーカップ 洋式CONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに使用場所トイレ材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
エルモアトイレットロール 花の香り カミ商事エルモアトイレットロール 花の香りカミ商事(14件のレビュー)
599税込659
1パック(12ロール)
当日出荷
新エンボス採用でさらにふっくら優しいソフトな肌ざわりになりました。 ピュアパルプ100%使用で温水洗浄機付きトイレにも最適です。 花の香りがほんのりさわやかです。
材質パルプ100%シリーズエルモア使用場所トイレ
液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い花王(1件のレビュー)
659税込725
1本(600g)ほか
当日出荷
少ない量で頑固汚れも落ちる!皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに。〇作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめ。たっぷり洗える濃縮タイプ。〇この1本で洗たく回数*200回分。〇うれしい3つの無配合「無蛍光・無香料・無着色料」。〇ボトルと比べてごみ量を削減。*水量30L(洗剤約10mL使用)の場合
用途作業着・ユニフォーム・コック服・軍手など。形状液体液性中性関連資料SDS(0.31MB)適合用途作業着用繰り返し・詰め替え対応
アラクリーネ アルコール除菌シート60枚8P LEC(レック)アラクリーネ アルコール除菌シート60枚8PLEC(レック)
1,198税込1,318
1パック(8個)
当日出荷
アルコール配合のウェットシートです。ふき取ることでテーブル周りや身のまわり品の除菌ができます。手や指の汚れ落としにも使えます。オープンシールには、シートが取り出しやすい便利なオーバーストップ機能が付いています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
用途身のまわり品の除菌に。トラスコ品番428-3033タイプアルコールタイプ入数(枚)60×8パックシートサイズ(mm)180×125効果除菌
高床式スノコ ジョイントパレット 伸晃高床式スノコ ジョイントパレット伸晃(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。
材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマサーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作アイリスオーヤマ(35件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右首振り、風量3段階調節、静音モードハネ径(cm)23寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)28/29適合床面積20畳風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振
コロコロ フロアクリンW スペア ニトムズコロコロ フロアクリンW スペアニトムズ(7件のレビュー)
879税込967
1袋(2巻)
当日出荷
特殊ミシン目入・ダブル粘着加工
テープ幅(mm)240巻芯径(Φmm)38巻数50トラスコ品番836-4625RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1368-0402TKG品番(2017)6-1226-0402商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
ステングロス シーバイエスステングロスシーバイエス(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
食品添加物だけでつくられた安全性の高い製品です。ステンレスの他、スチール、アルミ、真鍮等にも使用できます。無リン、弱アルカリ性、低臭
液性弱アルカリ性トラスコ品番473-2693容量(mL)480質量(g)580TKG品番9-1327-0401TKG品番(2017)6-1187-0401
エコブロックスノコ オプション テラモトエコブロックスノコ オプションテラモト(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
エコブロックスノコ用ジョイントになります。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに材質ポリプロピレン/合成ゴム
ガラスクリーナー ウイルソンガラスクリーナーウイルソン(11件のレビュー)
459税込505
1本(330mL)
当日出荷
ガラスについたヤニ汚れや油汚れ、手アカをきれいに落とす車専用のガラスクリーナーです。 シリコンが入っていないので油膜になったり、乱反射する心配がありません。
適合ヤニ汚れ、油汚れ、手アカ形状ムース
アリエール 洗濯洗剤 液体 本体 各種 アリエールアリエール 洗濯洗剤 液体 本体 各種アリエール
689税込758
1個(700g)
当日出荷
連結コード LEDイーブライトスリム専用 オーム電機連結コード LEDイーブライトスリム専用オーム電機(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード 屋内専用