169,958件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメットクリップ(4個入) LED LENSERヘルメットクリップ(4個入)LED LENSER(1件のレビュー)
559税込615
1セット(4個)
当日出荷
ヘッドライト各製品を、一般的なヘルメットに固定するためのクリップです。
適合機種レッドレンザー ヘッドライト全製品(防爆シリーズを除く)アズワン品番65-1955-30
スクラビングバブル ジャバ 1つ穴用 ジョンソンスクラビングバブル ジャバ 1つ穴用ジョンソン(2件のレビュー)
599税込659
1個(160g)
当日出荷
アクティブ発泡パワーで汚れを落とし、99%除菌! 浴室の小物をつけ置きでカンタンに除菌&洗浄!
用途給湯器の追いだき配管、強制循環釜、浴室小物仕様1つ穴用成分過炭酸塩、キレート剤(クエン酸塩)、漂白活性化剤、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)使用方法汚れは水に溶けて出てくるのでフィルターは外さず使用する。入浴後の残り湯でも新しい水でもどちらでも使えます。種別風呂釜クリーナー容量(mL)160シリーズスクラビングバブル液性弱アルカリ性使用場所浴室本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×195×60商品タイプ本体
抜けにくいppたわし 5p 早川工業抜けにくいppたわし 5p早川工業(10件のレビュー)
799税込879
1パック(5個)
当日出荷
両サイドまで鉄線でねじ込んでいるので毛が抜けにくいです。鮮やかな蛍光色が特徴のたわしです。ナイロン製で水切れがよく、鉄板や靴洗いの掃除にぴったりです。靴洗いや溝の掃除にもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン・鉄線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×90×50/個質量(g/個)約31繰り返し・詰め替え対応
組立式収納ボックス 鍵付き Asmix(アスカ)組立式収納ボックス 鍵付きAsmix(アスカ)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約7.3(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
スコッチ・ブライト 不織布たわし 大型サイズ 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト 不織布たわし 大型サイズ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷
寸法(mm)230×150×10繰り返し・詰め替え対応
ラバーカップ CONDOR(山崎産業)ラバーカップCONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム使用場所トイレ
シャンデリア球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)シャンデリア球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(21件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
径(Φmm)32定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ラク楽LIFEなんでもふける万能ウエットシート ラク楽LIFEラク楽LIFEなんでもふける万能ウエットシートラク楽LIFE
139税込153
1パック(20枚)
翌日出荷
サッとひと拭きで、なんでもふける万能なシートです。99%除菌。24時間抗菌。
タイプウェット商品タイプ本体
ナチュラル暮らしクエン酸 カネヨ石鹸ナチュラル暮らしクエン酸カネヨ石鹸(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個(1kg)
当日出荷
パームたわし オーエパームたわしオーエ(3件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
熱と油に強いヤシノミ繊維たわし。 純植物性繊維(コイヤファイバー)をたばねていますので、ザルや木製品など凸凹のあるものの汚れもきれいに落とせます。 昔から長く愛されている、天然繊維のたわし! がんこなこげ落とし、お野菜の泥落としなど幅広く活躍します。 スポンジでは洗うのがむずかしい複雑な形の調理器具には、束子(たわし)を使うのがおすすめ。 適度な硬さのある束子(たわし)は、こびりつき汚れを落とすのが得意です。
材質純植物性繊維(コイヤファイバー)・針金寸法(cm)約10.5×8×4.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
再生ティッシュペーパー スマートバリュー再生ティッシュペーパースマートバリュー(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(200枚×60箱)
3日以内出荷
シックなデザインの価格にこだわった再生ティッシュペーパー。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質再生(牛乳パック類配合)
レック 排水口のヌメ落ちくん LEC(レック)レック 排水口のヌメ落ちくんLEC(レック)(10件のレビュー)
239税込263
1パック(2個)ほか
当日出荷
排水口に吊るすだけで排水口のヌメリ・黒ずみ・悪臭をカットします。効果は約1か月間です。
用途キッチン排水口用成分トリクロロイソシアヌル酸
ダストカート用ゴミ袋 BOX ジャパックスダストカート用ゴミ袋 BOXジャパックス
1,998税込2,198
1箱(30枚)
当日出荷
1枚ずつ取り出せます
用途ダストカート用に最適です。入数(枚)30RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830高圧ホース(m)10吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
DXスノコ ワイズDXスノコワイズ(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から4日以内出荷
一体成型した厚型スノコ構造 水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。 表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました
材質ポリプロピレン長さ(mm)600高さ(mm)36使用場所浴室
シルバーキング シルバー化成工業所シルバーキングシルバー化成工業所(1件のレビュー)
219税込241
1個(750mL)
当日出荷
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
ハミガキ液付ハブラシセット フィードハミガキ液付ハブラシセットフィード(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(100本)
当日出荷
歯ブラシもハミガキも安心の日本製。 すぐに使える!ハミガキ液付き歯ブラシ。天然由来甘味材・キシリトール配合。
対象大人用仕様毛穴数:21穴全長(mm)150材質(毛)ポリプロピレン材質(ハンドル)ポリプロピレン
エコブロックスノコ オプション テラモトエコブロックスノコ オプションテラモト(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
エコブロックスノコ用ジョイントになります。
用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに材質ポリプロピレン/合成ゴム
AZ速乾性ラベルはがしスプレー風神 エーゼットAZ速乾性ラベルはがしスプレー風神エーゼット(11件のレビュー)
679税込747
1本(420mL)
当日出荷
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単にはがれやすくなります。速乾性なので下地を傷めにくく、段ボール等に使用してもシミになりにくいです。
用途ガラス、金属、プラスチック、段ボールなどに貼られた粘着性シール、ラベルなどの剥離毒劇区分普通物
イス脚キャップ パイプ用 黒・丸 光イス脚キャップ パイプ用 黒・丸(56件のレビュー)
40税込44
1個ほか
当日出荷
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
形状材質エラストマー
ドアストッパー マグネット式・強力タイプ TRUSCOドアストッパー マグネット式・強力タイプTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5238材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)61高さ(mm)250質量(g)463
モップ替糸(緑パック) テラモトモップ替糸(緑パック)テラモト(3件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷
水拭き・洗剤塗布・ワックス掛けに適したモップ糸
用途モップ替え糸、ワックス塗布向き、ビルメンテナンス・オフィス・店舗・学校のフローリングやPタイルなどの床掃除に種類水拭きモップ種別太糸繰り返し・詰め替え対応
集じん機 紙パック マキタ集じん機 紙パックマキタ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(5枚)
当日出荷
ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434品名粉じん専用紙パック仕様乾式ゴミ(粉じん以外)容量(L)10
1200W セラミックファンヒーター アイリスオーヤマ1200W セラミックファンヒーターアイリスオーヤマ
4,798税込5,278
1台
当日出荷
【省エネ】【1200W】【メカ式】【2段階温度設定】【転倒時自動電源オフ】1200W出力でコンパクトでもしっかり暖かい、コンパクトセラミックヒーターです。暖かさは使用シーンによって600Wと1200Wの切替可能です。軽量コンパクトなので、オフィスのデスク下の足元暖房としても大活躍。パーソナル暖房として、トイレや脱衣所などの狭い場所など使用場所を選ばず、シーズンオフの収納にも困りません。転倒時電源OFF機能搭載ため、万が一転倒した場合にも自動的に電源が切れるので安全安心。
寸法(mm)W130×D220×H290ホワイト質量(g)2100電源(V)AC100消費電力(W)強:1200/1100(50/60Hz)、弱:600(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.6風量調節:1段階
トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック ホワイトフローラルの香り  本体 花王トイレマジックリン こすらずスッキリ泡パック ホワイトフローラルの香り 本体花王(1件のレビュー)
479税込527
1個(300mL)
当日出荷
トイレは泡パックでほったらかし掃除!消臭も♪
お部屋の消臭力 Premium Aroma エステーお部屋の消臭力 Premium Aromaエステー(1件のレビュー)
399税込439
1個(400mL)
当日出荷から翌日出荷
グローバルに活躍するパフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。清潔感のある上質なサボン調の香りがふんわり空間に広がります。ナノパウダー※が悪臭をすばやく強力に吸着し、消臭。 ※ナノレベルの孔(あな)をもつ、悪臭を吸収する消臭剤 香りや効果の強さが調節できます。 香りや効果は約2~3カ月持続します。 ※季節や使用状況により異なります。
危険物の類別非危険物
LEDライト USB充電式 600ルーメン オーム電機LEDライト USB充電式 600ルーメンオーム電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷
明るさ無段階調光機能 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属) 保護等級IPX4の防水性能 照射距離は約200m 落下耐久は1m 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間 充電インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA)全長(mm)148電源18650リチウムイオン電池保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時光束(Lm)約600外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148照射距離(m)約200電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
ハンドラボ 手指消毒スプレーVH SARAYA(サラヤ)ハンドラボ 手指消毒スプレーVHSARAYA(サラヤ)
499税込549
1個(30mL)ほか
当日出荷
リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。
用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。繰り返し・詰め替え対応
ノンアルコール除菌ウェットティッシュ業務用 伊藤忠リーテイルリンクノンアルコール除菌ウェットティッシュ業務用伊藤忠リーテイルリンク
2,198税込2,418
1パック(300枚)ほか
当日出荷
大容量300枚バケツ入り、日本製ノンアルコールタイプの除菌ウェットシートです。
用途手指の除菌やキッチン・食卓など身の回りのもののふき取りに。効果除菌材質不織布シートサイズ(mm)150×200成分ノンアルコール
折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ モノタロウ折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプモノタロウ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
折たたみ式のゴミ箱なので必要に応じて設置したり、たたんでの保管が可能です。 別途、ポリ袋などを引っ掛けてご使用しても便利です。
用途簡易のゴミ箱を設置する時に。集会場、展示会、公園などで行うイベントに。材質形状角形質量(kg)約2.3容量(L)約80線径(Φmm)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×405×630推奨ゴミ袋サイズ900×1000mmフタの種類フタなし商品タイプ本体
鬼パームタワシ エムテートリマツ鬼パームタワシエムテートリマツ(7件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一般的なたわしです。
繰り返し・詰め替え対応
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
コロコロ スペアテープ フロアクリン ニトムズコロコロ スペアテープ フロアクリンニトムズ(1件のレビュー)
659税込725
1袋(2巻)ほか
当日出荷
仕様ダブル粘着加工・特殊ミシン目・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm)テープ幅(mm)160巻数45周巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途フローリング用
Ba水の激落ちシートフローリング&リビング LEC(レック)Ba水の激落ちシートフローリング&リビングLEC(レック)(3件のレビュー)
119税込131
1パック(20枚)
当日出荷
【激落ち】アルカリ電解水 フローリングワイパー用替えシート。 水の激落ちくんとの共同開発。 水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシート。 水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。 開封後は3ヶ月程度で使い切ってください。
用途フローリング&リビング用成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤材質レーヨン・ポリエステルシリーズ水の激落ちシートシートサイズ(mm)300×200アズワン品番64-1226-46適合用途フローリング&リビング
弱酸性ジェルハンドソープ ロケット石鹸弱酸性ジェルハンドソープロケット石鹸(10件のレビュー)
119税込131
1個(190mL)ほか
当日出荷
優しい弱酸性!保湿成分が肌に潤いを与える 安心のジェル! 汚れもすっきり落とします
成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、塩化Na、コカミドMEA、グリセリン、香料、リンゴ酸、(スチレン/ビニルピロリドン)コポリマー、EDTA-4Na、メチルパラベン液性弱酸性タイプジェル繰り返し・詰め替え対応
布張りパーティション ナカバヤシ布張りパーティションナカバヤシ(16件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン奥行(mm)420
レノアハピネス 柔軟剤 夢ふわタッチ ホワイトティーの香り 詰め替え 各種 P&Gレノアハピネス 柔軟剤 夢ふわタッチ ホワイトティーの香り 詰め替え 各種P&G(1件のレビュー)
499税込549
1個(500mL)ほか
当日出荷
5つ星ホテル推奨。100回洗ったゴワゴワタオルもふわふわに!
香りホワイトティーの香り繰り返し・詰め替え対応
ハミング消臭実感 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 1.5L 花王ハミング消臭実感 リフレッシュグリーンの香り つめかえ用 1.5L花王(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1500mL)
当日出荷
生乾き臭・部屋干し臭・汗臭・靴下臭 どーんなニオイもニオってない!ハミング内No.1抗菌※ ※1抗菌できる菌が複数あること。一部の菌は数回の洗たく。※2すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。 アタックの消臭技術採用 ニオイ戻りもブロック(着用中の汗臭、濡れ戻り臭)洗たく槽も防カビ(すべてのカビの増殖を抑えるわけではありません)花粉ブロック(静電気を防ぐ)リフレッシュグリーンの香り
形状液体商品タイプ詰替え用適合用途部屋干し
ファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 本体 各種 ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 本体 各種ファブリーズ
749税込824
1個(320mL)
当日出荷
ファブリーズ速乾ジェットはラクに時短!忙しいときも早く乾いてぱぱっとスプレー完了!高濃度ミストがまるっと本格消臭&除菌!
用途消臭:衣類・布製品用タイプ本体危険物の類別非危険物
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOSリバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式GENTOS(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPType-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1