2ページ目: 浮子/フロート
「浮力(kg)」から絞り込む
1個で400kgの浮力があり(K-400型の場合)、養殖等の作業面積を有効活用できます。用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一、衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険が少なく安心して使えます。付着物が付き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。
用途各種養殖棚、浮き桟橋としてご使用いただけます。
材質ポリスチレン
穴径(Φmm)-
世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています、カバーは厚み約1cmのシングルカバー。
カバーソフトカバーシングル
世界有数のオイルフェンスメーカーが使用する国内の高品質発泡スチロールフロートを使用し、フロート本体に被せる耐UVシートは、通常使用されるPPシートの4倍の耐久性を持つ 国産タービー素材(シルバーカラー)を使用しているため耐久性に優れています。カバー素材はソフトカバーより強い新素材ポリエステル生地を使用しておりフロートにぴったりとフィットします。
長さ(mm)720
カバープレミアムカバーシングル
タイプK-100プレミアムカバー
寸法(Φmm)460
*飛行姿勢と水中での安定性を追求したボディー形状と低重心バランス設計。 *ラインを通すパイプ出入口には、SICリングを装着。摩擦抵抗を軽減しリーダーを保護し、アタリをよりダイレクトに伝えます。 *4種の浮力と、3サイズのボディ、計12アイテムでラインナップ。
用途様々なシチュエーションに、より細かく対応! アルカジックジャパンのフラッグシップモデルフロート「ぶっ飛びRocker」。あらゆるフィールドにおいて、「フロートリグで更に細かく攻略したい、、、」を開発コンセプトに誕生したのが「ぶっ飛びRockerⅡ」です。細分化されたタイプと残浮力が、様々なシチュエーションとアプローチに対して、よりベストな対応を可能にします。
寸法(mm)22.0×34.6
色パールホワイト/上部グローPAD
サイズM
*空気抵抗と飛行姿勢、着水後の安定性を計算したオーバル形状。 *計算された絶妙の残浮力を生み出すオリジナル樹脂マテリアル。 *「飛距離」 「自重」 「体積」 のバランスにこだわった構造設計。 *蓄光量を調整したグローカラーは、夜間での視認性も重視。
用途「シャローエリアを広範囲に探りたい」、「さらに遠くのポイントを攻略するための飛距離がほしい」、「超軽量ジグヘッドの動きをストレスなく自然に演出したい」、それに加えて「バイトだけでなく、リグの動きも確実に感じたい」、、、。そんなアングラーの要求を満たしてくれるのが、ブランドビルダー/藤原真一郎氏考案のフロートリグシステム「Fシステム」であり、その専用設計フロート「シャローフリーク」です。
仕様<F(フローティング)モードでの基本アプローチ>シャローフリークを使用した「Fシステム」には、様々な使用モードがあります。その一つが、最も基本となる「F(フローティング)モード」です。 *Fモードは、シャローフリークに設定されている残浮力値未満のジグヘッドを組み合わせた状態のリグを指します。 例えば、シャローフリークF-10.5gの残浮力は0.6g。これに0.6g未満のジグヘッドを組み合わせるとシャローフリークは海面に浮いた状態となり、リーダーの長さ分の深さまでしかジグヘッドを沈めることができなくなります。水面直下のレンジに的を絞って攻略できる最も基本となる仕様モードです。<P(パラシュート)モードでの基本アプローチ>「P(パラシュート)モード」とは、シャローフリークに設定されている残浮力値以上のジグヘッドを組み合わせた状態のリグを指します。例えば、シャローフリークF-10.5g(残浮力:0.6g)に1.0gのジグヘッドを組み合わせた場合、シャローフリークはジグヘッドの重量負荷に耐えられず、ゆっくりと沈下を開始します。フロート本体に浮力がある状態でリグを沈下させるため、ジグヘッドの着底と同時にフロートの沈下もストップします。また、フロートの浮力を相殺するカタチでリグが沈下するため、例えば、1.0gのジグヘッドのフォールスピードを抑えつつ、そのジグヘッドのウエイトのアクションレスポンスを活かしたリグの演出が可能となります。
色ホワイトグロー
タイプF(フローティング)
深タナへのダイレクトアプローチがより簡単に! 初めてのウキ釣りはここから! 磯・波止でオールマイティに対応できる万能選手! 遠投性、視認性が良く、抜群のボディバランス! シャープな形状の円錐型ウキなので、浮かせてよし、沈めてよし。 糸落ち・糸通り抜群のIDRパイプ採用で、軽い仕掛けでも糸落ち抜群です。SICリング搭載で、道糸にも優しい。
色レッド
寸法(Φ×高さH)(mm)26.0×37.4(遠距離)
内径(mm)上下SICリング:2.6/2.1
黒魂フワリは遠投性に優れ、ピンポイントで仕掛けを入れられるチヌ師の魂揺さぶるウキ。チヌ師にはチヌ師のこだわりがある。戦略がある。30~40m先のかけあがりを攻めたい。ネリエを使って遠投したい。エサ取りの立ち向かうには手返しよくピンポイントで狙いたい・・・。そんなチヌ師(黒鯛師)の魂をゆさぶる、黒魂シリーズ。のんびりと・・・まったり過ごすチヌ釣りの1日があってもいい。ネリエが飛ばせる水平ウキで、遠投性にも優れる。下重心設計で沈め釣りでは早目にポイント到達、「ふわりふわり」とホバリングする。サイドウイングで方向性を保ち、ふらつきを抑える。FT(ファインテーパー)管搭載。
色レッド
内径(mm)SICリング:入口2.6/出口2.1
<従来のレッツと比べ約1.2倍のサイズ!>*重量を増やし、向かい風でも遠投が楽! <糸落ち優秀!>*リング内径を入口Φ2.6mm、出口Φ2.1mmに調整、軽い仕掛けもスルスル入る! <特徴的な、22度。>*水中での糸通りの理想の角度(22度)へと全体をリバランスしました。*旧レッツと同様にテーパー管を採用し、アタリを鋭く届けます。 <潮を受け、思ったままに操作できる>*糸の入口にディップを、ボディ横には水平なフィンを設計。*潮受けがさらに良くなり、狙ったポイントへ仕掛けを流してくれます。
用途キザクラ 「ZENSOH」 ブランドから新登場! 「ZENSOH Let's」 がリニューアルしました! 皆様もぜひ鮮烈な「体感ショック」を感じてみてください!
色レッド
内径(mm)上下SICリング:入口リング2.6×出口リング2.1
高輝度・遠投電気ウキの決定版
タチウオ・イカ等の遠投を必要とするウキ釣りに最適な自立/普通兼用ウキ。ウキ本体に自立オモリをねじ込み式で取り付けることができるので、浮力が必要な時の普通タイプから、オモリ負荷の少ない自立タイプへの切り替えが瞬時に行えます。発光幅が広いので、遠くのポイントでの視認性も高まっています。
付属品自立オモリ
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
対象主な対象魚:タチウオ、イカ、セイゴ、アジ、ハマチ、etc
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度LED(3m/m)
飛ばし電気ウキの決定版!
ポイントまで投げて、流して釣るタチウオ釣りを始め、飛ばしサビキやカゴ釣り、飲ませ釣りでの青物狙いなど、遠投性能に優れた電気ウキが登場。 ウキトップの発光部分を幅広くすることで視認性を向上。 昼夜兼用タイプなので幅広い釣りに対応します。
適合オモリ:8号
本体質量(g)11.01(電池含)
電池寿命(時間)約15
使用電池リチウム電池
最大径×高さH(Φmm×mm)37.4×166
対象主な対象魚:アジ、スズキ、タチウオ、ハマチ、etc
適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)
発光体高輝度LED(3m/m)
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
スポンジゴムの一種であるEVA樹脂で生産しており、弾力性・衝撃性・柔軟性に優れております。
漁業用途・・・定置網や巻き網などのフロートとして、多くの漁業者に使用して頂いております。
レジャー用途・・・プールや海水浴場の囲いや緩衝材として使用して頂いております。
その他・・・港や船の防舷材として使用され、フェンダーが使用できない岸壁などでも使用可能です。
用途「漁業用途・レジャー用途・その他」と様々な環境に使用可能
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。こちらはEVA100サイズを3連にしたものでダブルブレイドポリエステルロープ(2m)で3連にして、両端をEVAフロートTWE-25で固定しフェンダーとして使えるものです。2連で当店インターコムマリンT3フェンダーは径240mm×690mmなので同じくらいのサイズとなりますので大型艇にご使用ください。
材質酢酸ビニール樹脂製(EVA)
質量(g)4700
穴径(Φmm)50
寸法(Φmm)約250
浮力(kg)10×3
寸法(mm×Φ)約280×250
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
高強度のABS製底曳用フロートです。ポリエチレンフロートでは破損する深部でご使用頂けます。ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
用途底引トロール・定置網・底建網・刺網・延縄
RoHS指令(10物質対応)対応
著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです
中央にパイプ(内径28mm)を通してありますので、ロープ等を中通しにしてお使いいただけます
海水・雨水に侵されません
強く仲間で均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません
軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です
バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、5重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖、港湾土木等、桟橋・土木工事等、オイルフェンスの浮体に
パイプ内径(Φmm)28
発砲スチロール材に、ウレタン材を吹き付け塗装し固めており、穴46mmに標識灯を取り付け浮(フロート)としてご使用出来ます。
穴径(Φmm)46
直径(Φmm)250
材質金属・ステンレス
厚さ(mm)50
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
黄色が定番のEVAフロートの、特殊生産色です。
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け。
黄色と併用する事で目印等にもなります。
【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他
材質発泡ポリエチレン
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
魚のアタリがあるとプロペラがクルッと回転します!
用途対象魚種:タナゴ 大正フィールド:フレッシュウォーター(淡水)、河川、沼、池沼
仕様3枚羽プロペラ、ライン:0.2号×2.5m
主にまき網・定置網のために開発されてEVA浮子です。合成繊維魚網の必需品として、国内魚場はもちろん、広く世界各国へも輸出さています。
用途漁業、フェンダーとして
材質EVA(エチレン酢酸ビニール重合体)
縦方向に4本・横方向に2本の50mm幅ナイロンベルトを縫込んで、スチロバールをおしゃれなフェンダーに変身させます。このフェンダーカバーには、上下にナイロンベルトのアイがあるので、縦にも横にも使用できます。
材質840DナイロンPVC
色ブルー
赤・白2色セットのウキ止め糸です。ラインカラーによる使い分け、タナの識別分けに大変便利!従来品「ウキ止めの糸」より2倍量でお得です。単体使用もOK。ワンタッチ取付タイプ
逆光性UP、視認性抜群。ソフトラバー仕様でラインに違和感を与えません。軽比重エラストマー素材で水に浮きます。
セット内容オレンジ・イエロー・グリーン各2粒入り
材質エラストマー
漁網/漁具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。