「一辺長さ(幅・奥行・高さ)(mm)」から絞り込む
スライダックコンテナーサンコー(三甲)5日以内出荷から50日以内出荷
卵パックの運搬、陳列コンテナーです。輸送形態のまま陳列が可能で作業効率を高めます。卵10個入パックが平面に10パック並びます。
材質PP色本体・レール:グリーン/スライド板・扉:イエロー有効内寸(mm)510×550×170外寸(mm)568×615×250RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)15.29
折りたたみコンテナー ディスプレイオリコンサンコー(三甲)当日出荷
量販店、小売店で使用できる商品陳列棚台です。商品を立体的に見せて、陳列レイアウトも容易です。フタの特殊形状により90°回転させて積んだり(井桁積み)、階段積みなど自由な発想でディスプレイが可能です。未使用時はコンパクトに折りたたみができ、折りたたみ状態でもディスプレイ台として利用可能です。
用途組立式材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)300間口(mm)300フタ高さ(mm)22折りたたみ時高さ(mm)103嵌合商品ディスプレイオリコン 6030セット
『汎用ディスプレイ』には他にこんなカテゴリがあります