絞り込み
ブランド
  • LUHW
  • 友屋(21)
  • ノーブランド(12)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • Es,prima(7)
  • アズワン(4)
  • サンクリエイト(4)
  • 山崎実業(2)
  • HEIKO(2)
  • 日研工業(2)
  • ザップ(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アルファーミラージュ(1)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
  • COLLEND(コレンド)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラック LUHWタイムグラファー 機械式腕時計用 歩度測定器 ブラックLUHW
55,980税込61,578
1個
当日出荷
歩度測定:一日の遅れと進み(日差)を瞬時に診断することができます。可動マイクによって6つの姿勢から測定可能。 振度数の測定:心臓部であるテンプの振幅の1時間あたりの数を示す値12000~36000振動まで、8種類の振動数を自動で読み取ります。手動操作で50種類以上の振動数に設定可能。 振り角の計測:テン輪の振れる角度です。大きく振れることで性能が高まり、進み遅れの誤差が小さくなることになります。 片振り数値の計測:時計の「健康具合」振り角をを示す値。テンプにおけるテン輪の反復角度を表示。表示される数値によって、オイル切れやオーバーホール時期の予測など行えます。 振動数のサウンドシグナル表現:曲線と数値の可視化。ズレの数値が大きくなれば表示されるグラフ曲線は2本になります。故障に直結する雑音の有無、オーバーホール時期の予測などを行えます。
材質ABS/合金ブラック質量(g)本体約320 / マイク約350備考マイク付高さ(cm)約12横(cm)約19奥行き(cm)約4
時計収納アタッシュケース LUHW時計収納アタッシュケースLUHW
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
アタッシュケースは、最大で18本の時計を収納し、その中でも6本は革ベルト腕時計に特化したデザインです。このケースは、アルミ素材で作られており、ガンメタリック色の仕上げがモダンでスタイリッシュな印象を与えます。アタッシュケースは、時計の保管に優れた機能を提供します。18個の時計スロットは個々に保護されており、それぞれの時計が傷やダメージから守られます。 さらに、鍵付きのデザインは、時計コレクションを安全に保管するための追加のセキュリティを提供します。 アタッシュケースは、持ち手が付いているため、簡単に持ち運ぶことができます。旅行やビジネスでの使用に最適であり、大切な時計を保護しながらスタイリッシュに持ち運ぶことができます。
質量(kg)3.5ガンメタリック備考18本収納+6本バンド用高さ(cm)9仕切サイズ(mm)54×80×40横(cm)41奥行き(cm)34
8連ワインディングマシーン ピアノブラック LUHW8連ワインディングマシーン ピアノブラックLUHW
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
LUHW は、時計ワインダーにおいて国内トップクラスのシェアを誇るエスプリマ社が展開するプレミアムラインです。 歴史あるスイスにて長きに渡りブランド時計メーカーの時計職人を務め、現在もチューリッヒにて独自の時計工房を構える、ミヒャエル・ローテンシュラーガ氏。LUHW は彼の名を冠し、監修による高性能ワインダーです。
材質MDF木製塗装質量(kg)約20ピアノブラック高さ(mm)440備考A/Cアダプター駆動・AUTOSTOP機能・指紋認証・4段階左右回転設定・指輪収納スペース奥行(mm)220本数腕時計巻き上げ:8本横(mm)560
木製2連ワインディングマシーン LUHW木製2連ワインディングマシーンLUHW
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
LUHW は、時計ワインダーにおいて国内トップクラスのシェアを誇るエスプリマ社が展開するプレミアムラインです。 歴史あるスイスにて長きに渡りブランド時計メーカーの時計職人を務め、現在もチューリッヒにて独自の時計工房を構える、ミヒャエル・ローテンシュラーガ氏。LUHW は彼の名を冠し、監修による高性能ワインダーです。
材質MDF木製塗装備考AUTO-STOP機能/4段階設定プログラム搭載/アクセサリー(指輪・カフス)収納スペース収納本数(本)2本数腕時計巻き上げ:2本高さ(cm)20.7横(cm)18.5奥行き(cm)22
服飾雑貨ディスプレイ