組立式木製傾斜飾り棚 2Way (組み立て簡単!)ORIGINAL WORKS(ササガワ)3日以内出荷
屋外でも使える組み立て式の2wayで使える木製「傾斜タイプ」 ディスプレイ!ナチュラルな素材感のある木製!木製なので安定感があります。たっぷり展示することができます!オリジナルワークス ピアス台紙名刺サイズが36個置けます。縦置きタイプ&2つに分割した横置きタイプを自由に切り替えられる2WAYディスプレイ。高さを出したい時は縦置き。2つに分割して横に並べ展示もできます♪台紙がズリ落ちないストッパー付き!裏収納があり、デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置けるスペース!屋内でも使えます。釘やネジなど工具は一切不要で簡単に組み立てることができます(説明書付き)。分解すると約A3サイズに収納できます。手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。意匠登録出願済み。
付属品組立説明書付き材質MDF(3mm厚,脚のみ5.5mm厚)質量(g)2100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)540×420×253(組み立て時)棚板幅(mm)30
『陳列・ディスプレイ用品』には他にこんなカテゴリがあります
陳列・ディスプレイ用品 の新着商品
ページ: 1/ 3