絞り込み
ブランド
  • エアリア
  • メディアカバーマーケット(322)
  • エレコム(139)
  • ナカバヤシ(44)
  • LEPLUS NEXT(44)
  • クールモバイルカンパニー(33)
  • OWLTECH(オウルテック)(30)
  • トリニティ(27)
  • Simplism(22)
  • アリアス(19)
  • Xiaomi(17)
  • エアージェイ(16)
  • POLAR(15)
  • PanzerGlass(14)
  • MSソリューションズ(9)
  • AMAZFIT(8)
  • プリンストン(7)
  • iFace(7)
  • salisty(7)
  • BELKIN(ベルキン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートウォッチP22 EDITION エアリアスマートウォッチP22 EDITIONエアリア
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
装着は『軽く』画面は『見やすく』を追求したスマートウォッチ。シンプルでありながら充実した機能性を実現しています。見やすい高精細240*280液晶画面&操作しやすい大画面1.69インチ液晶を搭載しながらも32gと軽量設計。腕への負担が少なく装着が可能です。遊び心のある様々な待ち受け画面をご用意。さらにオリジナル写真も待ち受けに設定できるので愛着もよりひとしお。簡単に取り外しできるベルトは好きな素材や色のベルトに交換することもできます。高精度のTianyiコア3300センサーを搭載しており、腕を通して様々なデータを取得することが可能。取得したデータを計算・可視化することで現在の身体のステータスとしてスマホに記録できます。(本商品は医療機器ではありませんので、計測は目安となります)SC7A20加速度センサーを搭載、運動に応て消費カロリーをはじめとするさまざまなデータ記録が可能です。
付属品充電ケーブル(USB接続)×2、画面保護フィル×2材質本体:ABS+PS、ベルト:シリコン質量(g)32対応OSiPhone(iOS9.0以上)、android(OS5.1以上)駆動形式充電式(220mAhリチウムポリマー)最大4日※スマホ未接続時機能本体のみで使用可能:運動カウント、心拍測定、血中酸素測定、ストップウォッチ、画面ライト/APP連動で使用可能:天気予報・カメラ操作・運動カウント(記録)・メッセージ通知・睡眠測定・着信通知・音楽リモコン・タイマー寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)43×35×10画面サイズ1.69(240×280)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.1、見通し距離最大10m
スマートウォッチ